使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
使用荷重(N)196
ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。
用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
材質PMMA(アクリル)・透明
サイズ(mm)995×1000
AVX コンデンサは、DC/DC コンバータ、デカップリング用途、電圧レギュレータ及びコンピュータマザーボード、照明、家庭用電化製品などの回路設計鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 低インピーダンス
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:220μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:アルミ●寸法:10.3 x 10.3mm●長さ:10mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.5mm
アズワン品番65-7069-34
1セット(500個)
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
安川電機対応サーボケーブル
Σ-7/Σ-Vシリーズ主回路ケーブル
用途対応サーボモータ:SGM7A-15A,SGM7G-09A,SGM7G-13A,SGMGV-09A,SGMGV-13A,SGMSV-10A,SGMSV-15A
形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:バラ線加工
接続方法直結
保護等級IP67
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)60
適合メーカー安川電機
ケーブル種類主回路ケーブル
曲げ能力固定
対応モータΣ-7/Σ-V
頭の形状に合わせた立体形状のポリバンド採用。どなたにもフィットしやすい形状を考えました。
一体型のため、すっぽりと頭部に納まり、フィット感、密着性がさらに向上していきます。
また、金属部品・塩素化合物は不使用で焼却も可能です。
適合(防塵マスク)1111-03、1021R-07、1010A-06、1010AH-02、1122R-03、1021R-07、1005R-08、7121R、1005RR-05、6030-03、1180-03、1180C-04、1181R-03、1121R-08、1181RC-02、1180C-05(防毒マスク)R-5-08、G-7-06、GW-7-03、NS-5-03、7121RG-02
1組
¥349
税込¥384
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
適合(防塵マスク)1111-02、1021R-05、1010A-04、1010A-05、1010AH-02、1111-03、1122R-03、1021R-06、1005R-07、7121R-02、1005RR-04、6030-03、1180-03、1180C-04、1181R-03、1121R-08、1181RC-02
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)1010
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)1010
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥49,980
税込¥54,978
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)1010
作動方式複動片ロッド
1個
¥61,980
税込¥68,178
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)1010
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥38,980
税込¥42,878
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)1010
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
リード線(m)(-) 0.5
材質(チューブ)(-) アルミ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類A64
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥54,980
税込¥60,478
31日以内出荷
メーカーニッサン
Samtec CLT-1010-02-G-D-A は、CLT シリーズ低プロファイルデュアルワイプソケットです。TOP / ボトムエントリパススルーオプションがあります。2 列最大 100 ピンに使用できます。絶縁材:黒液晶ポリマー コンタクト材質:りん青銅 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT●コード番号:197-0100
アズワン品番65-7676-19
1個
¥589
税込¥648
7日以内出荷
リニューアルしました。
REACH規則・RoHS2指令対応
アキレス独自の配合技術により、防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。
仕様表面固有抵抗率1010Ω(JIS K-6911)消防法施行令第4条の3に適合防炎2級(JIS A-1322)酸素指数26以上(JIS K-7201)
色透明
最大300kAの高定格遮断容量。パワー半導体保護: IEC 60269-1/-4準拠。ストライカーピン内蔵。クラス: IEC 60269-4/DIN VDE 0636-40準拠
種類セラミック管ヒューズ
材質(本体)セラミック
タイプwithout Striker
シリーズURZ
低アウトガス性の粘着シートは非シリコーン製で粘着成分の移行や転写がありません。
シートの粘着力と弾力で衝撃を緩和し搭載品を安全に保護・保持します。
多彩な粘着力で様々な搭載品に対応します。
フタの開閉が簡単に行なえ、容易に搭載品を取り扱うことが出来ます。
積み重ねができ、作業スペースを有効に活用できます。
印字パターン(枠・文字)のサイズ変更や社名ロゴの印刷は別途ご相談ください。
A-11、A-22タイプは、強い搭載品保持力がありながらピックアップ(搭載品の取外し)が容易に行えます。
材質(本体)導電性樹脂、(フタ)制電性樹脂
危険物の類別非危険物
自動車用の1.5m長のテスト・リード・セット。頑丈な銅製の鋸歯状アリゲータ・クリップは絶縁線も確実に挟み込み、ねじ山/裸線/端子用ねじを捕捉。開口部12.7mm。熱に強いシリコン絶縁テスト・リードは低温でも柔軟。-80℃~150℃まで利用可能。IEC1010-2-031CATI30V準拠、最大電流10A
アズワン品番64-7720-77
1セット
¥13,980
税込¥15,378
46日以内出荷
帯電防止樹脂を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。
表面抵抗率:2×1010Ω/sq
体積抵抗率:9×1010Ω・cm
マグネットは樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。
図中のA面とB面いずれでも吸着します。
取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。
用途クリーンルーム内の機器
付属品受板
低抵抗で切りくず処理に優れ、安定した穴加工を実現!!。【特長】。1.小型旋盤の加工スペースに合わせてフルート長さを短く適正化し、機械や被削材への干渉を防止。2.ワーク剛性やクランプ剛性の確保が難しい状況でも、低抵抗設計なため穴あけ加工が容易。3.独自開発のウェーブ刃形が切りくずをコンパクトに分断し、溝形状の最適化で切りくず詰まりを防止。4.独自表面平滑化処理により、切削抵抗の低減や優れた切りくず排出を実現。5.新開発のPVDコーテッド超硬材種「DP102A」は、潤滑性と耐熱性に優れ、特に低速から中速領域の切削条件下において優れた耐摩耗性を発揮。
用途自動盤・小型旋盤での穴あけ加工に。
先端角(°)140
ねじれ角(°)30
材種DP102A
給油タイプ外部給油形
作動方式複動・片ロッド
部品名称チヨウアツベン ベンダマ 1 1/4
関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(1.13MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(1.13MB) 展開図29(1.26MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.22MB) 展開図36(0.74MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.04MB)
図解NoBSM-840SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.26、BSM-830L 2002ネン 調圧弁部品_No.11、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置1 Jシリーズ部品_No.45、BSM-830SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.25、BSM-1220L-D 油圧配管装置部品_No.24、KBM-55DX 電動調圧弁部品_No.13、SSA-V1000C 電動調圧弁(2)部品_No.8、GX-1500J 調圧弁分解部品_No.21、SSA-α1000 調圧弁部品_No.11、CBM-520BA 調圧弁部品_No.48、BSM-820L-D 油圧配管装置部品_No.24、KBM-410D 調圧弁部品_No.13、CGA-6 調圧弁部品_No.33、SSA-R1000C 調圧弁部品_No.12、BSM-1040SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.26、MS903 -A 調圧装置部品_No.23、CBM-520SLT-B キャビン用操作装置 調圧弁部品_No.16、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-2部品_No.24など
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
部品名称ベンボウ
関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(1.13MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(1.13MB) 展開図29(1.26MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(1.22MB) 展開図38(0.74MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.78MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.01MB)
図解NoBSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 緒圧弁 16クラス~2011年3月部品_No.9、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 調圧弁 分水器部品_No.12、VSM-1020 動力噴霧機(調圧弁)部品_No.34、SD90-6 調圧装置部品_No.24、BSM-630SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.12、BSM-820L-2 調圧 配管装置部品_No.25、BSM-1030SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.26、BSA-535 シリーズ 電動調圧弁 Dシリーズ部品_No.42、BSM-840SLT-BC2-1 分水器 調圧弁部品_No.27、BSM-1100L 調圧 配管装置部品_No.12、GB1010ALN 動力噴霧機-2(MS903)部品_No.25、BSA-651 951シリーズ 速度連動散布装置1 電動調圧弁部品_No.40、MS903 -A 調圧装置部品_No.24、SSA-F600I 調圧弁部品_No.16、CSD-600NR 調圧弁部品_No.39、BSM-830L 2002ネン 調圧弁部品_No.12など
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。
・低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa
・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による)
・CE標準対応。
・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。
・低消費電力:0.35W(24VDCの場合)
・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa
・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による)
・CE標準対応。
・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズSGC200
関連キーワード
1
2
3
4
次へ