「a-12 タキゲン」の検索結果
シンプルなデザインで各種機器にマッチします。
用途計測機器・キャビネット
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)35
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
推奨締付トルク(N・m)0.75
タキゲンコード00060
1個
¥401
税込¥441
4日以内出荷
スタッド付きの引手です。
裏側からのナット止で取り付けが簡単です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット引戸用
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
付属品スプリングワッシャ× 2 個、六角ナット× 2 個 専用ワッシャ×2個
質量(g)30
仕上ヘアーライン仕上
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
種類引手
室内の引戸などに使われている取っ手。ドアの色に合わせてヘアライン、ゴールド、アンバーからお選び下さい。
用途引戸用の引手。
種類引手
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
さまざまな建具にマッチする優美なデザイン
用途ふすまや引戸の引手に
材質樹脂
色黒
種類引手
荷重方向に常にリンクが向きます。
用途金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業。
仕様自在型アイボルト全方向安全係数5以上
材質特殊合金鋼
種類フレノリンクボルト
ステンレス製の引手です。手掛り部があるため、引き出しの手掛けとしても使用いただけます。
用途屋内の家具や、建具の引手に。
付属品クギ#18×16丸頭
種類取手
付属品(+)皿木ネジ
材質SUS304
用途室内、玄関、家具等のあらゆる一般引戸に使用。
材質ステンレスSUS304
種類引手
仕上ヘアーライン
ステンレス製の引戸用引手。
用途引戸の引手として使います。
色ヘアライン
種類引手
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
パネルの穴にワンタッチでセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器
材質EPDM
色ブラック
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
ステンレス製の引手。
用途引戸に使用する引手
サイズ105
材質ステンレス鋼SUS304
幅(mm)24
全長(mm)105
奥行(mm)11
取付ねじ木ネジ2.7×16mm
ドアキャッチと、ドアスイッチの両方の機能を有します。
IP67の防水スイッチを使用しています。
吸着面からマグネット、ヨーク板、スイッチが突出しない密閉型
用途工作機械・キャビネット
吸着力(N)16±20%
材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)、ケース/ステンレス鋼板(SUS304)
使用温度範囲(℃)-30~70(氷結しないこと)
定格AC125V0.1A(抵抗負荷)、DC12V2A(抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
接触抵抗(mΩ)150以下(初期値)
最小適合負荷(参考値)DC5V1mA
推奨トルク(N・m)(M4ねじ締付/スイッチ部)0.75
耐久回数10万回
耐電圧(V)AC1500/1分間
タキゲンコード50328
1個
¥2,024
税込¥2,226
当日出荷
マグネットキャッチとドアスイッチを一体型にしました。
樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられます。
IP67の防水スイッチを使用しています。
吸着力が強いネオジウムを使用。
取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。
用途クリーンルーム内の各種機器
吸着力(N)15
材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)
質量(g)27
使用温度範囲(℃)-40~80(氷結しないこと)
耐電圧AC1500V 1min
材質(ケース)ポリアセタール(POM)
絶縁抵抗(MΩ)スイッチ部:100以上
接触抵抗(mΩ)初期値:150以下
機械的寿命5万回以上
接点容量AC125V 0.1A/DC12V 2A/DC24V 1A
電気的寿命10万回以上
タキゲンコード50292
1個
¥1,462
税込¥1,608
当日出荷
アルミニウム合金なので軽量です。
ステンレス軸を使用しています。
用途通信機器・測定機器
材質アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げシルバー梨地塗装
用途配分電盤・医療用機器・冷蔵庫
材質シリコーンスポンジ
色グレー
種類ゴム足
使用周囲温度(℃)-40~+200
特性耐候性・耐熱性・耐寒性・耐薬品性
寸法MM3
種類丸形
寸法L1(mm)8
寸法D1(Φmm)11
寸法D2(Φmm)8
寸法L2(mm)8
寸法L3(mm)4
取付部めねじ
ねじの呼びM3
取付長(mm)4
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
取付け面から、止め金までの高さ共通タイプ
パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。
取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1312)
ピンを内蔵した、ピンタンブラー方式
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型(本図右用を示します)
用途屋外キュービクル・配分電盤
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品大ナット・ビスセット
表面仕上げ鏡面バフ研磨
アルミニウム製で軽量です。(A-236)
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP)
シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
用途厨房機器・車両
質量(g)250
寸法L(mm)300
材質(キャップ)ABS樹脂
寸法P1(mm)268
寸法P2(mm)218
材質(ブラケット)アルミニウム(5052P)
材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)
表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr)
タキゲンコード01767
1個
¥3,961
税込¥4,357
4日以内出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM3
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)4
種類丸形
寸法D1(Φmm)11
寸法D2(Φmm)8
寸法L2(mm)8
寸法L3(mm)4
取付部めねじ
ねじの呼びM3
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)4
タキゲンコード1641
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥211
税込¥232
4日以内出荷
キャビネット工業会(CA-G02)「ハンドルの要求品質」に準拠しているハンドルです。(A-446)
取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。
平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品専用止め金・取付け板・ビスセット
適合板厚(mm)0~2.5
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバー)
ねじの呼びM8
取付長(mm)34
種類丸形
寸法MM8
用途A-1042-B・C専用化粧座金
適合A-1042-C-1・2・3・15
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
寸法D1(Φmm)8.2
寸法D2(Φmm)12.2
寸法D3(Φmm)18
寸法H1(mm)1.5
寸法H2(mm)4.5
表面仕上げ研磨
タキゲンコード01227
1個
¥227
税込¥250
当日出荷
表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。
容易に切断して使用できます。
用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉
材質アルミニウム合金押出し材(A6063S)
表面仕上げシルバーアルマイト処理
アルミニウム製で軽量です。(A-236)
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP)
シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
用途厨房機器・車両
質量(g)430
寸法L(mm)600
材質(キャップ)ABS樹脂
寸法P1(mm)568
寸法P2(mm)518
材質(ブラケット)アルミニウム(5052P)
材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)
表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr)
タキゲンコード01771
1個
¥5,739
税込¥6,313
6日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
鍵を回すとハンドルを6mm強制的に押上げ確実にハンドルをポップさせます。
A-494-2とパネル穴明けに互換性があります。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
防錆アップのサチライトクロムめっき
左右兼用型
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
鍵TAK60
タキゲンコード04117
1個
¥6,296
税込¥6,926
4日以内出荷
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60からお選びいただけます。パネル穴明け寸法はA-160・A-240などのシリーズと互換性があります。取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
保護等級IPX5(A-1464-C-1/2/3、A-464-C-1/2/3)
キー番号標準:No.TAK55
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げヘアライン仕上
南京錠(弦径Φ6)で施錠できます。
南京錠を掛ける部分がハンドルレバー側なので、操作の邪魔になりません。
A-1461-1と同じパネルカットで取付けられます。
止め金までの奥行きが12.5mmで筐体内部のスペースが有効に利用できます。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます)
用途シェルター・キュービクル・屋外盤
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品止め金・取付け板・ビスセット
適合弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80)
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード04221
1個
¥15,867
税込¥17,454
4日以内出荷
登録されたタグ(LE-240-TP-R)を近付けるだけでタグのIDを照合します。
膨大なID数をもつタグを最大8個まで登録することができます。
特殊なプロトコルで確認照合を行う為、タグの偽造は困難です。
確認照合をLEDランプで表示します。
非接触なので磁気カードのような摩耗の心配はありません。
タグは無電池の為、電池交換などのメンテナンスは必要ありません。
結線は入出力のコネクタを差込むだけの簡単設計
使用温度(℃)0~+50℃
定格出力DC12V0.8A
読取(mm)20(最適条件下)
出力時間約10秒
定格入力DC12V1A(LE-240-P使用時)
タキゲンコード50237
1個
¥1,407
税込¥1,548
4日以内出荷
A-1006・A-6にスプリングを実装した改良型
ステンレス製で耐食性に優れています。
取手部に合成ゴムを付け握りやすくしました。
用途計測機器・小型コンテナ
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ電解研磨
耐火・耐熱・耐塩・耐酸(A-1475)
ハンドルと止め金が直結され強制回転でき筐体の歪みによる作動不良がありません。
ステンレス平面ハンドルA-1260と取付けに互換性があります。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金
表面仕上げヘアライン仕上
ソレノイド付キースイッチのコンパクトタイプ
ソレノイドにより、鍵の回転を制御します。
錠前は、C-35タイプでマスター装着可能です。
反転スイッチ機構
用途各種安全装置・電源装置・立体駐車場
付属品キー2本
アルミニウム製で軽量です。(A-236)
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP)
シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
用途厨房機器・車両
質量(g)500
寸法L(mm)700
材質(キャップ)ABS樹脂
寸法P1(mm)668
寸法P2(mm)618
材質(ブラケット)アルミニウム(5052P)
材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)
表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr)
タキゲンコード01772
1個
¥6,119
税込¥6,731
6日以内出荷
アルミニウム製で軽量です。(A-236)
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP)
シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
用途厨房機器・車両
質量(g)375
寸法L(mm)500
材質(キャップ)ABS樹脂
寸法P1(mm)468
寸法P2(mm)418
材質(ブラケット)アルミニウム(5052P)
材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)
表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr)
タキゲンコード01770
1個
¥4,836
税込¥5,320
4日以内出荷
アルミニウム製で軽量です。(A-236)
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。(A-1236-TMP)
シンプルデザインであらゆる筐体にマッチします。
用途厨房機器・車両
質量(g)310
寸法L(mm)400
材質(キャップ)ABS樹脂
寸法P1(mm)368
寸法P2(mm)318
材質(ブラケット)アルミニウム(5052P)
材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)
表面仕上げブラケット:バフ研磨、梨地アルマイト処理、パイプ:梨地アルマイト処理、キャップ:クロムめっき(MRCr)
タキゲンコード01768
1個
¥4,239
税込¥4,663
4日以内出荷
1
2
次へ