14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみ式でパネル面の出張りが少なくてすみます。 開閉時、ディテント効果でクリック感が得られます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)110 寸法L(mm)98 寸法P(mm)80 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード01569
1個
4,048 税込4,453
4日以内出荷

1個
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から84日以内出荷
バリエーション一覧へ (433種類の商品があります)


ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール 材質ふっ素(FKM) 型式VR 接点部シングルリップ 形状V型端面シール 作動方式(軸)回転
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質超硬 先端角(°)140 表面処理VCNコーティング シャンク径公差h6 外径公差(mm)m7 ねじれ角(°)30
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:196-1221。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z1000MK2 [A3/A4]
レンズ色オレンジ
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ふっ素(FKM) 型式VR 幅B(mm)(取付け部)7 厚さt(mm)(取付け部)5 部品番号BM1221-A3 寸法d3(mm)(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+15 適合軸径d1(Φmm)40 使用可能軸径(mm)38~43 軸径d2(Φmm)(取付け部)最大d1+3
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

型式AHM-07 質量(kg)48 サイズ10 出力(kW)0.75 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)493 変速比1/4 寸法H(mm)503 電流(A)0.83 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)230 寸法F(mm)135 寸法S(mm)24 ベルト型式:1422V300S 寸法D(mm)200 抵抗(Ω)29 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])20 寸法E(mm)80 寸法B(mm)250 寸法C(mm)200 寸法T(mm)20 寸法W(mm)7 寸法Z(mm)12×30 寸法N(mm)360 寸法J(mm)45 容量(W)20 寸法H1(mm)453 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)10~2.5、(60HZ)8.0~2.0 寸法G(mm)213 寸法K(mm)50 寸法Q(mm)50 寸法R(mm)80 寸法U(mm)27 ハンドル回転回数14 寸法P1(mm)313 寸法P2(mm)106 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880 静摩擦トルク(Nm)22 寸法M1(mm)117 寸法M2(mm)117 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4 寸法X(Φmm)130 減速機N-CPM-18
1台
289,800 税込318,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

型式AHM-37 質量(kg)147 サイズ16 出力(kW)3.7 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)691 変速比1/4 寸法H(mm)707 電流(A)1.46 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)320 寸法F(mm)185 寸法S(mm)28 ベルト型式:2322V421S 寸法D(mm)260 抵抗(Ω)16 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80 寸法E(mm)100 寸法B(mm)320 寸法C(mm)260 寸法T(mm)25 寸法W(mm)7 寸法Z(mm)14×40 寸法N(mm)460 寸法J(mm)60 容量(W)35 寸法H1(mm)635 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)43~12、(60HZ)34~9.6 寸法G(mm)300 寸法K(mm)60 寸法Q(mm)60 寸法R(mm)160 寸法U(mm)31 ハンドル回転回数17 寸法P1(mm)461.5 寸法P2(mm)133 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880 静摩擦トルク(Nm)90 寸法M1(mm)170 寸法M2(mm)170 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4 寸法X(Φmm)238 減速機N-CPM-30
1台
589,800 税込648,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

型式AHM-22 質量(kg)130 サイズ16 出力(kW)2.2 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)661 変速比1/4 寸法H(mm)707 電流(A)1.46 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)320 寸法F(mm)185 寸法S(mm)28 ベルト型式:2322V421S 寸法D(mm)260 抵抗(Ω)16 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80 寸法E(mm)100 寸法B(mm)320 寸法C(mm)260 寸法T(mm)25 寸法W(mm)7 寸法Z(mm)14×40 寸法N(mm)460 寸法J(mm)60 容量(W)35 寸法H1(mm)635 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)30~7.0、(60HZ)24~5.6 寸法G(mm)300 寸法K(mm)60 寸法Q(mm)60 寸法R(mm)160 寸法U(mm)31 ハンドル回転回数17 寸法P1(mm)431.5 寸法P2(mm)133 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880 静摩擦トルク(Nm)90 寸法M1(mm)170 寸法M2(mm)170 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4 寸法X(Φmm)211 減速機N-CPM-25
1台
529,800 税込582,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

型式AHM-15 質量(kg)75 サイズ12 出力(kW)1.5 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)593 変速比1/4 寸法H(mm)584 電流(A)1.09 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)260 寸法F(mm)155 寸法S(mm)24 ベルト型式:1922V363S 寸法D(mm)230 抵抗(Ω)23 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])40 寸法E(mm)80 寸法B(mm)280 寸法C(mm)230 寸法T(mm)25 寸法W(mm)7 寸法Z(mm)12×30 寸法N(mm)390 寸法J(mm)50 容量(W)25 寸法H1(mm)534 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)20~5.0、(60HZ)16~4.0 寸法G(mm)255 寸法K(mm)50 寸法Q(mm)50 寸法R(mm)80 寸法U(mm)27 ハンドル回転回数15 寸法P1(mm)398.5 寸法P2(mm)121 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880 静摩擦トルク(Nm)45 寸法M1(mm)138 寸法M2(mm)138 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4 寸法X(Φmm)196 減速機N-CPM-22
1台
389,800 税込428,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

型式AHM-02 質量(kg)23 サイズ06 出力(kW)0.2 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)413 変速比1/4 寸法H(mm)409 電流(A)0.46 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)190 寸法F(mm)105 寸法S(mm)14 ベルト型式:1422V240S 寸法D(mm)160 抵抗(Ω)52 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])5 寸法E(mm)52.5 寸法B(mm)200 寸法C(mm)160 寸法T(mm)12 寸法W(mm)5 寸法Z(mm)10×20 寸法N(mm)265 寸法J(mm)30 容量(W)11 寸法H1(mm)360 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)2.5~0.5、(60HZ)2.0~0.4 寸法G(mm)170 寸法K(mm)40 寸法Q(mm)30 寸法R(mm)80 寸法U(mm)16 ハンドル回転回数11 寸法P1(mm)281 寸法P2(mm)80 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880 静摩擦トルク(Nm)5.5 寸法M1(mm)97 寸法M2(mm)97 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4 寸法X(Φmm)130 減速機N-CPM-12
1台
189,800 税込208,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

型式AHM-04 質量(kg)33 サイズ08 出力(kW)0.4 種類変速機 取付方式脚取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)467 変速比1/4 寸法H(mm)447 電流(A)0.63 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)200 寸法F(mm)115 寸法S(mm)19 ベルト型式:1422V270S 寸法D(mm)170 抵抗(Ω)38 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])10 寸法E(mm)70 寸法B(mm)220 寸法C(mm)170 寸法T(mm)17 寸法W(mm)5 寸法Z(mm)12×30 寸法N(mm)310 寸法J(mm)35 容量(W)15 寸法H1(mm)397 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)5.0~1.3、(60HZ)4.0~1.0 寸法G(mm)188 寸法K(mm)50 寸法Q(mm)40 寸法R(mm)80 寸法U(mm)21 ハンドル回転回数13 寸法P1(mm)312 寸法P2(mm)92 耐熱クラスB 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)600~2400、(60HZ)720~2880 静摩擦トルク(Nm)11 寸法M1(mm)106 寸法M2(mm)106 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4 寸法X(Φmm)130 減速機N-CPM-15
1台
209,800 税込230,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

1セット
999,800 税込1,099,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)