カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 研磨材(3)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-1232」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オメガ短冊スリム10 タナカ

    オメガ短冊スリム10

    タナカ(1件のレビュー)
    199税込219
    1枚ほか
    当日出荷
    横架材の継手の補強に使用します。
    材質降状点560N/mm2以上、引張強さ590N/mm2以上の鋼材寸法(mm)50×250×0.6(t)表面処理溶融亜鉛メッキ鋼板(Z27)相当
  • シャワーホース INAX(LIXIL)

    シャワーホース

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • モクバ印 木柄タガネ32mm150mm Mokuba(小山刃物製作所)

    モクバ印 木柄タガネ32mm150mm

    Mokuba(小山刃物製作所)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    柄部に丈夫な樫柄を使用しています。高周波焼き入れをしています。
    用途コンクリートなどのハツリ作業に。ブロック・レンガ割り作業に。トラスコ品番218-2106材質機械構造用炭素鋼全長(mm)397質量(g)860刃長(mm)150刃幅(mm)32
  • 耐圧ホース インダスNBA カット品 カクイチ

    耐圧ホース インダスNBA カット品

    カクイチ
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群
    用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン使用温度範囲(℃)-5~50許容圧力(MPa)0~1.0材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂使用流体気体/水/油/粉体/薬品特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
  • 9ピン 0.7×20mm 日本紐釦貿易

    9ピン 0.7×20mm

    日本紐釦貿易
    329税込362
    1袋
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質真鍮長さ(mm)20太さ(mm)0.7
  • ミニモ ラジアルサンダー#80 Φ25 ミニター

    ミニモ ラジアルサンダー#80 Φ25

    ミニター
    2,998税込3,298
    1袋(3本)
    当日出荷から6日以内出荷
    粒度80対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)25
  • 鉄 ステーキ皿 アサヒ(鋳物)

    鉄 ステーキ皿

    アサヒ(鋳物)
    3,698税込4,068
    1セット
    翌々日出荷
    材質鉄・木
  • バンダナ 帽子 和食 制服 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    バンダナ 帽子 和食 制服 ユニフォーム

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    和食店の雰囲気にぴったりな、和柄デザインのバンダナ帽です。かぶって結ぶだけの簡単仕様で、忙しい現場でもスムーズに着用できます。料亭・割烹・和風レストランなど、さまざまな接客シーンにおすすめです。
    用途厨房・接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォームブラックサイズF混率(%)ポリエステル85・綿15頭囲(cm)62生地でんでん縞性別男女兼用
  • グレーチング用金具GCH型 水本機械製作所

    グレーチング用金具GCH型

    水本機械製作所
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    使用しない時は、フラットになりますので、足元の邪魔になりません。
    用途天面のオネジを外すとメネジが現れ、ここに別売のハンドルをネジ込む事で、マンホール蓋の引上用の取手となります。材質ステンレス(SUS304)ねじ径細目ネジM-14寸法D(mm)32寸法W(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 限界ゲージ OSG(オーエスジー)

    限界ゲージ

    OSG(オーエスジー)
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から86日以内出荷
  • RCAケーブル FCA-123-20 [ピンプラグ⇔ピンプラグ /2.0m] フジパーツ

    RCAケーブル FCA-123-20 [ピンプラグ⇔ピンプラグ /2.0m]

    フジパーツ
    1,598税込1,758
    1本
    6日以内出荷
    3ピン端子⇔3ピン端子。映像/ステレオ音声AVケーブル。金メッキプラグ。2重シールド。OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用
    仕様片側: RCAピンプラグ(オス)×3、片側: RCAピンプラグ(オス)×3長さ(m)2
  • レザックスパープル NORITAKE(ノリタケ)

    レザックスパープル

    NORITAKE(ノリタケ)
    19,980税込21,978
    1枚
    6日以内出荷
    オールマイティーな切れ味で、コンクリートやアスファルトの切断に幅広く対応でき、ハイクオリティ、経済性を追及したエコノミータイプの湿式切断用ブレードです。
    用途鉄筋コンクリート、プレストレスコンクリート、舗装コンクリート、舗装アスファルト、ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、ブロック、モルタル、スレート厚さ(mm)3.2最高使用周速度(m/min)6200適合材鉄筋コンクリート、プレストレスコンクリート、舗装コンクリート、舗装アスファルト、ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、ブロック、モルタル、スレートダイヤ層幅(X)(mm)6.0外径(mm)306穴径(mm)27
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    11,900税込13,090
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬DLCリーマ Aシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    209,800税込230,780
    1箱(3本)
    41日以内出荷
    耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
    用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
  • オイルシールVR型(ニトリルゴム) NOK

    オイルシールVR型(ニトリルゴム)

    NOK(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
    用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR
  • RS Pro XLR形式 HDMI (Type A) メス 19極 ストレート 金めっき RS PRO

    RS Pro XLR形式 HDMI (Type A) メス 19極 ストレート 金めっき

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 19ジェンダー = メス取り付けタイプ = XLR等級のパネル取り付けボディ向き = ストレート色 = 黒コンタクトめっき = 金ハウジング材質 = プラスチックRS XLR形式HDMIフィードスルーコネクタ. 信頼のRSブランドがお届けする、このHDMIフィードスルーコネクタを使用すると、XLR形式のシャーシを貫通してHDMIケーブルを確実に接続することができます。 このXLR形式HDMIコネクタは壁コンセント及びラック取り付けに適し、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオのシステムやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. ; 標準のXLR切り抜きに適合 ; 前面又は背面に取り付け可能 ; 低プロファイルの背面で省スペースを実現. このシリーズの内容:. ; 品番< 874-1188') 874-1188/は、HDMI A-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 ; 品番< 874-1232') 874-1232/は、HDMI A-Aフィードスルーコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック製トロ舟 緑長(ミドリカネチョウ)

    プラスチック製トロ舟

    緑長(ミドリカネチョウ)(14件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷
    材質PPグリーン
  • オイルシールVR型(ふっ素ゴム) NOK

    オイルシールVR型(ふっ素ゴム)

    NOK
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
    用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR
  • RS PRO XLRコネクタ RS PRO

    RS PRO XLRコネクタ

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • MPG金属密閉型圧力計 SUS製 第一計器

    MPG金属密閉型圧力計 SUS製

    第一計器
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。
    材質チャンバー:SUS材質(ケース)A5052P 黒塗装材質(接続部)SUS
  • ファブリック(ネット不織布)ベルト NCA

    ファブリック(ネット不織布)ベルト

    NCA
    2,198税込2,418
    1箱(5本)
    当日出荷
    下地を傷めず研磨できる不織布研磨ベルトです。目詰まりもしにくいので長持ちします。
  • クリスタルニロドリル ZH1901 VCNコーティング ステンレス用 5×D RYOCO(菱高精機)

    クリスタルニロドリル ZH1901 VCNコーティング ステンレス用 5×D

    RYOCO(菱高精機)
    31,980税込35,178
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
  • フォトトライアックカプラDIP6 Panasonic(パナソニック)

    フォトトライアックカプラDIP6

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1箱(50個)
    17日以内出荷
    低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3> ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え) 高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V) AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。
    用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ形状DIP6-pin規格UL/C-UL 、VDEゼロクロス機能有り無しYes(max.15V)