高さ(mm)800
耐荷重(kg)天板:120/2.3段目:60
棚段数3
材質(天板)ステンレス
脚の種類アジャスター
他の燃料添加剤と混ぜて使用しないでください。
軽油の燃料状態を改善し、ディーゼル車特有の排気黒煙の発生を抑制します。
燃焼促進作用によりエンジン内部をクリーンアップします。
低硫黄処方となっており最新の低硫黄軽油にも適応します。(排気ガスの正常化)
適合車ディーゼル車
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.45L
危険物の性状非水溶性
1本(450mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
高さ(mm)800
奥行(mm)450
耐荷重(kg)120
棚段数3
材質(天板)ステンレス
脚の種類キャスター
高さ(mm)800
耐荷重(kg)200
棚段数2
材質(天板)ステンレス
脚の種類アジャスター
Bタイプ。木材用
用途木材の毛羽立ち防止
全長(mm)105
切断有効長さ(mm)77
適合4323、4304、4306、4304T、4340FCT、4342FCT
タイプBタイプ木材用
型番BR-13
切断能力(mm)木材合板5~60
1インチ当たり山数9
1袋(5枚)
¥749
税込¥824
当日出荷
高さ(mm)800
奥行(mm)450
耐荷重(kg)120
棚段数2
材質(天板)ステンレス
脚の種類キャスター
遠距離撮影に適した超望遠ズームレンズ。
逆光などの厳しい光源下でもコントラストの高いクリアな描写を実現しているほか
レンズに特殊低分散(ED)ガラスや異常低分散ガラス等を使用することで、色収差を効果的に補正しています。
また、防塵・防滴構造の採用によりアウトドアでの様々な環境下での信頼性、耐久性を高めています。
付属品レンズケース、フード
質量(g)(約)2000
倍率(倍)0.22
フィルター直径(Φmm)86
レンズ望遠レンズ
焦点距離(mm)150~450
径(Φ)×全長(mm)95×241.5
レンズ構成14群18枚
撮影距離(m)(最短)2
絞り(最少)F22-27
マウントペンタックスK
1個
¥269,800
税込¥296,780
5日以内出荷
耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
用途アルミ合金/銅加工用。
公差寸法:0~+0.005
関連キーワード