カテゴリ
- 自動車純正部品(170)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(87)
- 制御機器(43)
- 物流用品(41)
- 切削工具(38)
- 医療(32)
- バイク純正部品(25)
- 作業工具(24)
- メカニカル部品(21)
- 店舗什器・備品(18)
- オフィス家具(18)
- 自動車補修部品(17)
- 科学研究・開発用品(15)
- 建築金物(15)
- トラック純正部品(13)
- 機構部品(12)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 住設機器(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 測定用品(7)
- 空圧工具(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 電気材料(6)
- 電動工具(6)
- エンジン工具(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- バイク部品(4)
- 塗料(4)
- 作業服(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 事務用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 縫製用品(4)
- 清掃用品(3)
- 防災用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 安全保護具(3)
- 家電(3)
- 厨房用品(2)
- 溶接用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- カー用品(2)
- 研磨材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 洗車・清掃(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(118)
- SMC(63)
- ミツビシ(46)
- アズワン(40)
- 山金工業(26)
- エスコ(24)
- コガネイ(18)
- YAMAHA(ヤマハ)(18)
- 三菱ふそう(14)
- SAFETY TOOLS(13)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(12)
- サカエ(8)
- ホンダ(8)
- 横浜ディスプレイミュージアム(8)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](8)
- KHK(小原歯車工業)(7)
- 京セラ(7)
- プラス[家具](7)
- HAKKO(白光)(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「a-157」の検索結果

VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(159件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
アルミアングル
光(24件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷から4日以内出荷補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から22日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
ポンプ用呼び水プラグシリーズ
工進(5件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷エンジンポンプの呼び水キャップ、ドレンキャップに使用します。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途補修・交換用として
シナーコーナー
タナカ(3件のレビュー)¥329~税込¥362~1セットほか当日出荷柱や横架材の施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けができます。 100mmのビスを横架材側に2本、65mmのビスを柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。 堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用しました。 高張力鋼板を採用し、従来製品に比べ大幅な軽量化を実現しました。 本体幅が30mmとスリムなため、壁内に納まりよく施工できます。 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT004/短期基準接合耐力 11.6kN 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.1以下用途柱と横架材の接合に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、(TB-101)×2本材質融亜鉛めっき高張力鋼板表面処理JIS G 3302 Z27
軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板
山金工業(2件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷25mmピッチで高さ調整可能!シンプルで丈夫な使いやすい高さ調整式作業台です。独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さ調節範囲別に3タイプをご用意。作業内容や用途に合わせてご選定ください。高さ400mm~高さ575mmタイプ:背の高いワークを扱う作業には低床用作業台がおすすめ。機器や機械の設置台にも。高さ600mm~高さ900mmタイプ:座り作業台・立ち作業台、どちらの用途にも使用できる高さ調整範囲。高さ900mm~高さ1200mmタイプ:立ち作業台用に。立ち作業で小さいワークを扱う場合には高さのある作業台がおすすめ。25mmの細かいピッチで使いやすい高さにセットできます。正しい姿勢での作業は疲労軽減、作業効率アップに繋がります。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の丈夫な作業台です。足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150
産業機器用簡易接続コネクタXN2シリーズ
Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷から112日以内出荷規格RoHS指令定格電流(A)3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時)材質(バネ部)ステンレス絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-30~+75材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(ボディ)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(ベース)PC樹脂(UL94V-0)/透明挿抜耐久(回)50
SSA平歯車
KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
シナコーナー床合板仕様
タナカ¥309税込¥3401セット当日出荷専用ビスTBA-120Dで横架材にとめ付けることにより、床合板材を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板の厚みは、30mmまで対応可) 柱や横架材を施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けできます。 120mmのビスを横架材側に2本、65mmのビスを柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。 堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT011/短期基準接合耐力 10.7kN 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.0以下用途床合板の上から柱脚と横架材を接合するときに使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-65D)、(TBA-120D)材質融亜鉛めっき高張力鋼板表面処理JIS G 3302 Z27
軽量作業台(KAタイプ/耐荷重180kg/メラミン天板/H740/固定式)
サカエ¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷銀イオン配合による抗菌効果のあるパールホワイト粉体塗装を採用! メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に適しています。 天板表面はシボ加工を施しており、傷・汚れ(指紋跡も抑えられる)・光の反射を軽減し、軽梱包作業をされる方・美観性を求める方に向いてます。文字を書くには不向きです。 スピーディーに組み立てができる作業台!!本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式高さ(mm)740材質(本体)スチール材質(天板)メラミン色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)19均等耐荷重(kg)180色(本体)パールホワイト(抗菌粉体塗装)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75色(脚部)パールホワイト(抗菌粉体塗装)
メインフィルター
HAKKO(白光)¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷から3日以内出荷HAKKO FA-430用メインフィルター。 0.3μmの粒子を99.97%まで除去します。(単板における大気塵による計数法捕集効率測定での初期値)幅(mm)220高さ(mm)125質量(g)1250奥行(mm)270
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から3日以内出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーターミナル 亜鉛合金製
清和工業¥479税込¥5271個当日出荷から4日以内出荷安定した導電性と耐久性を備えた、亜鉛合金製バッテリーターミナルです。亜鉛合金は鉛を含まず、環境負荷を軽減し、耐腐食性に優れ、長期間安定した性能を維持します。真鍮製に比べて軽量で作業性も良好。普通車・軽自動車をはじめ、幅広い車種に対応し、修理用や予防交換にも最適です。整備工場での常備品としてもおすすめです。素材亜鉛合金
シナーコーナー 枠材仕様
タナカ¥379税込¥4171個当日出荷専用ビスTBA-120Dでとめ付けることにより、枠材を切り欠くことなく、取り付けが可能です。(枠材の厚みは、30mmまで対応可) 柱や横架材を施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けできます。 120mmのビスを横架材側に2本、柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。 堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用しました。 高張力鋼板を採用し、従来製品に比べ大幅な軽量化を実現しました。 本体幅が300mmとスリムなため、壁内に納まりよく施工できます。用途柱と横架材の接合に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-120D)×6本使用方法(1)枠材の上から本体を柱の印刻のある方を柱側にして取付位置に合わせます。(2)専用角ビットビスTBA-120Dを横架材側にに2本、柱側に4本取り付けてください。※専用角ビットビスTBA-65DおよびTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。材質溶融亜鉛めっき高張力鋼板厚さ(mm)2.3寸法(mm)30×120×42表面処理JIS G 3302 Z27(相当)N値2.0以下耐力試験短期基準引張耐力10.7kN告示1460号第2号へ試験機関ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT029
こて先/CHIP 0.5L型
HAKKO(白光)¥4,998~税込¥5,498~1セット(2本)ほか当日出荷から31日以内出荷チップやSOPの取外しに便利なCHIP用ホットツイーザー用コテ先です。仕様鉛フリーはんだ対応種別0.5L型寸法(mm)0.5質量(g)100使用できるはんだこてFX888使用できるこて部FX8801
...