カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,053)
  • 制御機器(1,800)
  • 自動車純正部品(490)
  • メカニカル部品(275)
  • バイク純正部品(252)
  • パソコン/周辺機器(206)
  • 自動車補修部品(174)
  • 電気材料(166)
  • オフィス家具(141)
  • FA担当者のオススメ新商品(129)
  • 農業機械(111)
  • 日用品(92)
  • 空調・照明・電設資材(89)
  • 測定用品(88)
  • 科学研究・開発用品(68)
  • バイク部品(66)
  • 切削工具(64)
  • 配管・水廻り設備部材(60)
  • 油圧機器・油圧ホース(51)
  • 機構部品(34)
  • 住設機器(32)
  • 家電(29)
  • 作業工具(29)
  • 電動工具(24)
  • 物流用品(20)
  • 溶接用品(20)
  • 安全用品(20)
  • 事務用品(19)
  • 防犯用品(18)
  • 学童・教育用品(18)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 安全標識(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 建築金物(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 自転車部品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • カー用品(8)
  • 作業服(8)
  • トラック純正部品(8)
  • 保管用品(7)
  • ヘルスケア(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 研磨材(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 介護用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 空圧工具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 医療(3)
  • 手袋(3)
  • エンジン工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • マスク(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 食品・飲料(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 縫製用品(1)

「a-1p」の検索結果

関連キーワード
6,746件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハロゲン5.5/1A-1P オーム電機

    ハロゲン5.5/1A-1P

    オーム電機
    499税込549
    1個
    当日出荷
    発光効率に優れ、明るさは一般球の約3倍です。(メーカー比) 乾電池4個用の強力ライト、懐中ライトなどの交換球に使用して明るさパワーアップ
    適合本体HL-191N電流(A)1電圧(V)5.5電球の種類ハロゲン
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-A-A1-P1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-A-A1-P1シリーズ

    Festo
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo 基本バルブ VSVA-B-M52-A-A1-P1 幅 26 mm バルブ機能:5/2 モノステーブルです。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、作動圧力:2 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-A-A1-P1●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7433アズワン品番65-7996-09
  • ペイントメイト 重松製作所

    ペイントメイト

    重松製作所(38件のレビュー)
    529税込582
    1パック(10枚)
    当日出荷
    用途塗料の飛沫付着、進入防止 吸収缶の目詰まり防止 吸収缶の寿命長期化 微細粉塵の侵入防止種別オプション厚さ(mm)約2タイプろ過フィルター
  • 共用ソケット保持金具  角形ソケット用 omron(オムロン)

    共用ソケット保持金具 角形ソケット用

    omron(オムロン)(24件のレビュー)
    599税込659
    1袋(5組)
    当日出荷から61日以内出荷
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-A1-P1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-A1-P1シリーズ

    Festo
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo 基本バルブ VSVA-B-B52-A1-P1 は、5/2 の双安定バルブ機能を備えています。VDMA 24563 サブベースに準拠した空圧式作業ポートサイズ 01 サブベース、ISO 15407-1 G1/4 に準拠したサイズ 26 mmバルブ動作、5/2 双安定 作動電気のタイプ バルブサイズ 26 mm、標準公称流量: 1100 l/min 動作圧力: 2 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-A1-P1●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7561アズワン品番65-7988-38
  • NTカッターA型 NTカッター

    NTカッターA型

    NTカッター(10件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    高級ステンレスホルダーを採用したプロ仕様A型カッター。刃を自動でロックするオートロックスライド。左利きの方にも使いやすい左右両用設計です。刃先30°のAD型刃も使用できます。替刃2枚つき。
    用途繊細工作などのプロ作業に材質(本体)ステンレス質量(g)19規格A型寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)136×11×10色(本体)シルバー適合替刃A型替刃、BAD-21P
  • サイドカバ- 2 2CR-W2172-A1-P2 YAMAHA(ヤマハ)

    サイドカバ- 2 2CR-W2172-A1-P2

    YAMAHA(ヤマハ)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • アンダ-カバーコンプリート1 14B-W2838-A1-P2 YAMAHA(ヤマハ)

    アンダ-カバーコンプリート1 14B-W2838-A1-P2

    YAMAHA(ヤマハ)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
  • スクリューレス端子台 中継用 ML-1700 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 中継用 ML-1700

    サトーパーツ(16件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 パネルへの取付は、ネジを使って取付けますので板厚にとらわれずにご使用できます。 機器内用の接続器具です。
    種類中継用SL端子台取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)端子間ピッチ(mm)5材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • 家庭用ミシン針 オルガン針

    家庭用ミシン針

    オルガン針(12件のレビュー)
    698税込768
    1セット(10本)
    当日出荷
    金色の家庭用ミシン針です。 家庭用針に超硬のチタン皮膜を付けることで驚異の耐摩耗性を実現しております。 特に硬い物を縫うときに針折れがしにくくなります。 曲がりにくく目飛びが少ない針です。 厚いものとか硬い生地で目飛びするとき等にお使い下さい。
  • フェライト磁石(丸型穴付) TRUSCO

    フェライト磁石(丸型穴付)

    TRUSCO(15件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
    用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。材質マグネット:フェライト磁石形状
  • Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形)

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ボタン形状:突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16
    端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2接点材質銀に金・クロスバー接点耐衝撃(m/s2)(耐久)500定格通電電流(A)3操作部形状丸形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 20WPDTypeC1P+A1Pカーチャージャー ナカバヤシ

    20WPDTypeC1P+A1Pカーチャージャー

    ナカバヤシ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    DC12V/24V車対応。2台同時充電ができる2ポートタイプ(Type-C1ポート+USB A1ポート)。Type-Cポート:20W PD(パワーデリバリー)充電対応。USB Aポート:18W QC3.0(クイックチャージ)充電対応。USB PD/QC3.0規格対応の「ケーブル」と「機器」の組み合わせで高速充電が可能。高級感のある「エンボス」デザイン。<ご使用上の注意>。本製品はマイナスアース車専用です。シガーソケットの内径が範囲外の外国車など一部の車種ではご使用になれません。USBケーブルは付属しておりません。別途PD/QC規格対応ケーブルをご用意ください。
    用途車内でスマホ・タブレットを高速充電!質量(g)17規格USB PowerDelivery 3.0、Quick Charge 3.0出力Type-C(PD)5V3A、 9V2.25A、12V1.75A (20W Max)対応機種PD/QC充電に対応したスマートフォン・タブレット、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリーなど入力DC12V、24V(マイナスアース車専用)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×28.5×28.5インターフェイスType-C(メス)×1、USB A(メス)×1
  • キャップ付フェライト磁石 TRUSCO

    キャップ付フェライト磁石

    TRUSCO(9件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    キャップを付けることにより、磁石単体より5倍~10倍の吸着力が上がります。
    用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
  • クリップ - オンマルチF ゼブラ

    クリップ - オンマルチF

    ゼブラ(6件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    1本で黒・赤・青・緑 油性ボールペン+シャープ0.5。4色+シャープペン
    材質樹脂全長(mm)148.5質量(g)15.4タイプ多機能ペン方式ノック式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)14インク色黒・青・赤・緑先端ボール径(mm)0.7インク油性インク色数4色+シャープペン商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
  • ローコスエプロン ショート 丸善化工

    ローコスエプロン ショート

    丸善化工
    999税込1,099
    1個(50枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    HACCP対応(5色展開で衛生区・非衛生区・アレルゲンエリアでの使い分け可能。)。使い捨てなので、管理する必要がなく衛生的。
    材質ポリエチレン(HDPE)幅×長さ(mm)720×1100±10
  • 大型A号切断火口 ヤマト産業

    大型A号切断火口

    ヤマト産業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    全長(mm)92.5取付ねじW16-20山使用ガスプロパン
  • USB接続ポケッタブルセンサチェッカー IDEC(和泉電気)

    USB接続ポケッタブルセンサチェッカー

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    コンパクトで軽く(本体95g)現場での通電に便利 コンセントが無くてもDC24V機器を使用したいという現場のニーズを解決 市販のモバイルバッテリを使用(パソコンのUSB接続コネクタでも使えます) 机上や現場など場所を選ばず、機器のテスト・導通チェック Push-in方式で接続簡単、2台の機器を同時接続
    付属品固定ベルト、USBケーブル(本体側TypeCー電源側TypeA)、落下防止ストラップ接続【電源部】USB Type-Cコネクタ(本体にUSB2.0 Type-A変換ケーブル付)、【センサー】端子部S1/端子部S2(Push-inタイプ)外部出力DC24V±10% 200mA以下(端子部S1、S2合計)定格電源【USB】DC5V/2A以上消費電流最大負荷時1.8A(ブザーON)1.5A(ブザーOFF)無負荷時0.2Aブザー出力1点(端子部S1/端子部S2/OFFをブザースイッチで選択)
  • Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    定格通電電流(A)3
  • キャップ付フェライト磁石 TRUSCO

    キャップ付フェライト磁石

    TRUSCO(13件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。
    用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
  • ペイントメイト用押さえ枠 重松製作所

    ペイントメイト用押さえ枠

    重松製作所(4件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別オプションタイプ押さえ枠
  • ネオジム磁石 TRUSCO

    ネオジム磁石

    TRUSCO(7件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。形状丸型材質/仕上ネオジム磁石
  • 端子台 ハンダ付け用 ML-70-A サトーパーツ

    端子台 ハンダ付け用 ML-70-A

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式ハンダ適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)11端子ねじM3×8材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)端子金具ハンダ付け用端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)10
  • 凄厚ウェットティッシュ アルコールタイプ 32枚 アイリスオーヤマ

    凄厚ウェットティッシュ アルコールタイプ 32枚

    アイリスオーヤマ
    149税込164
    1個
    当日出荷
    除菌ができるウェットティッシュです。厚手タイプで破れにくく、エンボス加工を施しているので、汚れもふき取りやすくお掃除にも適しています。アルコール配合です。テーブルやドアノブなどの身のまわりの除菌や手指の汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。かさばらず、持ち運びに便利です。1枚ずつ簡単に取り出せて、詰め替え容器不要のフィルムパックです
    成分水、エタノール、PG、乳酸Na、ラウリルグルコシド、ベンザルコニウムクロリド、セチルピリジニウムクロリド、グリセリン、ポリヘキサメチレンビグアナイド、ブチルパラベン、乳酸、グレープフルーツ果実エキス枚数32枚入りシートサイズ(mm)140×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×90×35効果除菌
  • ニューカラーボード アルテ

    ニューカラーボード

    アルテ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    翌々日出荷から4日以内出荷
    両面シルク印刷仕上げ。 発色が良く加工しやすいので、ポップ、立体ディスプレイ、切り文字等に便利です。 彩色、書き文字には、サインペン、マーカー、ポスターカラーが使用出来ます。
    厚さ(mm)5エコマーク認定認定エコマーク認定番号13 118 003
  • サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ 三菱電機

    サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ

    三菱電機(30件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷から76日以内出荷
    高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
  • アシスト グリツプ 3P3-F474A-01-P2 YAMAHA(ヤマハ)

    アシスト グリツプ 3P3-F474A-01-P2

    YAMAHA(ヤマハ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番3P3-F474A-01-P2主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50ZR(3P3J)
  • アシスト グリツプ 3P3-F474A-01-P4 YAMAHA(ヤマハ)

    アシスト グリツプ 3P3-F474A-01-P4

    YAMAHA(ヤマハ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番3P3-F474A-01-P4主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
  • (MC857)VALVE,A1R P1LOT 三菱ふそう

    (MC857)VALVE,A1R P1LOT

    三菱ふそう
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
  • アシスト グリツプ 3P3-F474A-01-P0 YAMAHA(ヤマハ)

    アシスト グリツプ 3P3-F474A-01-P0

    YAMAHA(ヤマハ)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番3P3-F474A-01-P0主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50ZR(3P3E)
  • Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形)

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500
  • ディスポ食事用エプロン DA-1シリーズ ポケット付 ナビス(アズワン)

    ディスポ食事用エプロン DA-1シリーズ ポケット付

    ナビス(アズワン)
    2,398税込2,638
    1袋(80枚)
    翌々日出荷
    安心のポケット付です。首回りは両面テープで調節できます。
    仕様ポケット付材質PP(ポリプロピレン)不織布 ※PE(ポリエチレン)ラミネート加工深さ(mm)【ポケット】約80首廻り(cm)約64.5アズワン品番7-836-01幅×丈(mm)400×430
  • アシスト グリツプ 3P3-F474A-01-P1 YAMAHA(ヤマハ)

    アシスト グリツプ 3P3-F474A-01-P1

    YAMAHA(ヤマハ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番3P3-F474A-01-P1主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50ZR(3P3E)
  • (IP65防水)12V 20A AC-DC リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器 RENOGY JAPAN

    (IP65防水)12V 20A AC-DC リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器

    RENOGY JAPAN
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    Renogy 12V 20A AC充電器は、LiFePO4リチウムイオン電池専用に設計された高性能モデルです。最新の端子設計を採用し、リング端子ケーブルと新型ワニ口クリップケーブルを標準装備することで、固定設置からモバイル充電への切り替えが容易になりました。また、防水性能をIP65まで向上させ、屋外や過酷な環境でも安心して使用できます。3段階のインテリジェント充電によりバッテリー電圧を自動検知し最適な充電モードに切り替え、充電効率は89%以上を実現します。短絡、過熱、過電圧、低電圧、過電流、逆接続の6重保護機能を備え、LEDインジケーターで充電状態を簡単に確認可能です。プラグアンドプレイ設計で接続も迅速に行え、特許取得済みの放熱性に優れたプラスチック筐体により、ファンレスで静音充電が可能です。【高い適応性】100~240 VAC 50/60 Hzの幅広い入力に対応しており、さまざまな環境で使用可能です。リング端子ケーブルと新しいワニ口クリップケーブルを付属しており、固定設置とモバイル充電の切り替えが簡単です。筐体はIP65の防水性能を備え、屋内外や過酷な環境でも安心して使用できます。【3段階スマート充電】3段階のインテリジェント充電方式でバッテリー電圧を自動認識し、状況に応じて最適な充電モードに切り替えます。これによりリチウム電池を安全かつ効率的に充電でき、充電効率は89%以上です。【安全保護機能内蔵】短絡・過熱・過電圧・低電圧・過電流・逆接続の6つの保護機能を搭載しています。インジケーターで充電状態を確認でき、バッテリーを総合的に保護できます。【簡単に使える設計】プラグアンドプレイ設計で素早く接続でき、ブラケットとネジでしっかり固定できます。特許取得済みのプラスチック筐体は放熱性に優れており、ファンレスで静音充電が可能です。
    用途【リチウム電池専用設計】本充電器はリチウム電池用に設計されています。充電中にバッテリーが低温・低電圧保護を起動した場合、BMSが作動し充電できなくなります。本充電器はリチウム電池のアクティベーション機能を備えており、保護モードから迅速に復帰して再充電が可能です。仕様無負荷時の入力電力消散:≦3W寸法(mm)9.25×3.94×2.13 インチ / 235 × 100 × 54質量(kg)3.97 lbs / 1.8出力電流(A)20保護等級IP65相対湿度5% to 95%保証期間2 年入力電流(A)最大5効率≧89%保管温度範囲(℃)-40°F to 158°F / -40 to 70入力電圧範囲(V)100 to 240 (50Hz / 60Hz)各種認証FCC、CE、RCM、UKCA、RoHSグリーン購入法適合動作温度範囲(℃)-4°F to 113°F / -20 to 45最大出力電圧(V)14.6 (±0.2
  • カムロック アダプター ダストプラグ ポリプロピレン PP[634-A] TOYOX(トヨックス)

    カムロック アダプター ダストプラグ ポリプロピレン PP[634-A]

    TOYOX(トヨックス)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手
  • Molveno ロッカースイッチカバー Molveno

    Molveno ロッカースイッチカバー

    Molveno
    399税込439
    1袋(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 警報BOX ヤマト産業

    警報BOX

    ヤマト産業
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷から21日以内出荷
    ・本体をコンパクトにまとめました。YA-OPN型(簡易型)は専用ボックスでさらにコンパクトに仕上げております。・接点付圧力計や圧力スイッチ(別途購入品)などを警報ボックスに接続することで、圧力や温度などの上昇・低下の信号を受け、表示灯及びブザーで警報を知らせます。・接点付圧力計への供給電圧は24Vに落とし、接点の保護及び接点の寿命を延ばしております。
  • 床上掃除口 中部コーポレーション

    床上掃除口

    中部コーポレーション
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ材質真鍮形状掃除口タイプ差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ寸法H(mm)25寸法t(mm)2.0
  • Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(正方形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(正方形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ボタン形状:正角形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16
    規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC12V:1、DC24V:1、DC110V:0.2、AC110V:1、AC220V:0.5誘導負荷:DC12V:0.7、DC24V:0.7、DC110V:0.1、AC110V:0.7、AC220V:0.5耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3使用電流(A)●(交流抵抗負荷):110V/1、220V/0.5、●(交流誘導負荷):110V/0.7、220V/0.5、●(直流抵抗負荷):12V/1、24V/1、110V/0.2、●(直流誘導負荷):12V/0.7、24V/0.7、110V/0.1操作部形状正角形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
...