カテゴリ

  • 農業機械(214)
  • 制御機器(99)
  • 自動車補修部品(39)
  • バイク部品(32)
  • メカニカル部品(22)
  • 切削工具(19)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 作業工具(13)
  • 機構部品(7)
  • 物流用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 溶接用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 作業服(5)
  • 研磨材(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • カー用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 測定用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 家電(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-26-3」の検索結果

565件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンダーミラー 大東プレス工業

    アンダーミラー

    大東プレス工業(42件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!
    用途破損時の補修やスペアに!
  • 電源タップ 延長コード 6個口 2P 個別スイッチ付 省エネ スイングプラグ コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 6個口 2P 個別スイッチ付 省エネ スイングプラグ コンセント

    エレコム
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップです(OAタップ・延長コード・コンセント)。ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ個別スイッチ定格125V・15A・1500Wコンセント個数6個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×50×32※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター×
  • 銅フレアパッキン イチネンTASCO

    銅フレアパッキン

    イチネンTASCO(21件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1セット(10個)
    当日出荷
    フレアナット部に使用すると漏れを抑制します。
  • 丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所

    丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(20個)
    当日出荷から22日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
  • 電源タップ 延長コード 6個口 3m 2P 個別スイッチ 雷ガード ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 6個口 3m 2P 個別スイッチ 雷ガード ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント

    エレコム
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いています。個別スイッチには、ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
    コンセント個数6個口コード長さ(m)3フック【壁掛け用】○ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード○埃防止シャッター○
  • エアーフィルター UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター

    UNION(ユニオン産業)(149件のレビュー)
    ¥5,590税込¥6,149
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱(10冊)
    当日出荷から35日以内出荷
  • フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイププラグ ロングロック付き Aratas(旧:omron)

    フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ ロングロック付き

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個ほか
    当日出荷から82日以内出荷
    プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
  • 工進エンジン洗浄機JCE用 延長ホース 工進

    工進エンジン洗浄機JCE用 延長ホース

    工進(2件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷
    ホースを延長したい時に使用します。適合機種をよくご確認下さい。(ネジ式・ワンタッチ式)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ホースを延長したい時に
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ用 パッキンセット CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ用 パッキンセット

    CKD(4件のレビュー)
    ¥2,959税込¥3,255
    1個
    当日出荷
    セット内容ダストワイパ、ロッドパッキン、シリンダガスケット、クッションパッキン、ピストンパッキン、ウエアリング、ニードルガスケット種別部品
  • 銅フレアキャップ イチネンTASCO

    銅フレアキャップ

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セット(10個)
    当日出荷
    フレアナットとともに使用し目隠しします。
  • ボタン型温度ロガー ケニス

    ボタン型温度ロガー

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    当日出荷
    超小型・ボタンタイプの温度データロガーです。 PCに接続し専用ソフトで計測条件や測定開始時刻を設定できます。
  • 電源タップ 延長コード 6個口 2P 個別スイッチ 省エネ ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 6個口 2P 個別スイッチ 省エネ ほこり防止シャッター スイングプラグ コンセント

    エレコム
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式です。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ個別スイッチ定格125V・15A・1500Wコンセント個数6個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×50×32※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター○
  • 電源タップ 延長コード 6個口 2P スイッチ付(個別・一括) 省エネ スイングプラグ コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 6個口 2P スイッチ付(個別・一括) 省エネ スイングプラグ コンセント

    エレコム(6件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    待機電力をまとめて節約できる一括スイッチと、接続機器ごとにON/OFFでき、個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグ仕様は2ピン式です。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ集中・個別両用スイッチ定格125V・15A・1500Wコンセント個数6個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×50×32※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター×
  • 緩衝材 ネット緩衝材 ユタカメイク

    緩衝材 ネット緩衝材

    ユタカメイク
    ¥559税込¥615
    1袋(5枚)
    当日出荷
    寸法(mm)縦300×横460RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 瞬間接着剤 3000ゼリー状速硬化スリム セメダイン

    瞬間接着剤 3000ゼリー状速硬化スリム

    セメダイン
    ¥479税込¥527
    1本(3g)
    当日出荷
    タレない、ハガレに強い瞬間接着剤です。 ゼリー状なので垂直面にも使用可能です。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 液ダレ防止ノズルの特殊アルミチューブを採用しています。
    用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 家具、建具の接着に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。容量(g)3主成分シアノアクリレート系粘度ゼリー状危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.003L特性ゼリー状、耐衝撃、耐剥離、垂直面OK危険物の性状非水溶性被着材の素材硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、皮革、木材など。主なワークパーツ
  • ステンレス マイクロワイド沈みシャックル 水本機械製作所

    ステンレス マイクロワイド沈みシャックル

    水本機械製作所
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    とても小さなシャックルです。従来のマイクロシャックルより幅が2倍なので、用途が広がります。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス マイクロワイドネジシャックル 水本機械製作所

    ステンレス マイクロワイドネジシャックル

    水本機械製作所
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    とても小さなシャックルです。従来のマイクロシャックルより幅が2倍なので、用途が広がります。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
  • おしり用ノズル先端 INAX(LIXIL)

    おしり用ノズル先端

    INAX(LIXIL)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    適合2016年モデルサティスG及ビSタイプ用、サティスGタイプ(DVG200型)、サティスSタイプ(DVS700型、DVS600型)、New PASSO(EA20型)、センシア アリーナ色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)
  • 小型業務用ポリ袋(医薬、食品用) TRUSCO

    小型業務用ポリ袋(医薬、食品用)

    TRUSCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋
    当日出荷
    クラス1万のクリーンルームで製袋加工し包装したポリ袋です。無添加原料を使用し、酸化防止剤等の添加物を一切使用していない安全な袋です。食品衛生法適合品のため、直接食品等を入れて使用も可能です。カメラによる欠点検出を行い、0.5mm角以上の有色異物を排除して梱包してます。
    用途医薬、試薬の管理用に。食品の管理、保管用に。材質無添加低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.04色透明
  • ミニモ 研磨ゴム砥石ホイール WA ソフト #320 Φ22X3 10入 ミニター

    ミニモ 研磨ゴム砥石ホイール WA ソフト #320 Φ22X3 10入

    ミニター
    ¥3,598税込¥3,958
    1パック(10個)
    当日出荷
    粒度320厚さ(mm)3内径(Φmm)1.8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
  • まるつけ赤青えんぴつ トンボ鉛筆

    まるつけ赤青えんぴつ

    トンボ鉛筆
    ¥129税込¥142
    1個(2本)
    当日出荷
    視認性に優れた赤/バランスよく使える赤7青3比率/六角軸
    軸径(Φmm)8全長(mm)176質量(g)4×2本組芯色赤、青色数2
  • Nポゼ Wコート ふきん掛けスタンド アスベル

    Nポゼ Wコート ふきん掛けスタンド

    アスベル
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    防サビ加工のWコーティング仕様。
    材質本体=鉄(樹脂コーティング)、脚ゴム=シリコーンゴム色ホワイト高さ(mm)118質量(g)311縦(mm)250横(mm)203
  • 床付戸当 WAKI(和気産業)

    床付戸当

    WAKI(和気産業)
    ¥529税込¥582
    1個
    翌々日出荷
    木製の床に取り付ける。カベや扉、錠のキズや破損を防止するフック付き戸当たり。
    用途木製の扉、床用の戸当たり。
  • ミニモ 研磨ゴム砥石ホイール WA ソフト #220 Φ22X3 10入 ミニター

    ミニモ 研磨ゴム砥石ホイール WA ソフト #220 Φ22X3 10入

    ミニター
    ¥2,998税込¥3,298
    1パック(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    粒度220厚さ(mm)3内径(Φmm)1.8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
  • Oリング(AS568 1A 大阪魂

    Oリング(AS568 1A

    大阪魂
    ¥21,700税込¥23,870
    1袋(50個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • インクジェットプリンタ用はがき用紙 コクヨ

    インクジェットプリンタ用はがき用紙

    コクヨ(1件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1袋(50枚)
    当日出荷
    0.28mmとしっかりとした厚みで、ワンランク上の年賀状を目指す方に最適です。郵便番号枠・切手枠があらかじめ印刷されているので、オリジナルはがきが簡単に作成できます。
    サイズハガキ用紙サイズハガキ郵便番号欄あり印刷方式両面適合プリンタインクジェットプリンター
  • フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイププラグ ショートロック付き Aratas(旧:omron)

    フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ ショートロック付き

    Aratas(旧:omron)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
  • 戸当りゴム GA-67 ACE(エース)

    戸当りゴム GA-67

    ACE(エース)
    ¥279税込¥307
    1個
    3日以内出荷
    用途玄関扉・家具扉等材質EPMD(エチレン・プロピレンゴム)寸法D(mm)10寸法W(mm)6.5
  • コ型連結金具(スチール製) エスコ

    コ型連結金具(スチール製)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥285税込¥314
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質スチール(クロームメッキ)幅(mm)19厚さ(mm)2穴径(Φmm)6.2
  • ミニモ ゴム砥石ホイール#120 ミニター

    ミニモ ゴム砥石ホイール#120

    ミニター
    ¥2,998税込¥3,298
    1パック(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    粒度120厚さ(mm)3内径(Φmm)1.8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
  • SDSシャンクアダプター H&H

    SDSシャンクアダプター

    H&H
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌日出荷
    ボールポイントは球状に切削加工してあるので、作業性がアップ!。ボールポイントの形状は正球形!どの角度で使用しても所定の対辺寸法が変わらず、。正確にボルト穴にフィットし、キッチリとボルトを回せる。約25°傾けて使用できます。特殊合金鋼SNCM+V(R) スペシャルは52°~57°の高い硬度に焼入。耐摩耗性、耐久性に優れます。ホルダーは便利な2段式。
    セット内容エキストラロング9本組材質特殊合金鋼 SNCM+V(a)差込角(mm)6.35表面処理ニッケルメッキ硬度(°)HRC52~57
  • Dフック 水本機械製作所

    Dフック

    水本機械製作所
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    4日以内出荷
    開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。 ばね状のリング部をたおすと(押す)ことで、開閉できます
    用途ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として使用。材質ステンレス(SUS316)種類フック材質(バネ)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LPG加熱器 M型 吹管 (火口なし) 小池酸素工業

    LPG加熱器 M型 吹管 (火口なし)

    小池酸素工業
    ¥86,980税込¥95,678
    1台
    当日出荷
    LPG加熱器 M型 吹管 (火口なし)
    仕様付属火口無し使用ガスLPG
  • TKG AM レクタングルボウル TKG

    TKG AM レクタングルボウル

    TKG
    ¥729~税込¥802~
    1個
    翌々日出荷
    オーブン、電子レンジに使用できます。
    材質耐熱陶器耐熱温度(℃)260
  • ミニモ 研磨ゴム砥石ホイール WA ソフト #400 Φ22X3 10入 ミニター

    ミニモ 研磨ゴム砥石ホイール WA ソフト #400 Φ22X3 10入

    ミニター
    ¥3,598税込¥3,958
    1パック(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    粒度400厚さ(mm)3内径(Φmm)1.8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
  • 軸用スナップリング[ステンレス] エスコ

    軸用スナップリング[ステンレス]

    エスコ
    ¥1,770税込¥1,947
    1袋(2個)
    翌日出荷
    軸用。
    材質ステンレス
  • アルミ製カップリング シリーズ 工進

    アルミ製カップリング シリーズ

    工進
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    アルミ製のポンプ用カップリング。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ホース等の接続に。
...