25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合CF-1510R7J、CF-50R7J、CF-510R7J、CF-510RK7、CF-53R7J、CFB-510R7、CF-1510S7J、CF-50S7J、CF-510S7J、CF-510SK7、CF-53S7J、CFB-510S7、CF-1610R7J、CF-60R7J、CF-610R7J、CF-610RK7、CF-63R7J、CFB-610R7 寸法直径:32mm
1個
5,998 税込6,598
当日出荷


サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
用途穴径などの精度確認に 長さ(mm)50 材質(本体) 硬度(HV)650以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2098種類の商品があります)

加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様最高使用回転数(rpm):30000 トラスコ品番852-6299 軸径(Φmm)3.0 幅(mm)19 粒度(#)100、WA#80 全長(mm)47.0 外径(mm)13
1袋(10本)
3,298 税込3,628
翌日出荷

1枚
7,498 税込8,248
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)



AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

冷蔵庫内、キッチンの引き出し内、食器棚の引き出し内などの整理収納に 組み合わせは自由自在 キッチン収納だけではなく、デスク内の文房具整理用品としても
耐冷温度(℃)-20 耐熱温度(℃)70 材質本体:ポリスチレン樹脂
1個
199 税込219
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
96,980 税込106,678
翌々日出荷









Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 125 A、4 極を使用します。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。過電圧カテゴリ III 動作電圧: 690 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 1500 スイッチ遮断器のサイズ 2.
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:125A●コード番号:218-3189 アズワン品番65-7825-80
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷