カテゴリ

  • 農業機械(66)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
  • 自動車補修部品(24)
  • メカニカル部品(21)
  • 制御機器(16)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 自動車純正部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • バイク部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 建築金物(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 防災用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-33-3-2」の検索結果

関連キーワード
234件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイドLEDデスクライト Livtec(リブテック)ワイドLEDデスクライトLivtec(リブテック)(2件のレビュー)
9,298税込10,228
1台
当日出荷
広範囲を明るく照らすLEDデスクライト約80cmのワイドセード。LED幅約77cmで広い照射範囲。多関節(3つの関節)でベストな角度に調整できる。5段階調色はスイッチ長押しで無段階にも調整できてお好みの色合いに設定できます。無段階調光明るさ最大約900lm設置が簡単な上部クランプ式で、固定時にデスク下にもぐり込む必要がありません。クランプ固定部の背後に必要なスペースは約1cmと、省スペースに設置可能!
質量(kg)1.3電圧(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)18出力DC24V 1.0A電源コード(m)約1.8光源中間色・白色・昼白色・電球色・温白色色温度(K)2700~6500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×50×68光束(Lm)最大約900アーム長さ(cm)68アームダブルアーム電球の種類LED調光の可否調光範囲無段階
キャノン型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)キャノン型ハンドルTAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
1,134税込1,247
1個
当日出荷から5日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット最大適合板厚(mm)1.6表面仕上げクロムめっき(MZCr)
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から18日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ6 ミニターミニモ イエロー砥石 WA#120 Φ6ミニター
2,998税込3,298
1袋(10本)
当日出荷から6日以内出荷
軸径(Φmm)3外径(Φmm)6粒度120対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
主回路サージ吸収器ユニット 三菱電機主回路サージ吸収器ユニット三菱電機
4,098税込4,508
1個
当日出荷
笹形ハンドル 内外電機笹形ハンドル内外電機
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
ビットボディ マキタビットボディマキタ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
ビットボディの貫通穴より冷却剤をダイヤビットに注入
アルミ収納庫付きステンレス流し台 ファミリー・ライフアルミ収納庫付きステンレス流し台ファミリー・ライフ
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
見栄えの良いアルミ製収納庫の水栓蛇口付きステンレス流し台野菜の泥落としや靴の浸け置きに便利。収納物が外から見えない両扉付き収納で見た目もスッキリします。立って作業できて水仕事がラク♪丈夫なステンレス&アルミ製水栓付き:水を溜めて使える仕様中にはガーデニング用品や掃除用品を収納可能。ホースコネクターで水道と簡単接続お客様組立式
材質構造部分:ステンレス、囲い部分:アルミ質量(kg)(約)14ホース長さ(m)排水ホース:約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)61×46×107、シンク内寸:(約)53×38×18
ハンドルロック用キー 栃木屋ハンドルロック用キー栃木屋
669税込736
1個
4日以内出荷
ピンタンブラー方式によるハンドルロックです。 キーは、A・B間90°回転とし、A・B点共に抜差し可能(2点抜き)(回転規制カムの組替えによりキー回転A・C間90°、A・C点共に抜差し可能)。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤等材質ZDC、CR、SWP、ZDC、S、SPCC、ベリック部品名称ケース、シャフト、パッキン、リングワッシャー、取付ナット、座金組込六角ボルト、回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金、キー表面処理3価クロメート、塗装(シルバー)、黒色、NiRoHS指令(10物質対応)対応
シャフトエネルギーアブソーバー (1A) MAZDA(マツダ)シャフトエネルギーアブソーバー (1A)MAZDA(マツダ)
93,980税込103,378
1個
翌々日出荷
ブラケットBクラスター MAZDA(マツダ)ブラケットBクラスターMAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ハンドルロック 栃木屋ハンドルロック栃木屋
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
ピンタンブラー方式によるハンドルロックです。 キーは、A・B間90°回転とし、A・B点共に抜差し可能(2点抜き)(回転規制カムの組替えによりキー回転A・C間90°、A・C点共に抜差し可能)。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤等材質ZDC、CR、SWP、ZDC、S、SPCC、ベリック部品名称ケース、シャフト、パッキン、リングワッシャー、取付ナット、座金組込六角ボルト、回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金、キー表面処理3価クロメート、塗装(シルバー)、黒色、NiRoHS指令(10物質対応)対応
(1A33-)ハウジング,ギヤー MAZDA(マツダ)(1A33-)ハウジング,ギヤーMAZDA(マツダ)
86,980税込95,678
1個
翌々日出荷
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
カップリベットセット1/2ボディ ATIカップリベットセット1/2ボディATI
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
リベットをかしめる為に使用します。
用途航空機産業向け材質工具鋼寸法(inch)ボディ:1/2
カップリベットセットオフセット1/2 ATIカップリベットセットオフセット1/2ATI
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
リベットをかしめる為に使用します。
用途航空機産業向け材質工具鋼寸法(inch)ボディ:1/2
ボス ステアリング ホイール (1A33) MAZDA(マツダ)ボス ステアリング ホイール (1A33)MAZDA(マツダ)
83,980税込92,378
1個
翌々日出荷
フィルムコンデンサ 300V ac 3.3nF ±10% 1袋 25個入 EPCOSフィルムコンデンサ 300V ac 3.3nF ±10% 1袋 25個入EPCOS
2,298税込2,528
1袋(25個)
7日以内出荷
超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 用途 干渉抑制用の Y2 クラスです 電線対接地用途
仕様●静電容量:3.3nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32021●リード間隔:10mm●抑制クラス:Y2●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.6mmアズワン品番65-7083-26
EPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,3.3nF,±20% EPCOSEPCOS フィルムコンデンサ,300V ac,3.3nF,±20%EPCOS
37,980税込41,778
1袋(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 3.3nF電圧 = 300V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = B32021リード間隔 = 10mm長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 13 x 4 x 9mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -40℃EN132400 / IEC60384-14 (300 V AC) UL1414 (250 V AC) UL1283 (400 V AC) CSA C22.2 No.1 (250 V AC) CSA C22.2 No.8 (400 V AC). 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. B3202*シリーズ. プラスチックケース(UL94 V-0)とエポキシ樹脂シール(UL94 V-0)のポリプロピレン構造 超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 一般的な用途は、干渉抑制のY2クラス及び線路接地など 動作温度: -40 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムコンデンサ 300V ac 3.3nF ±10% 1箱 1000個入 EPCOSフィルムコンデンサ 300V ac 3.3nF ±10% 1箱 1000個入EPCOS
49,980税込54,978
1箱(1000個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:3.3nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32021●リード間隔:10mm●抑制クラス:Y2●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.6mmアズワン品番65-7082-24
カップキット ミヤコ自動車カップキットミヤコ自動車(299件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1セット
当日出荷から13日以内出荷
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
KEYSET HARLEY-DAVIDSONKEYSETHARLEY-DAVIDSON
8,998税込9,898
1個
31日以内出荷
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
2,990税込3,289
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)ブレーキシュー(ハーフタイプ)FCマテリアル(旧東海マテリアル)(133件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(2枚)
当日出荷から13日以内出荷
材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
8,690税込9,559
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(114件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ジエツト,メイン (#83.8) 3G2-1423E-33-A0 YAMAHA(ヤマハ)ジエツト,メイン (#83.8) 3G2-1423E-33-A0YAMAHA(ヤマハ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ブレーキパッド 曙ブレーキ工業ブレーキパッド曙ブレーキ工業(191件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車ドライブシャフトブーツミヤコ自動車(122件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から10日以内出荷
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から8日以内出荷
ボールベアリング65mm140mm3313 A-2Z/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング65mm140mm3313 A-2Z/C3MT33SKF(日本エスケイエフ)
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
仕様●内径:65mm●外径:140mm●レース幅:58.7mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9952アズワン品番65-7934-52
ボールベアリング75mm130mm3215 A-2Z/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング75mm130mm3215 A-2Z/C3MT33SKF(日本エスケイエフ)
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
仕様●内径:75mm●外径:130mm●レース幅:41.3mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9902アズワン品番65-7930-02
ボールベアリング55mm120mm3311 A-2Z/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング55mm120mm3311 A-2Z/C3MT33SKF(日本エスケイエフ)
93,980税込103,378
1個
7日以内出荷
仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:49.2mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9947アズワン品番65-7923-96
ボールベアリング40mm80mm3208 A-2Z/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング40mm80mm3208 A-2Z/C3MT33SKF(日本エスケイエフ)
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9875アズワン品番65-7927-06
ボールベアリング45mm85mm3209 A-2Z/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング45mm85mm3209 A-2Z/C3MT33SKF(日本エスケイエフ)
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
仕様●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9881アズワン品番65-7921-22
ボールベアリング60mm130mm3312 A-2Z/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング60mm130mm3312 A-2Z/C3MT33SKF(日本エスケイエフ)
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
仕様●内径:60mm●外径:130mm●レース幅:54mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9949アズワン品番65-7934-31
ボールベアリング20mm47mm3204 A-2Z/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング20mm47mm3204 A-2Z/C3MT33SKF(日本エスケイエフ)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:20.6mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9851アズワン品番65-7932-39