181件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1枚ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
3,698 税込4,068
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
当日出荷

寸法(mm)500×500 質量(kg)16.0/ケース 品種タイルカーペット 材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン) 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布(サスティブバック)
1箱(16枚)
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
用途穴径などの精度確認に 長さ(mm)50 材質(本体) 硬度(HV)650以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2098種類の商品があります)

用途センタードリル、クランプシャンク、コア用シャンク 種別マルチサイディングコアビット 穴あけ深さ(mm)130
1個
14,880 税込16,368
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トンボ鉛筆鉛筆モノR
鉛筆MONOシリーズのスタンダードモデル。芯の粒子が非常に細かく、紙にしっかり定着する高級芯を採用しています。
主な用途一般用
1パック(3本)
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



材質本体:内側/アクリル 外側/ポリエステル、コーティング部:ニトリルゴム ブラック×オレンジ サイズS 入数(双)1 機能防水・撥水・防寒・保温・耐油・耐摩耗性・耐久性
1双
999 税込1,099
6日以内出荷

PA-368 工進エンジン洗浄機JCE用 L型ランス 工進 動画あり
入り組んだ場所の洗浄に便利なL型ランス グリップ付き
用途ランス角度を曲げたい時に 適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UK アズワン品番64-9480-84 関連資料専用部品(7.4MB)
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷

寸法(mm)500×500 材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン) 加工フッ素系樹脂による防汚加工 JIS規格E2120246 材質(基布)ポリエステル不織布 パイル長(mm)H4.5/L3(テクスチャードループパイル) 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布 工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント) ゲージ1/10 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など)) ステッチ12.5 全厚(mm)6.8 人体帯電圧(kV)1.0kv以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(16枚)
10,980 税込12,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工 材質K03 刃形右刃右ネジレ30° 表面処理TiAlNコーティング 関連資料(1.99MB)
1本
9,498 税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1116種類の商品があります)

パイル編み+裏起毛のW保温で冬季の作業でも手をしっかりとあたためます。防水、防風機能があり、水、汚れ、風から手を守ります。耐油性に優れ、摩擦に強いニトリルゴムコーティング手袋です。
用途冬季や寒冷地での作業に。 トラスコ品番250-1818 材質手袋:(内側)アクリル(外側)ポリエステル、コーティング部:ニトリルゴム 厚さ(mm)0.8 ブラック×オレンジ サイズL 全長(cm)26 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)21 ゲージ数10
1双
999 税込1,099
6日以内出荷











1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)






1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)




材質超微粒子 シャンク径(Φmm)3 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングTiAlNコーティング
1本
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

パイル編み+裏起毛のW保温で冬季の作業でも手をしっかりとあたためます。防水、防風機能があり、水、汚れ、風から手を守ります。耐油性に優れ、摩擦に強いニトリルゴムコーティング手袋です。
用途冬季や寒冷地での作業に。 トラスコ品番250-1819 材質手袋:(内側)アクリル(外側)ポリエステル、コーティング部:ニトリルゴム 厚さ(mm)0.8 ブラック×オレンジ サイズLL 全長(cm)27 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)22 ゲージ数10
1双
999 税込1,099
6日以内出荷