カテゴリ

  • 制御機器(5,208)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,482)
  • メカニカル部品(730)
  • 電気材料(429)
  • 測定用品(266)
  • 配管・水廻り設備部材(204)
  • パソコン/周辺機器(194)
  • FA担当者のオススメ新商品(168)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(82)
  • 自動車補修部品(77)
  • 空調・電設資材(70)
  • 科学研究・開発用品(68)
  • 溶接用品(62)
  • 農業機械(59)
  • 電動工具(57)
  • 自動車純正部品(54)
  • 油圧機器・油圧ホース(54)
  • 整備工具・収納(52)
  • 船舶用品・漁業資材(40)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(38)
  • 作業工具(37)
  • バッテリー・電装(35)
  • 切削工具(34)
  • 学童・教育用品(34)
  • 家電(33)
  • カー用品(28)
  • 照明(26)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(24)
  • バイク部品(21)
  • 店舗什器・備品(21)
  • 機構部品(17)
  • 防災用品(16)
  • 測定関連サービス(16)
  • 事務用品(15)
  • 梱包用品(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • 防犯用品(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 厨房用品(8)
  • 建築金物(8)
  • バイク純正部品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 日用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 安全用品(5)
  • 介護用品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 作業服(3)
  • 研磨材(3)
  • 医療(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「a-40 v」の検索結果

11,722件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(149件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
Vベルト A形 スタンダード モノタロウVベルト A形 スタンダードモノタロウ(166件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(236件のレビュー)
759税込835特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(131件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(142件のレビュー)
969税込1,066特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(107件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルトマックスターウェッジベルト三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
シルバーベルト RAF3~ バンドー化学シルバーベルト RAF3~バンドー化学(102件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷から31日以内出荷
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー)ベルト形3(A)
Vベルト M形 レッド 三ツ星ベルトVベルト M形 レッド三ツ星ベルト(46件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(266件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
CDQ2A40V SMCCDQ2A40VSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1A 40V SM SCHOTTKY RECT VISHAY1A 40V SM SCHOTTKY RECTVISHAY
859税込945
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
仕様整流 ダイオード・ショット キー ダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製JIS管差込溶接フランジ S・V・Fステンレス製JIS管差込溶接フランジS・V・F
3,598税込3,958
1枚
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ呼び圧力10K
ショットキーバリアダイオード 1A 40V 表面実装 2-Pin ショットキー DiodesZetexショットキーバリアダイオード 1A 40V 表面実装 2-Pin ショットキーDiodesZetex
649税込714
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ショットキーバリアダイオード 1.1A 40V 表面実装 2-Pin ショットキー DiodesZetexショットキーバリアダイオード 1.1A 40V 表面実装 2-Pin ショットキーDiodesZetex
399税込439
1袋(10個)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製JIS管ブラインドフランジ S・V・Fステンレス製JIS管ブラインドフランジS・V・F(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ呼び圧力10K
小形基本スイッチ V omron(オムロン)小形基本スイッチ Vomron(オムロン)(86件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から102日以内出荷
熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
ステンレス製JIS管差込溶接フランジ S・V・Fステンレス製JIS管差込溶接フランジS・V・F(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ呼び圧力5K
ACアダプター 12V3.3A 40W トキトレーディングACアダプター 12V3.3A 40Wトキトレーディング
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE(IEC60950系)。マルチ入力。電源ケーブル付属。RoHS2対応。保護回路搭載。
用途高品質なACアダプターブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107.0×47.0×30.1出力電圧(V)DC12・3.3A(40W)入力電圧(V)AC100-240プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他動作湿度(%)0~95保存湿度(%)0~95効率出力:85~88.85%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)100000(計算値)
ACアダプター 12V3.3A 40W トキトレーディングACアダプター 12V3.3A 40Wトキトレーディング
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE規格など各種安全規格に適合。電源コード付属。マルチ入力。
用途高品質なACアダプターブラックタイプデスクトップ型周波数(Hz)47~63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107.0×47.0×30.1出力電圧(V)DC12・3.3A(40W)入力電圧(V)AC100-240プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス電源コード平2ピン付属(PSE)保存温度範囲(℃)-40~85安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他動作湿度(%)0~95保存湿度(%)0~95効率出力:85~88.85%動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)100000(計算値)
ステンレス製JIS管ブラインドフランジ S・V・Fステンレス製JIS管ブラインドフランジS・V・F
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ呼び圧力5K
ステンレス製JIS面座付管差込溶接フランジ(10K) S・V・Fステンレス製JIS面座付管差込溶接フランジ(10K)S・V・F
3,898税込4,288
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ
スーパーバリア 整流ダイオード 10A 40V 表面実装 3-Pin DiodesZetexスーパーバリア 整流ダイオード 10A 40V 表面実装 3-PinDiodesZetex
1,498税込1,648
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ショットキーバリアダイオード 1A 40V 表面実装 3-Pin  ショットキー DiodesZetexショットキーバリアダイオード 1A 40V 表面実装 3-Pin ショットキーDiodesZetex
789税込868
1袋(20個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製JIS管面座付ブラインドフランジ(10K) S・V・Fステンレス製JIS管面座付ブラインドフランジ(10K)S・V・F
4,898税込5,388
1枚
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ
ショットキーバリアダイオード 5A 40V 表面実装 2-Pin ショットキー DiodesZetexショットキーバリアダイオード 5A 40V 表面実装 2-Pin ショットキーDiodesZetex
65,980税込72,578
1リール(3000個)
7日以内出荷
長さ(mm)7.11幅(mm)6.22高さ(mm)2.3ピン数(ピン)2ダイオードシングルRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-214AB (SMC)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(mV)550ピーク逆繰返し電圧(V)40ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)100
ショットキーバリアダイオード 5A 40V スルーホール 2-Pin ショットキー DiodesZetexショットキーバリアダイオード 5A 40V スルーホール 2-Pin ショットキーDiodesZetex
4,198税込4,618
1袋(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ショットキーバリアダイオード 2A 40V 表面実装 6-Pin ショットキー DiodesZetexショットキーバリアダイオード 2A 40V 表面実装 6-Pin ショットキーDiodesZetex
639税込703
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
長さ(mm)3幅(mm)1.75高さ(mm)1.3ピン数(ピン)6ダイオードシングルRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-23実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1ピーク逆繰返し電圧(V)40ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)20ピーク逆回復時間(ns)5.5
ショットキーバリアダイオード 2.2A 40V 表面実装 6-Pin ショットキー DiodesZetexショットキーバリアダイオード 2.2A 40V 表面実装 6-Pin ショットキーDiodesZetex
949税込1,044
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ショットキーバリアダイオード 1.1A 40V 表面実装 3-Pin ショットキー DiodesZetexショットキーバリアダイオード 1.1A 40V 表面実装 3-Pin ショットキーDiodesZetex
659税込725
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ショットキーバリアダイオード 5A 40V 表面実装 3-Pin ショットキー DiodesZetexショットキーバリアダイオード 5A 40V 表面実装 3-Pin ショットキーDiodesZetex
349,800税込384,780
1リール(5000個)
7日以内出荷
仕様●パッケージタイプ:PowerDI 5長さ(mm)4.05幅(mm)5.45高さ(mm)1.15ピン数(ピン)3ダイオードシングルRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(mV)650ピーク逆繰返し電圧(V)40ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)150
ショットキーバリアダイオード 1.75A 40V 表面実装 3-Pin ショットキー DiodesZetexショットキーバリアダイオード 1.75A 40V 表面実装 3-Pin ショットキーDiodesZetex
82,980税込91,278
1リール(3000個)
7日以内出荷
長さ(mm)3.05幅(mm)1.4高さ(mm)1ピン数(ピン)3ダイオードシングルRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-23実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1ピーク逆繰返し電圧(V)40ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)12ピーク逆回復時間(ns)12
ショットキーバリアダイオード 1A 40V スルーホール 2-Pin ショットキー DiodesZetexショットキーバリアダイオード 1A 40V スルーホール 2-Pin ショットキーDiodesZetex
67,980税込74,778
1リール(5000個)
7日以内出荷
長さ(mm)5.21直径(Φmm)2.72ピン数(ピン)2ダイオードシングルRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-41実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(mV)900ピーク逆繰返し電圧(V)40ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)25
スーパーバリア 整流ダイオード 2A 40V 表面実装 2-Pin ショットキー DiodesZetexスーパーバリア 整流ダイオード 2A 40V 表面実装 2-Pin ショットキーDiodesZetex
1,198税込1,318
1セット(25個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
...