カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(691)
- 制御機器(274)
- メカニカル部品(179)
- 切削工具(128)
- 自動車純正部品(89)
- 機構部品(47)
- 農業機械(35)
- 自動車補修部品(34)
- FA担当者のオススメ新商品(26)
- 日用品(23)
- パソコン/周辺機器(23)
- 船舶用品・漁業資材(20)
- ねじ・ボルト・釘(19)
- 測定用品(17)
- 電気材料(16)
- バイク純正部品(13)
- バッテリー・電装(11)
- 建築金物(9)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 作業工具(9)
- カー用品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 防災用品(6)
- 介護用品(6)
- 家電(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- バイク部品(4)
- 保管用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 事務用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 建材・エクステリア(3)
- 研磨材(3)
- 溶接用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防犯用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 食品・飲料(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 医療(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(606)
- マキテック(130)
- トヨタ(68)
- コガネイ(45)
- RS PRO(34)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(31)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- イスカル(27)
- CKD(26)
- NTツール(24)
- TRACO POWER(21)
- MAZDA(マツダ)(19)
- ノーブランド(17)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
- タンガロイ(15)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- サンドビック(14)
- Festo(14)
- KEMET(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「a-40-12」の検索結果

フローティングジョイントJA (J~)
SMC(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から47日以内出荷エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
エバーマウント EAタイプ 4000番
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から7日以内出荷標準的なシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
シェル形ニードルベアリング TLA
IKO(日本トムソン)(21件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から7日以内出荷シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
標準スリムシリンダ 複動形
コガネイ(2件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から3日以内出荷耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
CD Series(CDQ2A40-12DCZ)
SMC¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)12タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CD Series(CDQ2A40-12DCMZ)
SMC¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)12タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
プラスチック握り玉 BA(芯金なし)
MIYOSHI(小西製作所)(4件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から4日以内出荷材質プラスチック使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B材質(ノブ)フェノール樹脂
小型ローレットつまみ(M3雌ねじ)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から4日以内出荷寸法MM3種類丸形寸法L1(mm)8寸法D1(Φmm)11寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法L3(mm)4取付部めねじねじの呼びM3取付長(mm)4材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から3日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)鋼硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
スパーギヤ MP=4.0
青木精密工業¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール4種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)40表面処理黒染
VCRアダプター
ミラプロ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から33日以内出荷真空配管用KFフランジとVCR(スウェージロック)継手との変換アダプターになります。材質(フランジ)SUS304材質(継手)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-12DCMZ
SMC¥10,980税込¥12,0781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)12タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-12DZ)
SMC¥9,898税込¥10,8881個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)12タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-12DCZ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)12タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
UJRアダプター
ミラプロ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から33日以内出荷真空配管用KFフランジとUJR(フジキン)継手との変換アダプターになります。材質(フランジ)SUS304材質(継手)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-12DMZ)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)12タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
フローティングジョイントJA40
SMC¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から13日以内出荷・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
Boiteガレージ ベランダコンテナ
ベストコ(4件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷から8日以内出荷移動できるキャスター付きコンテナ(片側を持ち上げると移動可能) シンプルなデザインでアウトドアだけでなくインテリアにも馴染む キャンプギアの収納はもちろん、防災用品・食品ストック・ガレージ収納・園芸用品等の保管にも使えます キャスターは取り外し可能で付け替えることも可能 耐久性にも優れているので雨風にさらされる屋外でも使用可能 別売りでのせるだけでテーブルになる木製天板もあります材質本体・フタ・取っ手:ポリプロピレン扉形式上蓋
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A40-~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式両端タップ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
...