26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルと止め金が直結され強制回転でき筐体の歪みによる作動不良がありません。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 仕様本品専用止め金 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,631 税込1,794
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
21日以内出荷


CDA2T80-475Z 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T80-475Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)475 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
35,980 税込39,578
31日以内出荷

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L40-475Z SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F50-475Z SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CDA2B100-475KZ 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B100-475KZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)475 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(K) 耐熱ターポリン 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
49,980 税込54,978
31日以内出荷



標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D63-475Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)475 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
34,980 税込38,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDA2B40-475Z-A54L 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-475Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)475 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション リード線(m)(L) 3 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
24,980 税込27,478
31日以内出荷

CDA2B40-475JZ 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B40-475JZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)475 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
24,980 税込27,478
31日以内出荷

CA2B63-475Z 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B63-475Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 シリンダストローク(mm)475 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc
1個
27,980 税込30,778
31日以内出荷

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F80-475Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)475 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) ジャバラなし 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) なし
1個
37,980 税込41,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDA2T100-475Z CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T100-475Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)475 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
42,980 税込47,278
31日以内出荷

CDA2D40-475Z-A93S CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D40-475Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)475 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション リード線(m)(-) 0.5 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F50-475Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)475 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) ジャバラなし 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) なし
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F40-475Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)475 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) ジャバラなし リード線(m)0.5 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端金具(-) なし
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDA2F100-475Z-M9BWL CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F100-475Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)475 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) ジャバラなし リード線(m)3 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) なし
1個
46,980 税込51,678
31日以内出荷

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CHD2HCA~) SMC CADデータあり
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
1個
25,980 税込28,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
18日以内出荷

CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2F32) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (365種類の商品があります)


1台4役、ただのコンプレッサーではありません。自動車から自転車まで使えるコンプレッサーとして、ハンディクリーナーとして、モバイルバッテリーとして、懐中電灯としてご使用いただけるので1台あれば大変便利! 空気入れは4つのモードが設定されており、車・バイク・自転車・ボール等使用頻度の高い空気入れに手間がかかりません。(空気圧の表示単位切り替えもOK)。コンプレッサー本体に収納できる5種のノズルも付いています。
仕様●寸法●▼コンプレッサー:長さ164×幅58×高さ88mm●▼バッテリー部:長さ130×幅43×高さ24mm●▼クリーナー部:直径43×長さ91mm●質量●▼コンプレッサー:475g●▼バッテリー部:147g●▼クリーナー部:160g●電源:入力DC5V2A(Type-C)、出力DC5V2A(Type-A)●充電時間:約y4時間●バッテリー容量:4000mAh●コンプレッサー:3~120PSI(0.2~10.3bar)●圧力単位:PSI、BAR、KPA、kg/cm2●デフォルトモード:車・バイク・自転車・球類●ホース長さ:約200mm(接続アダプター部含む)●連続使用時間:約10分(冷却後再使用可能)●クリーナー●▼吸引力:5500Pa●▼最大回転速度45000RPM アズワン品番68-0588-83
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷