書類の整理・保存に最適。閉じた書類がずれない樹脂製のとじ具付きのフラットファイル3冊パックです。
色青
サイズA5-E
質量(g)94
収納枚数150枚/冊
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×11×296
グリーン購入法適合
1パック(3冊)
¥249
税込¥274
当日出荷
サイズA5
仕様マチ付き
材質色板紙(古紙パルプ配合)
厚さ(mm)30
寸法(幅W×高さH)(mm)153×240
エコマーク認定認定
古紙配合率(%)70
山高さ(mm)15
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 153
1冊
¥189
税込¥208
当日出荷
商品タイプ使い切り本体
タイプシングル
線幅(mm)0.7~0.9
質量(g)8.4
材質(軸)再生PP樹脂
インク油性
入数1本
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)10.7×14.3×139.1
グリーン購入法適合
線の太さ細字
従来のリングより背幅がスリムになったリングファイルです
背幅を狭くするため表紙に4箇所穴を開けています
閲覧性に優れています
とじ具がワンタッチで開閉可能です
替背紙で特長を訴求しています
収容枚数180枚
サイズA5E
仕様替背紙式、スリムリング
材質表紙/R-PP
幅(mm)243
高さ(mm)158
タイプヨコ型
種類リングファイル
外幅寸法(mm)243
収納枚数180
背幅(mm)27
穴数2
リング内径(Φmm)22
紙質表紙/R-PP50%
とじ仕様80mmピッチ
グリーン購入法適合
1冊
¥399
税込¥439
当日出荷
レバーの上下で簡単にリングを開閉でき、書類の出し入れも簡単。フチ金付の為、丈夫ですべりがいいです。
種類レバーファイル
穴数2
仕様背見出差し紙替え式
付属品紙押さえ金具
穴間隔(mm)80
芯材古紙パルプ配合率100%
材質(表紙)オレフィン素材貼表紙
グリーン購入法適合
ラミネートフィルムE2タイプは従来のPETベースのフィルム(Eタイプ)にくらべ、サイズ的な余裕を省き、原稿に対しジャストサイズに加工されたフィルムです。焼却しても有害物質が発生しない、地球環境に優しいラミネートフィルムです。ハリのあるPET材ベースのフィルムメガピクセルフォトをワンランク上の仕上がりに美しく長もち。水に強い!! 汚れに強い!!。油性マジックならフィルム面に記入もOK!!写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
材質PETフィルム
厚さ(μm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。
電線仕様母線:VCT3CX5.5sq
コネクタ両端末:250V3P30A、分岐部:125V接地2P15A
間隔(m)分岐:3
ろ過状況が確認できる透明タイプです。
最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。
材質[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM
材質(本体)ポリプロピレン
最高使用圧力(MPa)0.5
最高使用温度(℃)55
色シルバー
適合シリーズガゼリアN、グランデル2、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸、防火戸ガゼリアN
1セット
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
しっかり綴じる樹脂製綴じ具を採用。丈夫で水に強いPP製。
材質PP
厚さ(mm)表紙:0.45
収納枚数140枚
背幅(mm)15
穴数2穴
寸法(縦×横)(mm)160×225
穴間隔(mm)80
綴じ厚(mm)14
グリーン購入法適合
材質表紙:オレフィン素材貼、芯材:古紙使用
寸法(mm)229×167
サイズA5
アズワン品番64-2264-52
ボード厚さ(mm)3
1枚
¥365
税込¥402
翌日出荷
表紙は古紙パルプ配合率70%の再生紙を使用しています。樹脂製綴具ナミダ型をした特徴ある形状の凸凹が、ポリ足としっかり噛み合い、綴じた書類を保持します。指触りの良いエンボス模様と程よい凹みが操作感を高めます。スムーズなファイリングのためストッパー機能も備えています。押してもサイドをつまんでもどちらでも操作できます。表紙カラーによく似合うカラーの「綴具のコマ」をセットしました。
サイズA5・E型
本体質量(g)40
背幅(mm)18
寸法(縦×横)(mm)158×225
綴じ厚(mm)約15
材質(とじ具)樹脂製(押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー:ポリエチレン)
収納枚数(枚)コピー用紙:約150(64g/m2程度)
表紙仕様特抄ファイル用紙(古紙再生紙70%)・厚さ約0.45mm
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
取付部品にアースが必要な時や、周囲温度の高い場合に適した端部装着用ナット。
貫通式モジュラープラグ(RJ-45 8P8C)
単線、より線共用
金メッキ層を持ち耐久性抜群
貫通式により圧着加工作業が簡単!
ケーブルの長さ調整不要
配線の確認がしやすい
貫通させたケーブルを圧着と同時にきれいに
切り揃え可能
規格CAT5e
アズワン品番65-2054-12
プラグタイプ8P8C(RJ-45)
導体サイズ(AWG[mm2])24
金メッキ(μm)50(≧1.27μm)
1パック
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ペットボトルのキャップを再生して作られたコンテナです。
フタをしても積み重ねができます。
材質ポリプロピレン
フタなし
適合カード差し-
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
材質EPDM
形状ヘルールパッキン
・7mm幅小形電磁弁マニホールド。
・4位置デュアル3ポート弁。
・豊富な集中配線方式のバリエーション。
・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※
高さ20mm低減※
※分割形マニホールド比較
・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
定置型ウインチ MAシリーズ。業界トップの実績を持ち、ウインチの代名詞となりました。あらゆる使用条件に適切に対応。定置型ウインチの決定版。マイティプラーは堅牢、コンパクトしかも安全性に優れた定置型ウインチで、苛酷な使用条件にも高性能を発揮します。クレーン、リフト、プラント用などに豊富な機種からお選びください。
付属品制御盤操作スイッチ
使用電源AC200/200/220V、50/60/60Hz、3相
モーター極数(P)4
対物レンズに取り付けて使用する環状照明です。
電球色LEDを使用していますので自然な色合いで観察することができ、低発熱・長寿命です。
質量(kg)0.05
電源専用電源TS-EP
ケーブル長(m)1.7
照明環状照明
RoHS指令(10物質対応)対応
色チョコ
タイプ埋込型
シリーズぐっとすシリーズ
カテゴリーCAT5E
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)
被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNB2
切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11
パイロット方式(-) 標準タイプ
冷却能力(W)400
電源単相AC100~240V(50/60Hz)
冷却方式空冷冷凍式
・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNB3
切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ20
冷却能力(W)800
電源単相AC100~240V(50/60Hz)
冷却方式空冷冷凍式
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ