カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(169)
- 制御機器(86)
- メカニカル部品(84)
- 農業機械(84)
- 切削工具(73)
- 自動車補修部品(38)
- 電動工具(37)
- 店舗什器・備品(25)
- 建築金物(24)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 機構部品(20)
- パソコン/周辺機器(20)
- トラック用品・パーツ(19)
- オフィス家具(16)
- 物流用品(11)
- 電気材料(11)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 作業工具(11)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 研磨材(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 安全靴・作業靴(8)
- 建材・エクステリア(7)
- 溶接用品(6)
- 安全標識(6)
- バイク部品(5)
- 測定用品(5)
- 医療(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 縫製用品(5)
- 清掃用品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- カー用品(3)
- 事務用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 空圧工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 日用品(2)
- 安全用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 救急・衛生(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 洗車・清掃(2)
- 農業・園芸資材(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- AMPHENOL(8)
- BIGM(丸山製作所)(68)
- FYH(日本ピローブロック)(8)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(10)
- アカギ(21)
- エスコ(10)
- コクヨ(15)
- コンサス(9)
- サンドビック(9)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- シーケー金属(27)
- マキタ(73)
- リケン(35)
- 日本継手(旧:JFE継手)(21)
- 旭精工(33)
- 東洋技研(9)
- 桑名金属工業(15)
- 横浜ディスプレイミュージアム(18)
- 雅(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「a-69」の検索結果

VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(238件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(160件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形
バンドー化学(159件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から5日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形
バンドー化学(13件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト上幅(mm)12.7ベルト形A
芳香剤 エアースペンサー (缶タイプ)
栄光社(39件のレビュー)¥599税込¥6591個(40g)当日出荷芳香剤の代名詞ともいえる超ロングセラーエアースペンサーシリーズ。カー用品の定番中の定番品としての地位を確立した芳香剤です。種類も多くお好きな香りに出会えます。シリーズエアースペンサー
両面VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(9件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から46日以内出荷特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器
農機用スーパーVベルトW800 SA形
バンドー化学(34件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から6日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7





+1
アクリル板
光(50件のレビュー)¥499~税込¥549~1枚当日出荷から11日以内出荷楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です材質アクリル
40Vmax バッテリ
マキタ(8件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷専用設計によりIP56防じん・防水保護等級を取得。高耐久仕様を実現。適合Li-ion40Vmaxシリーズバッテリーリチウムイオン電池
VベルトA形(スタンダード)
DONGIL RUBBER BELT(30件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷から9日以内出荷カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40![ロイヤル ハンガーブラケット 丸パイプ用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52799538-201020-02.jpg)
ロイヤル ハンガーブラケット 丸パイプ用
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](3件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から6日以内出荷安全荷重→両側にブラケットを国定した状態での静止荷重(2本使用の場合) ※上記、荷重は、ロイヤル製サポートASF-1を使用。920mm間隔で使用の場合。 ※下地が完全な状態でビスが効いている場合。 ※サポートAWF-5を使用の場合、上記荷重の50%となります ※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)


トヨックス エアーホース[アローホース A]
TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から7日以内出荷【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用圧力(MPa)0~1.0機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から45日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
染料 みやこ染め コールダイオールECO
桂屋ファイングッズ(30件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。 綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。 1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。 用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
VベルトLA形スーパー AG-X
三ツ星ベルト(83件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から12日以内出荷特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
VベルトA形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から9日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75ベルト形A
シェル形ニードルベアリング TLA
IKO(日本トムソン)(21件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷から5日以内出荷シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
モノクロレーザープリンタ用紙ラベル
コクヨ(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(20枚)当日出荷から翌々日出荷プリンタ走行性に優れたモノクロレーザーラベルの定番。レーザープリンタに使用する粘着剤付きの紙ラベルです。ノーカットのラベルシートは、裏面に方眼罫が印刷されていますので、カットにも便利です。紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.07/0.14坪量(g/m2)143ラベル厚(mm)0.07
ハンディデッキブラシ 化繊
アズマ工業¥649税込¥7141個当日出荷コシが強く丈夫で長持ち用途床等のお掃除に。材質ブラシ:化繊、グリップ:木質量(g)175ブラシ幅(mm)約190繰り返し・詰め替え対応
アルミパンチング
光(13件のレビュー)¥789~税込¥868~1枚当日出荷金属中最も軽量。 耐食性・加工性に優れる。 毒性が無いため食品容器などに広く用いられる。用途小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作、インテリアなど色シルバー比重約2.70溶融点(℃)659調質H24RoHS指令(10物質対応)対応
ソーセージパック用 ソーセージガン550
セメダイン(8件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷ソーセージタイプ(フィルムパックタイプ) 500ml用の専用ガンです。 ノズルが3本付属しています。 ハンドル部が360°回転するので、作業がしやすいです。 液ダレ防止のロッド解除レバー付き。用途0危険物の類別非危険物
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ジョイント金具 19型L 白
三基鋼業(1件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷から3日以内出荷19型ジョイントは生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補助金具としても定番アイテムです。材質鉄穴径(Φmm)6.2表面処理ホワイト塗装仕上げ板厚(mm)2幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
ソリッド形 針状ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から6日以内出荷ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
後輪 アルミホイール(ボス/ローラーブレーキ用)
アサヒサイクル(27件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から4日以内出荷外装6段変速機用ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。セット内容ハブナット、ワッシャー材質リム:アルミ、スポーク:スチールタイプナットボス6段エンド幅(mm)132前後区分後輪
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から翌々日出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレススパイラルブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷その他賠償保険付種別ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ全長(mm)76
シェル形ニードルベアリング BA(インチ系)
IKO(日本トムソン)(4件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷から7日以内出荷仕様油穴付材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
耐圧ホース インダスNBA カット品
カクイチ¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から3日以内出荷軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン使用温度範囲(℃)-5~50許容圧力(MPa)0~1.0材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂使用流体気体/水/油/粉体/薬品特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
パワーソースキットXGT2
マキタ¥63,980税込¥70,3781台当日出荷BL4040×2本、急速充電器DC40RA、マックパックタイプ2のセット品セット内容BL4040×2本、急速充電器DC40RA、マックパックタイプ2出力1.5kwクラスバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)4.0充電時間(分)約31(実用充電)/約45(フル充電)
ブルビン 油膜取りウォッシャー 2L
PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)¥549税込¥6041本(2000mL)当日出荷走行中に油膜スッキリ!ウォッシャータイプの油膜取り! 走行中の油膜取りに最適な、ストレートタイプのウォッシャー液です。 通常のウォッシャーでは取ることの出来なかったギラギラ油膜や虫汚れを、強力洗浄効果でスッキリ落とします。 また、キイロビンと併用することで再付着を防止し保護膜を形成し視界をクリアに保ちます。 油膜とは・・・排気ガスなどの油煙やカーワックス、アスファルトの油等がガラスに付着したものです。質量(g)2059寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)257×125×125危険物の類別非危険物
...

















![ロイヤル ハンガーブラケット 丸パイプ用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52799538-201020-02.jpg)
![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)