10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

適合LF-50KQ、LF-50KQ-U、LF-HN50KQ、LF-HN50KQ-U、SF-63KQ、SF-63KQN ねじD:M22×1.5 寸法A(mm)15.7
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)



分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
1個
特価
619 税込681
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)


バッテリ分離式で小型・軽量&AC機、エア式を超える研削力、クランプ・面ファスナ式兼用。
用途※ご使用にはA-77394(バッテリアダプタ1.6mコネクタ式)もしくはA-77403(バッテリアダプタ5mコネクタ式)が必要となります。 付属品パッドセーバー93×185、ダストバッグ、フロントカフス30ロック式、ネットサンディングシート93×185 #80・#120・#240 質量(kg)1 電源(V)直流36(40Vmax) 回転数(min-1[r.p.m])6000~12000 パッド寸法(mm)93×185 ペーパー寸法(mm)【面ファスナ式】93×185【クランプ式】93×228 連続動作時間(1充電)約36分 振動3軸合成値(m/s2)3.1
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

Molex のミニフィット圧着済みリードは、完全にテスト済みの UL 認定ケーブルで構成されています。ケーブルは両端がスズめっきメス圧着 Terminal で圧着されています。この圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適で、半分に切断して電線対基板用途で使用することができます。赤色で、300 mm 長のケーブル長を用意しています。完全にテストされたケーブルにより、市場投入までの時間を短縮 導体材質:黄銅 複数の接点で冗長性と高電流伝送を実現します 容量
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:1.5mm2●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:215341●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015●コード番号:205-7394 アズワン品番65-7404-65
1袋(5個)
839 税込923
7日以内出荷