カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,470)
- 自動車純正部品(933)
- バイク純正部品(146)
- バイク部品(101)
- 制御機器(95)
- 配管・水廻り設備部材(77)
- 自動車補修部品(71)
- メカニカル部品(51)
- 機構部品(48)
- 事務用品(48)
- 切削工具(44)
- 農業機械(40)
- 測定用品(38)
- 油圧機器・油圧ホース(35)
- オフィス家具(33)
- パソコン/周辺機器(30)
- 電気材料(23)
- 作業工具(23)
- 電動工具(23)
- 空調・照明・電設資材(22)
- FA担当者のオススメ新商品(22)
- 医療(22)
- 物流用品(21)
- トラック用品・パーツ(21)
- 安全用品(14)
- 卓上消耗品(13)
- 空圧工具(11)
- 作業服(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- トラック純正部品(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 研磨材(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 建築金物(6)
- 塗料(5)
- 安全標識(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 縫製用品(5)
- 厨房用品(4)
- 防災用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- カー用品(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 保管用品(3)
- 清掃用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 安全保護具(3)
- 家電(3)
- エンジン工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 梱包用品(2)
- 溶接用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 学童・教育用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- SMC(2,460)
- MAZDA(マツダ)(387)
- スズキ(215)
- ミツビシ(160)
- ホンダ(141)
- エスコ(95)
- トヨタ(69)
- スバル(65)
- マキタ(46)
- ニッサン(34)
- オカムラ(岡村製作所)(30)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- アカギ(20)
- 清水製作所[継手](18)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- AFAM(アファム)(15)
- 三菱ふそう(13)
- メディアカバーマーケット(13)
- セイワ工業(13)
- ブランドをもっと見る
「a-79」の検索結果

飯碗 小 A 79シリーズ
国際化工¥1,198税込¥1,3181個9日以内出荷絵柄が目安線に。ご飯の量が分かり、ヘルシーさを訴求できます。色フープDC容量(mL)310高さ(mm)62径(Φmm)112アズワン品番64-7761-25
VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(159件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
Vベルト A形 スタンダード
(172件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3販売区分業務用
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形
バンドー化学(13件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部などベルト形Aベルト上幅(mm)12.7材質ゴム種類Vベルト
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形
バンドー化学(159件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から5日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
...