8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合フラッシュバルブ(節水形)(2013年7月以降)CF-50(510)S,V本体用CF-60(610)R,V,CF-T60(T610)本体用リモコンフラッシュバルブ(節水形)(2013年7月以降)FR-50(510)S,V本体用CFR-60(610)V,CFR-90R本体用自動フラッシュバルブ(節水形)(2013年7月以降)OK-581R7本体用
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

寸法A(mm)32 適合品番自動大便フラッシュバルブ(節水形)(中水仕様除く2013年7月以降) OKC-50、500、610系 OKC-T60、T610系 、低圧用フラッシュバルブ(節水形)(中水仕様除く2013年7月以降) CF-60、610系 CFB-610RT7
1個
7,798 税込8,578
欠品中

1個
159 税込175
翌々日出荷

1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)


Amphenol Socapex ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 13 です。それはアルミニウムのオリーブドラブカドミウムから成っている。IP28 保護クラス VG96944 を認定 電源装置の新しい規格に準拠しています
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:13-E4●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:TV●コード番号:226-8864 アズワン品番65-7605-64
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●極数:3●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750●シリーズ:2446●幅:11.2mm●コード番号:190-8864 アズワン品番65-7727-92
1袋(100個)
28,980 税込31,878
欠品中