93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
5,698 税込6,268
翌々日出荷

トーグ安全工業強化樹脂フェンスA
強化樹脂使用。 工事現場だけでなく、各イベント会場での人員整理等でも多く使われています。 ※樹脂製フェンス専用石台、ジョイントは別売になります。
質量(kg)4 寸法(横×縦×厚さ)(mm)1000×1180×45
1セット(5枚)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管パイプをセットしてバリケードとして区域管理ができます。(パイプ径48.6mm単管用)
用途工事現場の区域管理に 材質ポリプロピレン(PP) 間口(mm)637 質量(kg)1.6 高さ(mm)806 奥行(mm)68
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置・収納が、すばやくカンタン。
材質ポリプロピレン 仕様脚部折りたたみ式 トラスコ品番814-9542 寸法(mm)750×1340 質量(kg)5 日本緑十字社品番132100
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

材質STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上) 深さ(mm)(埋込)145 規格寸法(mm)□40×25×1.0
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

風速40m/s相当の高強度を実現したメッシュフェンスです。一般の戸建て住宅はもとより、集合住宅にも最適です。
用途敷地の境界に設置 材質スチール 寸法(幅W×高さH)(mm)1991xH1200
1セット
9,198 税込10,118
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下のクランプに単管を取り付け、使用してください。
材質スチール 寸法(mm)745×630 質量(kg)2 下段高さ(mm)170
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

施工が簡単な自由柱方式。 二重防食効果に優れた塗装。 安全性に配慮した強度設計。 機能美を追求したデザイン。 景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上) 設置寸法・幅(mm)2000 規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
1枚
4,098 税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量なので持ち運びが容易にできます。 簡単にバリケードが作れます。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)635×820
1セット(10台)
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単管(径Φ48.6)用バリケードです。上下2段に単管を設置できます。 スチール製で丈夫です。 枠の底穴部分はバリなどが残っているおそれがありますので、必ず手袋など着用してお使いください。
用途単管バリケード用 材質スチール 寸法(mm)約830×600 質量(kg)約3 下段高さ(mm)約240(クランプ中心まで) 上段高さ(mm)約800(クランプ中心まで) パイプ径(Φmm)約45
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種) 設置寸法・幅(mm)2000 規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉 パネル幅(mm)1910
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

トーグ安全工業A型バリケード 普及型
トラ板エプロン付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×500×800 仕上メラミン焼付塗装
1台
2,798 税込3,078
3日以内出荷

1104-5103-01 ガードフェンス・金網(大) グリーンクロス 動画あり
金網タイプで下部のトラ板に安全第一の印刷がしてあります。
用途フェンス 材質 長さ(mm)1800 幅(mm)1800 質量(kg)6 パイプ径(Φmm)32
1台
8,998 税込9,898
7日以内出荷

強化樹脂製の単管バリケードです。クランプは鉄製でパイプ径48.6、42.7mm兼用です。 本体が軽いので片付けるのが楽です。
グリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×57×800 トラスコ品番354-4231 質量(kg)1.9
1台
2,698 税込2,968
翌々日出荷

質量(kg)約3 厚さ(mm)約45 長さ(mm)(脚部)200(装着時) その他プラスチックフェンス用プレートと組合わせてお使い下さい。 寸法(mm)1200×1000×45
1枚ほか
2,698 税込2,968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質鉄(ユニクロームメッキ仕上げ) トラスコ品番740-4999 寸法(mm)90×90×3厚 質量(kg)1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

モグレーヌは本体パネルと返し付きアンカーが一体化しているので、従来の補強資材と比べて施工の手間を大幅に軽減できます。 また、既存フェンスと結束しておくことで、害獣や地盤の押し上げによるアンカー抜けを効果的に防止します。
質量(kg/枚)0.86 対象動物害獣 パネルJIS G3547 SWMG H3(亜鉛メッキ鉄線 3種鍍金) Φ4.0 300×900 75×150目 適合アンカー異形丸棒(返し付き) SD295A D10×495 (本体パネルと一体溶接)
1セット(20枚)
29,980 税込32,978
翌日出荷

重量があるので、風圧に耐える。直線だけでなく屈曲箇所でも間隔を自由に連結できます。メッキ加工単管パイプを使用しているので耐久性抜群。
材質スチール 寸法(mm)900×615 質量(kg)6 下段高さ(mm)140 上段高さ(mm)750
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

トーグ安全工業強化樹脂フェンスB
汚れの残りにくい丸棒メッシュを採用。 随所に水抜き孔を設置。 ※樹脂製フェンス専用石台、ジョイントは別売になります。
材質PP 質量(kg)3.65 寸法(横×縦×厚さ)(mm)1000×1000×59
1セット(5枚)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(kg)約14 穴径(Φmm)Φ31.8用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×230×140
1個
1,698 税込1,868
欠品中

和に庭を簡単に経済的に再現するユニット竹垣
材質AS系樹脂 イエロー 備考取付金具付柱は別売りフェンスの本体をG.L.に付くように施工してください
1枚
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
仕様単体(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm 質量(kg)6.3 タイプ単体型 枠内寸法(mm)W1000×H2000 キャスター径(Φmm)50
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
仕様単体(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm 質量(kg)8.3 タイプ単体型 枠内寸法(mm)W2000×H2000 キャスター径(Φmm)50
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
仕様増結(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm 質量(kg)7.9 タイプ接続型 枠内寸法(mm)W2000×H2000 キャスター径(Φmm)50
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
仕様増結(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm 質量(kg)5.9 タイプ接続型 枠内寸法(mm)W1000×H2000 キャスター径(Φmm)50
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容N8型/1組入/全サイズ共通/組付けボルト(M6x18)は別途手配:FNE57618A 適合シリーズハイグリッドフェンス
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
669 税込736
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類保護キャップA(小13ヶ入) 寸法(幅W×高さH)(mm)H06・08・10用 関連資料(0.93MB)
1セット
369 税込406
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容フェンス取付金具A(2)、フェンス取付金具B(6)、フェンス押え金具A(2) ホワイト 適合シリーズメッシュフェンス・門扉A型
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷

種類支柱金具セットA 寸法(幅W×高さH)(mm)H06・08・10用 主要材質スチール 関連資料(0.93MB)
1セット
669 税込736
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類コーナー金具セットA 寸法(幅W×高さH)(mm)H06・08・10用 主要材質スチール 関連資料(0.93MB)
1セット
3,298 税込3,628
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容皿小ねじM5x35(2) アンバー 適合シリーズアルネット、からくさ、しぼり、寿嶺、千本格子
1セット
8,398 税込9,238
6日以内出荷

セット内容皿小ねじM6x12(2)、ねじ持ち(1) アンバー 適合シリーズアルネット、からくさ、しぼり、寿嶺、千本格子
1セット
8,398 税込9,238
6日以内出荷

セット内容皿小ねじM5x35(2) アンバー 適合シリーズアルネット、からくさ、しぼり、寿嶺、千本格子
1セット
4,798 税込5,278
6日以内出荷

セット内容皿小ねじM5x35(2) アンバー 適合シリーズアルネット、からくさ、しぼり、寿嶺、千本格子
1セット
8,698 税込9,568
7日以内出荷