92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。
種類A型ブラケット 表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ 使用ボルトW3/8・M10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。
材質SUS304 種類A型ブラケット 使用ボルトW3/8・M10
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


フジテック・ジャパンA型ブラケット
見た目がスマートなA型タイプのブラケットです。
材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ クロームメッキ仕上げ
1個
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。 溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。 丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類三角ブラケット 材質/仕上スチール/ユニクロメッキ 幅(mm)40×40 板厚(mm)3.2 長穴(mm)10×25 釘穴(mm)Φ4.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

抗菌ブラケットです。
仕様抗菌 材質亜鉛合金 形状L受 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

50mm毎にカットメモリ付。対候性に優れたドブ漬け仕様。亜鉛目付量HDZ35相当。
用途壁面を利用した配管の支持に使用します。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類マルチブラケット 材質/仕上スチール 仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)40×40×3.2t 針径(Φmm)4.5 長穴(mm)10×25
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハイロジックA型ブラケット
亜鉛ダイカスト製のパイプ用ブラケット。
用途ハンガーパイプや化粧用などに 材質(本体)亜鉛ダイカスト 取付ビス鉄タッピング3.5×25(付属)
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見た目がスマートなA型タイプのブラケットです。
材質亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ 適合パイプ径(Φmm)32 トラスコ品番138-4048 形状直通 厚さ(mm)23 全長(mm)50.5 ステンカラー仕上げ 高さ(mm)68.5 質量(g)85 寸法A(mm)32.5 寸法D(mm)74 寸法C(mm)68.5
1個
869 税込956
9日以内出荷

1個
699 税込769
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ハイロジックA型ブラケット
パイプ金具。パイプ用ブラケット。クローゼットなど収納スペースに
材質亜鉛ダイカスト ブラック
1個
889 税込978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
689 税込758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

A型ブラケット保護カバー。作業中の頭上の安全確保に。施工後の切断面の保護と見栄え良化に。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハイロジックA型ブラケット 首長
パイプ金具。パイプ用ブラケット。クローゼットなど収納スペースに
材質亜鉛ダイカスト ブラック
1個
519 税込571
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジテック・ジャパン差込A型ブラケット
用途規格(mm) 付属品取付ネジ 材質亜鉛ダイカスト 仕上クロームメッキ
1個
809 税込890
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質【パイプ】鉄管【ブラケット】亜鉛ダイカスト 仕上【パイプ】【ブラケット】黒塗装
1セット
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質【パイプ】鉄管【ブラケット】亜鉛ダイカスト 仕上【パイプ】【ブラケット】黒塗装
1セット
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト 仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
1セット
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
739 税込813
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見た目がスマートなA型タイプのブラケットです。
材質亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ 適合パイプ径(Φmm)32 トラスコ品番138-4049 形状直止 厚さ(mm)23 全長(mm)50.5 ステンカラー仕上げ 高さ(mm)68.5 質量(g)95 寸法A(mm)32.5 寸法D(mm)74 寸法C(mm)68.5
1個
869 税込956
9日以内出荷

材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト 仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
1セット
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。 溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。 変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。 丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類三角ブラケット 材質/仕上ステンレス(SUS304) 幅(mm)40×40 板厚(mm)3.0 長穴(mm)10×25 釘穴(mm)Φ4.5
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質/仕上鉄/ユニクロ
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイロジックA型首長ブラケット
亜鉛ダイカスト製のパイプ用ブラケット。
用途ハンガーパイプや化粧用などに 材質(本体)亜鉛ダイカスト 取付ビス鉄タッピング3.5×25(付属)
1個
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。 横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。 【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定 告示 第1460号第2号(は)該当品 N値1.0以下
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×8本 種別柱接合金物 厚さ(mm)2.3 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) N値1.0以下 告示1460号第2号 同等認定D1502-04
1セットほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)ブラケットA型
エコ商品
500mL角ボトルをセットするために必要です。
仕様500mL角ボトル用 種別機器設置用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×88×31 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

1個
499 税込549
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

首長タイプのパイプ用A型ブラケット。木ネジ付き。
長さ(mm)89 適合パイプ径(Φmm)32
1個
629 税込692
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)