9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼棒(SUS303) 質量(g)14 寸法L(mm)94 寸法P(mm)90 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード01202
1個
295 税込325
当日出荷

1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2018種類の商品があります)

不可変動が大きいエンジンや、厳しい環境での使用が可能です
用途自動車用エンジン補機駆動 仕様RECMF(コグ)
1セット(2本)
5,898 税込6,488
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


折りたたみ式のアンカーで、フレーム部分を広げれば簡単に組み立てられます。 かさばらないので、運搬も楽で保管スペースも少なくてすみます。
ボルトM24
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Molex 標準 Mini-Fit TPA2 及び非 TPA ケーブルアセンブリは、さまざまなケーブル長と 9.0a の最大定格電流の 4.20 mm ピッチコネクタを備えた既製のソリューションを提供しており、プロトタイピングと世界的な生産の両方に役立ちます。家庭、電気製品、ホームオフィスの車載機器(デバイス内)で使用されます。Mini-Fit TPA2 及び非 TPA コネクタを使用したマルチカラーケーブル構成を用意しています シェルフから外します レセプタクルからPCBヘッダに至るピン対ピンマッピング 1 列及び 2 列構成のものを用意しています ISO / TS16949 認定施設で組み立て カスタムアセンブリと既製アセンブリの両方を用意しています UL 1007 及び UL 1015 ディスクリートワイヤ( 2 列タイプ) UL1061 / UL 1015 ディスクリートワイヤ( 1 列タイプ)
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:215323●CN1:Mini-Fit Jr.●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mini-Fit Jr.●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:1●コネクタBのコンタクト数:1●線間ピッチ:4.20mm●ケーブル長:600mm●定格電圧:600 V●定格電流:9 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:205-1046 アズワン品番65-7408-01
1袋(25個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

フリーピストン方式だからできるシンプルで高性能な真空ポンプです。 AC駆動、リニア駆動フリーピストン方式。
到達真空度-33.3kPa 吐出空気量(L/min)80 仕様定格電圧:AC100V消費電力:88/95W電流:2.4/2.7A定格時間:連続耐用時間:10,000時間吸入口サイズ:Rc1/4(PT1/4)吐出口サイズ:Rc1/4(PT1/4)定格周波数:50/60Hzコイル絶縁階級:B種相当取付寸法:102L×130Wmm本体質量:4.5kgリード線長さ:150±15
1台
67,980 税込74,778
102日以内出荷

LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適。RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。
質量(kg)1.8 電源入力: AC 100~240V、50~60Hz、自動検知、出力: DC 5V 速度【切替】標準: 5ms、最大: 10ms 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)6.4×15.9×0.6 コネクタSW1046A、イーサネット制御ポート: リモート制御用 RJ-45 10BASE-T (1)、A / B 切替ポート: DB9 メス (3)、シリアル制御ポート: DB9 メス、遠隔制御 / ステータスポート: 6 ポジション 端子台 (1)、電源: 3.5mm 電源入力 (1)、SW1047A、A / B 切替ポート: DB9 メス (3)、シリアル制御ポート: DB9 メス、遠隔制御 / ステータスポート: 6 ポジション 端子台 (1)、電源: 3.5mm 電源入力 (1) データ転送速度SW1046A: 10Mbps
1台
199,800 税込219,780
20日以内出荷