21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

日本ミニチュアカップリングベローズカップリング NAシリーズ
最高回転数(min-1[r.p.m])10000 種類ベローズタイプ
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途コンテナー車・冷凍冷蔵車・保冷車扉用 材質ステンレス(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
16,434 税込18,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



MY1B16-1810A-A93 MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-1810A) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)1810 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
58,980 税込64,878
26日以内出荷

ハイセキュリティ錠前TVCシリンダーを標準装備し、防犯性、耐久性を向上しました。 TVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。錠前は防塵シャッター付シリンダーです。 ハンドルを上から落とし込むだけでワンタッチでキャッチします。 キャッチ厚み30mmの薄型タイプです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。 非常解除した場合、リセットする事が可能です。
用途特装車・コンテナ車・保冷車のパイプハンドル用 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
3,188 税込3,507
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレスのこぎり
ガーデニングからDIY、粗大ごみ解体まで幅広い用途に使えます。Aグリップ装備で庭木の切断も片手で楽々(着脱可)です。コードレスでどこでもパワフルな切断作業。ソフトスタート機能により、切り始めも安全です。
用途木や枝の剪定、家具の解体作業、木材・プラスチック・金属の切断 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) ストローク幅(mm)20 ストローク数(min-1[回/分])0~2300 最大切断能力(mm)庭木60(Aグリップ有)、80(Aグリップ無し)、軟鋼材7(Aグリップ無し)
1台
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:87-01810。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] Z900(A4) 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1] 。カワサキ[KAWASAKI] Z750GP/R 。カワサキ[KAWASAKI] GPz750 [ZX750A 空冷] 。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR400 [ゼファー400] 。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 [ゼファー750 ZR750C]
1個
9,998 税込10,998
欠品中






ミツビシ製 12V
メーカー三菱 サービス分類リサイクル・リビルト
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デンソー製 12V 0.7KW D76
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)防雪カバー
錠前キャップを標準装備し、塩害などによる錠前の耐久性を大幅に向上しました。また錠前キャップは開いた状態で保持するため操作性に優れています。 防雪カバーを装着することで、降雪地域での製品操作が向上します。また製品内部への雪や水の浸入も防げます。 組込まれているTVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。錠前は防塵シャッター付シリンダーです。 ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。
用途特装車・コンテナ車・保冷車のパイプハンドル用 付属品キー2本・ビスキャップ 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック) TVC230
1個
4,206 税込4,627
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施錠時でも庫内から非常脱出が可能です。非常解除用ワイヤ付き。 ハイセキュリティ錠前TVCシリンダーを標準装備し、防犯性、耐久性を向上しました。 TVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。錠前は防塵シャッター付シリンダーです。 ハンドルを上から落とし込むだけでワンタッチでキャッチします。 キャッチ厚み30mmの薄型タイプです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。 非常解除した場合、リセットする事が可能です。
用途特装車・コンテナ車・保冷車のパイプハンドル用 材質アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
9,313 税込10,244
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DNライティングLEDモジュール
制御コントローラーで簡単に思い通りのカラーを選択可能 フレキブル トップビュー 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 60mm毎で切断可能 特寸対応可
電源要(別置・別売) 品種LEDモジュール 使用場所屋内 調光方式DMX 入力電圧DC24V 連結1系統5000mm以内
1個
7,998 税込8,798
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

MY1B20-1810L-A93L MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-1810L) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)1810 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
74,980 税込82,478
26日以内出荷

1個
54,980 税込60,478
31日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)