1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
32日以内出荷
サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
用途穴径などの精度確認に
長さ(mm)50
材質(本体)鋼
硬度(HV)650以上
RoHS指令(10物質対応)対応
TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。
用途被削材
材質超微粒子合金
刃数2枚刃
被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼
表面処理TiAlNコーティング
ねじれ角(°)30
TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。
用途被削材
材質超微粒子合金
刃数2枚刃
先端角(°)120
表面処理TiAlNコーティング
ねじれ角(°)30
シャンク径3
刃径をΦ0.1~Φ3まで0.01とびにラインナップ。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工
材質超硬(MG)
表面処理TIALNコーティング
主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
1個
¥139
税込¥153
3日以内出荷
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)0.8以内
硬度HV650以上
径精度(μm)±1
RoHS指令(10物質対応)対応
適合車種HONDA、CBR 600 RR (2007-2011)
1個
¥33,980
税込¥37,378
31日以内出荷
ドリルやタップを表面に対して90度の角度を付けられるセットです。
用途航空産業向け
材質工具鋼
トラスコ品番792-8157
セット内容ハウジング(ATI589A)3個、ブッシング9種類(#40(ATI589A-098)、#30(ATI589A-1285)、5/32(ATI589A-1562) 、#21(ATI589A-159)、3/16(ATI589A-1875) 、#10(ATI589A-1935)、7/32(ATI589A2187) 、1/4(ATI589A250) 、F(ATI589A257))
質量(g)553
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
関連キーワード