1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
バー直径が24ミリ専用品(バー直径が30ミリには取付不可)
取付方式スライドバー取付
角度調節×
適合BF-27B(600)、BF-27B(650)、BF-27B(800)、BF-27B(1000)、BF-27B(1200)
色メッキ
取付方式スライドバー取付
角度調節×
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
寸法(mm)500×500
質量(kg)16.0/ケース
品種タイルカーペット
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布(サスティブバック)
サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
用途穴径などの精度確認に
長さ(mm)50
材質(本体)鋼
硬度(HV)650以上
RoHS指令(10物質対応)対応
用途センタードリル、クランプシャンク、コア用シャンク
種別マルチサイディングコアビット
穴あけ深さ(mm)130
寸法A(mm)16
材質本体:内側/アクリル 外側/ポリエステル、コーティング部:ニトリルゴム
色ブラック×オレンジ
サイズS
入数(双)1
機能防水・撥水・防寒・保温・耐油・耐摩耗性・耐久性
1双
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
入り組んだ場所の洗浄に便利なL型ランス グリップ付き
用途ランス角度を曲げたい時に
適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UK
アズワン品番64-9480-84
関連資料専用部品(7.4MB)
1本
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
寸法(mm)500×500
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)
加工フッ素系樹脂による防汚加工
JIS規格E2120246
材質(基布)ポリエステル不織布
パイル長(mm)H4.5/L3(テクスチャードループパイル)
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)
ゲージ1/10
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))
ステッチ12.5
全厚(mm)6.8
人体帯電圧(kV)1.0kv以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工
材質K03
刃形右刃右ネジレ30°
表面処理TiAlNコーティング
関連資料(1.99MB)
パイル編み+裏起毛のW保温で冬季の作業でも手をしっかりとあたためます。防水、防風機能があり、水、汚れ、風から手を守ります。耐油性に優れ、摩擦に強いニトリルゴムコーティング手袋です。
用途冬季や寒冷地での作業に。
トラスコ品番250-1818
材質手袋:(内側)アクリル(外側)ポリエステル、コーティング部:ニトリルゴム
厚さ(mm)0.8
色ブラック×オレンジ
サイズL
全長(cm)26
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)21
ゲージ数10
1双
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
31日以内出荷
材質超微粒子
シャンク径(Φmm)3
刃形スパイラル
シャンクストレートシャンク
コーティングTiAlNコーティング
パイル編み+裏起毛のW保温で冬季の作業でも手をしっかりとあたためます。防水、防風機能があり、水、汚れ、風から手を守ります。耐油性に優れ、摩擦に強いニトリルゴムコーティング手袋です。
用途冬季や寒冷地での作業に。
トラスコ品番250-1819
材質手袋:(内側)アクリル(外側)ポリエステル、コーティング部:ニトリルゴム
厚さ(mm)0.8
色ブラック×オレンジ
サイズLL
全長(cm)27
中指長(cm)9
手のひらまわり(cm)22
ゲージ数10
1双
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ