カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(772)
  • メカニカル部品(221)
  • 制御機器(110)
  • 介護用品(94)
  • 自動車純正部品(84)
  • 農業機械(54)
  • 自動車補修部品(29)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 切削工具(17)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 機構部品(12)
  • 保管用品(11)
  • 作業工具(10)
  • 接着剤・補修材(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 電気材料(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 建築金物(7)
  • 研磨材(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 厨房用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 測定用品(5)
  • マスク(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 物流用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 医療(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • カー用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 作業服(2)
  • 家電(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-40-11」の検索結果

関連キーワード
1,571件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1124件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.2MB)
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(633件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
2,060税込2,266特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ブレーキシュー(ハーフタイプ) FCマテリアル(旧東海マテリアル)ブレーキシュー(ハーフタイプ)FCマテリアル(旧東海マテリアル)(134件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1セット(2枚)
当日出荷から13日以内出荷
材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
パーソナルシュレッダー アイリスオーヤマパーソナルシュレッダーアイリスオーヤマ(9件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
家庭や小規模オフィスにスッキリ置けるコンパクトシュレッダーです。約4×40mmのクロスカット採用で、11号までのステープラー針の裁断が可能で、仕分け作業が不要です。本体は3kgのため移動もラクラク、ダストボックス容量はたっぷり8.7LでA4コピー用紙が約65枚収容可能です
幅(mm)投入:220(紙投入口)ブラック電源AC100V、50/60Hz定格消費電力(W)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×190×300連続使用時間(分)2ダストボックス容量(L)8.7細断速度2.6m/分細断寸法(mm)4×40最大細断枚数5細断形状クロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×190×300最大投入幅A4
エアーエレメント MICRO(マイクロ)エアーエレメントMICRO(マイクロ)(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
オイルフィルター 東洋エレメントオイルフィルター東洋エレメント(20件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷から8日以内出荷
自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(114件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
建機・農機用エアーフィルター モノタロウ建機・農機用エアーフィルターモノタロウ(33件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
純正品と同等又はそれ以上の濾材を使用おり、高い効率とより長いライフを備えています。 価格が安くメンテナンス費用のコストダウンに貢献します。
用途建機・農機用のエアーフィルターです。 純正品と互換性があり、簡単に交換可能です。
Oリングキット モノタロウOリングキットモノタロウ(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
主要なサイズのセット品です。サイズが分からない緊急時やメンテナンスに便利です。
用途Oリングの保守メンテに。セット内容P-3/4 各20個P-5/6/7/8/9 各18個P-10A/11/12/14/16/18 各14個P-20/21/22 各13個G-025 各12個G-30/35/40/45 各11個P-22.4/25/26//30/32/34/36/40/48 各11個材質NBR使用温度範囲(℃)-35~120規格JIS B2401 1種A相当硬度70耐圧(MPa)12機能耐油
急速充電器 HiKOKI(ハイコーキ)急速充電器HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
USB端子付!蓄電池からもスマホの充電可能。持ち運び・保管に便利!軽量コンパクト設計。充電状況が一目でわかる!5段階電池容量ランプ。遠くからでも見やすい!大型LED充電ランプ採用。現場で便利!エンジン発電機対応。寒冷地にも強い!使用環境-10~40℃対応。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハイコーキ スライド式リチウムイオン電池の充電、USBケーブルを用いた携帯電話などの充電仕様冷却:対応、発電機:対応質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)-10~40出力電圧(V)14.4、18冷却方式対応(ファン付)コード2心ビニールコード充電時間BSL1460/BSL1860:約30分(約21分)、BSL1450/BSL1850/BSL1850C:約25分(約19分)、BSL1440/BSL1840:約20分(約15分)、BSL1430/BSL1830:約15分(約11分)、BSL1840M:約40分(約30分)、BSL1430C/BSL1830C:約30分(約21分)、BSL1425/BSL1825:約25分(約19分)、BSL1420/BSL1820/BSL1820M:約20分(約15分)、BSL1415/BSL1815:約15分(約11分)、BSL36A18/BSL36A18B/BSL36A18X/BSL36A18BX:約25分(約19分)、BSL36A18/BSL36B18B/BSL36B18X/BSL36B18BX:約40分(約30分)、BSL36C18:約15分(約11分)交流電流(A)12または6ブザー音あり充電電圧(V)14.4または18、18充電電流(A)12.0、6.0、12.0充電時間(分)BSL36A18B/X:約25、BSL36A18/X:約25、BSL36B18B/X:約40、BSL36B18/X:約40、BSL3640MVT/BT:約40、BSL1860:約30、BSL1850C:約25、BSL1840M:約40、BSL1830:約15、BSL1830C:約30、BSL1825:約25、BSL1820M:約20、BSL1460:約30、BSL1430:約15、BSL1430C:約30、BSL1425:約25、BSL1420:約20、BSL1415:約15出力端子USB:電圧5V、電流2.1A(タイプA)関連資料メーカーカタログ(0.72MB)入力電源(V)100※単相交流50/60Hz共用
HDMI-DVI変換ケーブル ホーリックHDMI-DVI変換ケーブルホーリック(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HAFDV-700BB HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HADVF-706BB HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(メス)コネクタサイズ・変換ケーブルHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmDVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HAFDV-700BBHDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mmDVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HADVF-706BBKHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmDVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNC仕様コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HAFDV-700BB HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HADVF-706BB HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(メス)コネクタサイズ・変換ケーブルHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmDVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HAFDV-700BBHDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mmDVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HADVF-706BBKHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmDVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNCブラック最大解像度1920x1200/60p(WUXGA)アダプター型式パッシブオス形状HDMI変換タイプオス-オスコネクタ1HDMI(タイプA)コネクタ2DVI-DHDCP対応非対応HDR対応非対応
HDMI→VGA変換ケーブル ホーリックHDMI→VGA変換ケーブルホーリック
1,598税込1,758
1個
当日出荷
金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)コネクタサイズ・変換ケーブルHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNC仕様コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)コネクタサイズ・変換ケーブルHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNCブラック最大解像度1920x1080/60p(Full HD)アダプター型式アクティブオス形状HDMIメス形状VGA変換タイプオス-メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
エアーフィルター UNION(ユニオン産業)エアーフィルターUNION(ユニオン産業)(148件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
当日出荷から5日以内出荷
PLATINUM エアフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM エアフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ 富士電機コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ富士電機(18件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷から6日以内出荷
横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保
仕様●仕向先・取説:日本・日本語保護構造IP20 閉鎖形、UL open type構造標準形(IP20)周波数許容変動5~-5%出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s出力定格周波数(Hz)50/60直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%適合安全規格UL508C、IEC61800-5-1:2007分野コンパクト形開発系列2シリーズ
ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6件のレビュー)
6,098税込6,708
1個
当日出荷から5日以内出荷
電磁開閉器を介して操作する間接操作用の押ボタン開閉器です。 組立完成品のため、製作仕様書が不要です。 防雨形 内部配線済み。スイッチ間やスイッチ内のコモン配線済みの状態で出荷いたします。 透明チップ組付工具付属。誰でも簡単に文字板が貼られた透明チップを組付け・交換することができます。
保護構造IP65(JIS C0920)防雨形 ※適合ケーブルブッシュ使用時、NEMA TYPE 4X規格JIS C8201-5-1、NECA C4520、電気用品安全法定格使用電圧(V)AC 220/440定格使用電流(A)2/220V、1/440V(AC15/誘導負荷)種類電動機間接操作用形状防雨形
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から8日以内出荷
マフラーサポートクッション OHNO(大野ゴム工業)マフラーサポートクッションOHNO(大野ゴム工業)(31件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から13日以内出荷
無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps BUFFALO(バッファロー)無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573MbpsBUFFALO(バッファロー)
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷
(1)Wi-Fi 6・4ストリーム・5GHz 160MHz対応中継機 (2)3本の5GHzアンテナで遠距離通信も高速・安定化 (3)Wi-Fi EasyMesh R2対応 (4)Giga LANポート搭載、有線でもメッシュネットワークを構築可能 (5)EasyMesh ON/OFF切替スイッチ搭載 (6)内蔵アンテナのWEX-3000AX4/D、外付けアンテナのWEX-3000AX4EA/D
電源(V)AC100 50/60Hz適合規格VCCI Class B保証期間1年間動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85%
無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps Ipv6対応 BUFFALO(バッファロー)無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps Ipv6対応BUFFALO(バッファロー)
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷
(1) シンプル機能のWi-Fi 5 エントリーモデル(2) 内蔵アンテナによるコンパクト設計、省スペース設置可能(3) 初期設定時、将来買い替え時に設定をほぼ丸ごと引っ越し可能な「スマート引っ越し」対応(4) AirStationアプリ(旧StationRadar)経由で画面に従って初期設定が完結できる「初期設定機能」搭載
ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツ(グリース付)OHNO(大野ゴム工業)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷から11日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ヒーター内蔵可能型 中綿入り防寒ベスト(立ち襟)(ヒーター・バッテリー付) ブレインヒーター内蔵可能型 中綿入り防寒ベスト(立ち襟)(ヒーター・バッテリー付)ブレイン
10,900税込11,990
1セット
当日出荷
あったか防寒インナーベスト。シームレス加工なので、風が入りにくく、より保温性がアップしました。薄手ですが中綿入りであったか!薄手で軽量、しかも高い保温性のアルミコーティング裏地使用! 付属のスイッチ付きヒーターパッドを背中のポケットに入れて使用できます。出力5V/2A容量10000mAhのバッテリー(BR-011)も付属! お手持ちの出力5Vモバイルバッテリーも、使用できます。 付属のスイッチ付きヒーターパッドには操作スイッチがあり、強(約45℃)・中(約40℃)・弱(約35℃)と切り替えることが可能。LED表示で現在のモードを確認できます。 操作スイッチ部は、マジックテープ式なので着脱も簡単。スイッチは服の内側に取り付けるようになっているため目立ちません。。
用途防寒対策。通勤やレジャースポーツ・野外観戦、寒い日の外出に。仕様PSE適合品セット内容ウェア、スイッチ付きヒーターパッド、10000mAhモバイルバッテリー種別ベスト寸法(mm)バッテリー:98×62×22ブラック質量(g)バッテリー:180温度(℃)[強]45、[中]40、[弱]35混率(%)ウェア:表/ポリエステル100、裏/ポリエステル100(メッシュ部分:ポリエステル100コーティング素材)寸法(cm)スイッチ付きヒーターパッド:15×20機能防寒バッテリー出力5V/2A充電時間(時間)約5~6(5V2Aのアダプター&コンセントを使用して充電した場合)バッテリー容量(mAh)10000(容量3.7V)使用時間(時間)[強]4.5、[中]6、[弱]8
クラッチディスク(スズキ) EXEDYクラッチディスク(スズキ)EXEDY(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b 1201+300Mbps BUFFALO(バッファロー)無線LAN親機11ax/ac/n/a/g/b 1201+300MbpsBUFFALO(バッファロー)
6,798税込7,478
1台
7日以内出荷
仕様●制限事項:※一部機能はルーター動作時のみに使用可能です。詳細は取扱説明書でご確認ください。、※本製品は屋内使用に限ります。●有線LANインターフェース WAN側IP取得方法:手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)※、※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクトに対応しています。●有線LANインターフェース セキュリティー:ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)●無線LANインターフェース アクセスモード:インフラストラクチャーモード、中継機能●無線LANインターフェース アンテナ:内蔵アンテナ、5GHz:2本、2.4GHz:2本、(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本)●無線LANインターフェース セキュリティー:WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA/WPA2 Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限 (最大登録許可台数:64台)●無線LANインターフェース 周波数範囲(チャンネル):5GHz:、W52 36/40/44/48ch (5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch (5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5720MHz)、W56(新電波法対応) 144ch、2.4GHz:、1~13ch (2412~2472MHz)、※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。●無線LANインターフェース 準拠規格(最大転送速度):5GHz:、IEEE 802.11ax:1201Mbps (80MHz 2x2)、IEEE 802.11ac:866Mbps (80MHz 2x2)、IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11a:54Mbps、2.4GHz:、IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11g:54Mbps、IEEE 802.11b:11Mbps、※表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。付属品ACアダプター、LANケーブル(0.5m)、取扱説明書、※保証書は取扱説明書に記載適合VCCI Class B質量(g)約338 ※本体のみ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)9.1(最大)端子形状【有線LANインターフェース 】RJ-45型 8極寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×159×130※アンテナおよび突起部を除く機能有線LANインターフェース :回線自動判別切替機能保証期間1年間動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85%伝送方法無線LANインターフェース :CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO周波数(GHz)2.4/5伝送速度【有線LANインターフェース 】LANポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×3、INTERNETポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×1
増量軟膏容器(アルファ軟膏壷) 金鵄製作所増量軟膏容器(アルファ軟膏壷)金鵄製作所(3件のレビュー)
2,990税込3,289
1箱(36mL×90個)
7日以内出荷
6・12・24・36・60・120mLをラインナップした、キャップ色が豊富な増量タイプの軟膏壺。金鵄製作所製の「定量軟膏容器(深型軟膏壷)」に比べて20%容量を大きくした『増量タイプ』です。底が丸くなっているので最後まで取り出しやすい形状の軟膏つぼ。軟膏ツボとしての使用はもちろん、クリーム・化粧品・ジェル・グリスの小分けや詰め替え、小物・アクセサリー・パーツの収納ケースなどにもご利用頂けます。
色(本体)
Dスイッチ1点1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ1点1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
5,098税込5,608
1台
当日出荷から25日以内出荷
タイプ標準タイプ
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から6日以内出荷
HT60-No One Touch Telephone シルバー JACOB JENSENHT60-No One Touch Telephone シルバーJACOB JENSEN
19,980税込21,978
1台
当日出荷
長年ご愛顧頂いているJacobJensenT-3電話機の後継機です。すっきりしたデザインとワンタッチダイヤル機能を除き、ホテル電機、受付電話機として最適な一品。HAC(補聴器両立性)、スピーカホン機能、MUTEボタンでマイク切断可能、壁掛け可能(壁掛けには別途取り付けネジが必要です)【新機能】ナンバーディスプレイ対応スピーカーホン:ハンドセットを上げずにハンズフリーでダイヤル / 受信します。日時表示:液晶に時刻を表示します。FLASH 間隔の調整:無音時間を調整して従来よりも多くの交換機に接続できます。MUTE 機能:マイクを OFF にします。 相手の声は聞こえます。リダイヤル:直前まで話していた番号にかけます。 5分すると電話番号は自動的に消去され、 個人情報の保護に役立ちます。壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません)
仕様回線 ジャック:RJ11USOCの回線ジャック使用、ダイヤル方式:トーン回線専用、電源:電話回線より給電、使用環境:温度0 - 40℃、JATE:Jacob Jensen HT60A240013003 ※本機の直流抵抗は375Ω(ハンズフリー時)です。接続条件により使用できない場合があります。セット内容親機のみ材質ABS樹脂寸法(mm)約138×200×45(壁掛け設置時)、約138×200×85(卓上設置時)シルバー機能LCD表示・ナンバーディスプレイ対応
ヘッドパーツ用シートパッキン INAX(LIXIL)ヘッドパーツ用シートパッキンINAX(LIXIL)(3件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
適合A-1943-10、A-1943-11、A-1943-12、A-1943-20、A-1943-21、A-1943-40、A-1943-50材質EPDM
RSローラーチェーン 1列(リンク単位) 椿本チエインRSローラーチェーン 1列(リンク単位)椿本チエイン(4件のレビュー)
249税込274
1リンク
翌々日出荷から71日以内出荷
その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数1
Oリングキット ジーモス(GMORS)Oリングキットジーモス(GMORS)(4件のレビュー)
7,598税込8,358
1セット
欠品中
選定にかかる時間やコストを大幅カット!! 主要Oリングサイズが揃っているセット品。 複数のOリングサイズを試したい時にとても便利です。 蓋側の小径Oリング収納は、誤って飛び出ないよう出っ張りがあります。
セット内容(P-3/4/5/6/7/8/9)各18個(P-10A/11/12/14/16/18/20)各14個(G-20/22/25/30/35/40/45)各11個(P-22.4/25/26/30/32/34/36/40/48)各10個規格旧JIS B2401 1種A
オリコン サンコー(三甲)オリコンサンコー(三甲)
2,998税込3,298
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
オールプラスチック製
適合(嵌合)リーフオリコンシリーズ、オリコンEP11A、オリコンEP33AB-B、SNコンテナーC#35W、EPボックス#40-2、ディスプレイオリコン6416種別EP42A-B材質PPタイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)有効内寸(mm)570×370×199外寸(mm)600×400×220内寸(mm)570×370×209機構両長辺中央部ラベル剥離用シボ面有底形状斜格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])8.75(892)嵌合商品ディスプレイオリコン 6416
Dスイッチ1点/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ1点/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
4,598税込5,058
1台
当日出荷から9日以内出荷
タイプ配線なし
ラジエーター CoolingDoorラジエーターCoolingDoor(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
ロッカースイッチmArquardt MARQUARDTロッカースイッチmArquardtMARQUARDT(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から7日以内出荷
XEBECブラシ 表面用 カップ型 ジーベックテクノロジーXEBECブラシ 表面用 カップ型ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
タイプカップ型適合材HRC65以下の材質(アルミ、一般鉄から鋳鉄や高硬度材、SUSやインコネルなどの難削材)
...