163件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

フランスの名門製紙メーカーキャンソン社が製造する、高級色画用紙。・「描く」「作る」「プリント」の適性がある、プレミアムペーパー。・シックからビビットな色調まで、カラーリストが厳選した全50色のラインアップ。・原料にコットンが含まれており、やわらかな風合と丈夫さを兼ね備えています。・紙の表面はハニカム状(ハチの巣状)の凹凸で、パステル画のグラデーションに最適。・中性紙なので保存性に優れています。
適合適正画材:鉛筆・色鉛筆・パステル・インク・ペン 寸法(mm)本文:縦297×横210 タバコ サイズA4 質量(g)100 本体寸法(mm)縦300×横215×厚3 用紙160g/m2
1冊(10枚)
849 税込934
翌々日出荷

プロテクト電工バケツ
底面はプラスチックで補強されています。本体とストラップのつなぎ目はスチール製のリングで補強されています。使用しないときは小さく収納できます。引き裂きに強い素材です。
材質キャンバス地
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
翌々日出荷


1個
119 税込131
翌々日出荷

1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷

CG Series(CG1BA50) SMC CADデータあり
1個
特価
36,980 税込40,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A50-~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 取付支持形式両端タップ 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具両端タップ 給油不要(無給油) オートスイッチ取付溝4面 ポートねじの種類Rc
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

CG Series(CG1DA50) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1ZA50) SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1GA50) SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


CG Series(CG1LA50) SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZA50) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

CG Series(CG1FA50) SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)





CQ Series(CQ2A50) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

サインロッドレスシリンダ (REA50-~) SMC CADデータあり
1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA50-110Z) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1GA50 SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A5 SMC CADデータあり
1個
84,980 税込93,478
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA50 SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズA5 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

CD Series(CDG1DA50) SMC CADデータあり
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (456種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
8日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (592種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA50-110Z) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BA50-~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0) 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)


薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-~DCZ~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (244種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-~DCMZ~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1UA50) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エアシリンダ エンドロック形 CDBG1FA50 SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)




関連キーワード