20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途プラスチック板、デコラ板、スレート板の切り割りに最適 材質(刃)超硬質合金 全長(mm)140 質量(g)40 刃厚(mm)1.5 材質(柄部)樹脂
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

アクリル・塩ビ板などのプラスチック板専用の大型カッターです。各種硬質材へのすじ入れにも使えます。 本体に替刃2枚内蔵。
材質(刃)本体 ABS樹脂、刃 タングステン鋼 仕様替刃式 刃厚(mm)0.6 適合替刃P-800替刃(XB17) 全長(mm)145 全厚(mm)24 質量(g)59 全幅(mm)39.2 トラスコ品番353-0701 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

経済的な替刃式。本体に替刃2枚内蔵。 刃はスライド式で、刃を本体に収納でき安全性に優れています。 左右どちらの利き手でもご使用いただけます。
用途アクリル、塩ビなど硬質プラ板のカット 刃厚(mm)0.55 全長(mm)137.5 適合替刃XB13 全厚(mm)15.1 全幅(mm)27 質量(g)26 材質本体 ABS樹脂、刃 タングステン鋼 トラスコ品番353-0698 規格S型 適合替刃・カッターP-450替刃XB13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷

はさみやカッターナイフでは加工しにくい曲線も楽にカットできます。刃が両刃になっているので、鋭角な切り込み、波形カットも簡単にできます。カスの付きにくいクロームメッキこて先。
トラスコ品番853-6823 奥行(mm)205 電圧(V)100 消費電力(W)23 定格電圧100V AC 50/60Hz 温度(℃)360 ヒーターニクロムヒーター
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

アクリル板、塩ビ板などの直線切りや、PPクラフトシートの折り曲げに欠かせない失敗の少ないカッターです。
1個
629 税込692
当日出荷

プラスチック用のカッターです DIYやホビークラフト用プラスチックカッター アクリル板やPP板などをカットされる方に最適です
寸法(mm)145
1個
269 税込296
当日出荷

CUTTER IXOアダプター マルチカッター BOSCH(ボッシュ) 動画あり
様々な場面で活躍するマルチカッター
セット内容アダプターのみ、IXO別売 タイプライフスタイルの一部となるアダプター 本体質量(g)146 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×60×70 アズワン品番65-1987-33
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(分)約22 質量(kg)0.72 回転数(min-1[r.p.m])300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120 切断能力(mm)6 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m 適合バッテリーA-59863,A-59841
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリル、塩ビなどのプラスチック板を切断できるプラスチックカッター。板厚の1/3程度まで数回に分けてかき切り溝をつくり、曲げて切断します。プラ板切り用の刃(BM-1P)と小刀刃(BM-2P)がセットになった工作用ナイフです。アクリル板、デコラやアルミ、真ちゅうなどの薄板を簡単にかき切り、切断できます。
用途プラスチックのカットやバリ取りに。学校工作や模型作りに トラスコ品番439-0725 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)35 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)130×24×16 色(本体) アズワン品番64-8251-05 適合替刃BM-1P,BM-2P
1個
599 税込659
当日出荷

プラスチック板や塩ビ板切断刃と小刀刃が変換自在 ワンタッチシンプルロック機構 替刃内蔵型
質量(g)80 付属品プラ切り刃・小刀刃各2枚付
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリル、エンビ板などのプラスチック板専用。
材質(刃)SKS-7 トラスコ品番360-7500 全長(mm)45 質量(g)18 刃長(mm)11 刃幅(mm)8 適合替刃・カッター13B、204B 刃厚(mm)0.55 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
259 税込285
当日出荷

積み重ねて連結できる! 収納できる大形ハンドル付! 4箇所のラッチでしっかり連結! 衝撃を吸収するスポンジ付!
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)ケース組
WH36DD/WHP18DA/WHP12DA標準付属ケース 小物入れに簡易ロック機能があり、ラッチの締め忘れによる小物のバラまきを防止します。 側面に手をかける溝を設け、側面からの引き出しが可能です。 IP65相当の防じん耐水性能
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。 仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売) 材質(本体)樹脂 クッションウレタン シリンダ錠取付可 シリンダ錠(別売)取付可
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

刃は前後使えます。
用途205B用替刃。 アクリル・塩ビ板などのプラスチック板専用。 材質(刃)SKS-7 トラスコ品番360-7518 質量(g)22 刃厚(mm)0.6 アズワン品番1-6222-02 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3枚)
369 税込406
当日出荷

1個(6枚)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MonotaRO18V充電工具専用のケースです。
用途MonotaRO18V充電工具専用のケースです。 適合本体・充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ(MOKDDR-18.0Li)・充電式インパクトドライバー 18V用 ブラシレスタイプ 本体のみ(MOKIDR-18.0Li-175)・充電式インパクトレンチ 18V用 ブラシレスタイプ 本体のみ(MOKIR-18.0Li)・充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ(MOKIDR-18.0Li) 材質HDPE 寸法(mm)345×310×115 質量(kg)1.27
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

4輪が自在に動いて小回りがきく! システムケースと連結可能!(ラッチ4箇所) 前側2輪はストッパ付! 移動に便利な持ち手付!
寸法(縦×横×高さ)(mm)526×372×140 最大荷重(kg)100
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷