カテゴリ
- 自動車純正部品(260)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(98)
- 制御機器(97)
- 測定用品(93)
- バイク純正部品(73)
- 自動車補修部品(63)
- バイク部品(22)
- メカニカル部品(18)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 科学研究・開発用品(10)
- パソコン/周辺機器(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 電気材料(3)
- カー用品(3)
- 作業工具(3)
- 切削工具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 機構部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ホンダ(197)
- SMC(98)
- 長野計器(87)
- MAZDA(マツダ)(78)
- YAMAHA(ヤマハ)(48)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(28)
- フエニックス・コンタクト(16)
- THK(14)
- NAKANO(9)
- 富士電機(8)
- ミヤコ自動車(7)
- 三菱電機エンジニアリング(7)
- Zippy(7)
- KSフィルター(5)
- LEMO(5)
- スズキ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 丸一ゴム工業(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「a000-2s」の検索結果

アクリル板
光(50件のレビュー)¥509~税込¥560~1枚当日出荷から11日以内出荷楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です材質アクリル
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-002-S0-1360
三木プーリ¥10,980税込¥12,0781個15日以内出荷・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。取付ボルト差込み取付け型サイズCF-A-002タイプS0タイプ寸法D1(mm)86寸法D2(mm)85
ブレーキパッド NAO材
(1143件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
D型リングファイル(A4タテ型)
リヒトラブ(38件のレビュー)¥329~税込¥362~1冊当日出荷から5日以内出荷リングに直線部があるD型リング金具だから書類がきれいに揃います。 書類をしっかり押さえる樹脂製紙押さえ付き。 ファイルのゆがみを防ぐセーフティストッパー付き。 取り出しやすいフィンガーホール付き。 タイトル記入に便利な交換式背見出し。材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチールサイズA4タテタイプタテ型種類2穴Dリングファイル穴数2縦(mm)306グリーン購入法適合
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
...