22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(100枚)ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野での除粒子・濾過滅菌用に使用可能です。オートクレーブ滅菌およびエチレンオキサイドガス滅菌が可能です。
用途微生物・微粒子などの分析用の濾過から、醸造、飲料、半導体、化学、製薬分野などの生産用の濾過まで、広範囲に用いられています。
1箱(25枚)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

粒子除去、ろ過滅菌用として、広く使用されています。微生物に対し不活性なため、コロニーの発育性などに影響を与えません。培地の浸透性がよく、微生物の培養に適しています。オートクレーブ滅菌やEOG滅菌が可能です。
用途石綿粉塵測定用 ろ過流量水:165mL/min cm2、エア:15L/min cm2 穴径(μm)0.8 滅菌なし 厚さ(μm)150 最高使用温度(℃)130 空隙率(%)80 発火点(℃)180 罫線なし 灰分2μg/cm2~5μg/cm2 オートクレーブの可否 バブルポイント(MPa)≧0.11 蛍光性なし
1箱(100枚)ほか
9,798 税込10,778
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粒子除去、ろ過滅菌用として、広く使用されています。微生物に対し不活性なため、コロニーの発育性などに影響を与えません。培地の浸透性がよく、微生物の培養に適しています。取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌やエチレンオキサイドガス滅菌に耐え、罫線のゆがみなどの変形がありません。
用途水系の粒子除去、濾過滅菌 穴径(μm)5 滅菌なし 厚さ(μm)160 最高使用温度(℃)130 空隙率(%)81 発火点(℃)180 罫線なし 灰分2μg/cm2~5μg/cm2 オートクレーブの可否 ろ過速度(水)(mL/min・cm2)400 ろ過速度(空気)(mL/min・cm2)40.9 バブルポイント(MPa)≧5.8×10-2 蛍光性なし
1箱(100枚)ほか
9,798 税込10,778
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィルタ表面に捕捉されたサンプルのあらゆる分析に利用可能です。 特に光学顕微鏡や電子顕微鏡を使った大気中の汚染物や他の粒子の観察に最適です。
白色無地 耐熱温度(℃)140 タンパク質吸着率(μg/cm2)3 メンブレン厚さ7~22μm 滅菌方法高圧蒸気滅菌
1箱(100枚)ほか
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。
穴径(μm)0.45
1箱(100枚)ほか
11,900 税込13,090
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

均一な表示径の円筒状孔を持つスクリーンタイプのフィルターです。耐薬品性・低吸着性を持つため、様々なな特殊分析に使用可能です。フィルターを透明化せずに、捕捉物を顕微鏡観察することが可能です。
1箱(100枚)
23,980 税込26,378
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。120~260℃の温度範囲で使用ができ、スチーム・オートクレーブ・エチレンオキサイドガス等の滅菌が可能です。水性を持つため、油・有機溶剤類は通し水を通さない性質を持っています。
1箱(100枚)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過 直径(Φmm)25 有効ろ過面積(cm2)4.0 最高使用圧力(MPa)0.51 最高使用温度(℃)45 残液量(mL)0.1以下 材質(フィルター)セルロースアセテート 材質(ハウジング)アクリルスチロール 接続方法入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ 仕様ろ過対象液:水系・入数:50個 主な用途無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
1箱(50個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)アイソポア
PC製。厚さ:10μm±5%。100%表面捕捉するスクリーンタイプ。特に光学顕微鏡や、電子顕微鏡を使っての環境汚染や一般粒子の観察にご使用ください。
入数(枚)100
1箱(100枚)
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


もっとも高い化学適合性(耐薬品性)を持つフィルタで、酸・塩基・有機溶媒など幅広いサンプルのろ過が可能です。
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 白色無地 特性親水性
1箱(100枚)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
用途酸、アルカリ溶液、およびほとんどの有機溶媒の清澄化、粒子分析。DMSO滅菌ろ過。藻類、プランクトン等の顕微鏡観察。HPLC移動相の除粒子。 厚さ(μm)100 ろ過流量20~40秒/500mL 穴径(Φμm)1 白色 タイプスクリーンフィルター 材質(フィルター)親水性PTFE 耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません) 空隙率(%)80 表面無地
1ケース(100枚)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚さ(μm)80 ろ過流量75~150秒/500mL 白色 タイプスクリーンフィルター 材質(フィルター)親水性PTFE 耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません) 空隙率(%)80 表面無地 穴径(Φμm)0.2
1ケース(100枚)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個(100枚)
9,590 税込10,549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(100枚)
109,800 税込120,780
5日以内出荷

水系/溶媒系共用のメンブレンフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。
穴径(Φμm)10 材質(フィルター)親水性PTFE 耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません) 厚さ(μm)100 ろ過流量4~6秒/500mL 白色 タイプスクリーンフィルター 空隙率(%)80 表面無地
1ケース(100枚)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。 溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。 吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。
穴径(Φμm)0.45 タイプスクリーンフィルター 材質(フィルター)親水性PTFE 耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません) 空隙率(%)80 表面無地 厚さ(μm)80 ろ過流量60~100秒/mL 白色
1ケース(100枚)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)セオイバンドマトメ
仕様クロ 規格※2007年5月~ 関連資料展開図1(1.41MB) 展開図2(1.59MB) 展開図3(1.39MB) 展開図4(1.38MB) 展開図5(1.41MB) 展開図6(1.39MB) 図解NoMSB111-A 本体部品_No.68、MJS-15B MJS-15B部品_No.61、MSB080部品_No.セオイバンドマトメ、MSB151-A 本体部品_No.68、GS051B 本体部品 セオイバンドマトメ_No.47、GKS10B GKS10B部品_No.49、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.68
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷