4,020件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
経済性に優れ、手軽に高画質カラーを出力できます。一般に使われる普通紙に近い質感です。
用途CAD GIS 幅(mm)約594 サイズA1 長さ(m)50 厚さ(mm)0.08 適合機種PX-7500、PX-7500N、PX-7500S、PX-7550、PX-7550S、PX-9500、PX-9500N、PX-9500S、PX-9550、PX-9550S、PX-F10000、PX-F8000、PX-F8000MS、PX-F80MSBU、PX-F80MSSC、PX-H10000、PX-H7000、PX-H8000、PX-H9000SC-P6050、SC-P6050H、SC-P6POP、SC-P7050G、SC-P7050V、SC-P8050、SC-P8050H、SC-P8ACD、SC-P9050G、SC-P9050V、SC-T3050、SC-T3050H、SC-T3050MS、SC-T30BUN、SC-T30CFP、SC-T30KL、SC-T30MSSC、SC-T30NOB、SC-T30POP、SC-T30PSPC、SC-T3250、SC-T3250H、SC-T3250MS、SC-T3250PS、SC-T32BUN、SC-T32CFP、SC-T32KL、SC-T32MFP、SC-T32MSSC、SC-T32NOB、SC-T32POP、SC-T3DMSSC、SC-T3EMSSC、SC-T5050、SC-T5050H、SC-T5050MS、SC-T50BUN、SC-T50MSSC、SC-T50PSPC、SC-T5250、SC-T5250D、SC-T5250DH、SC-T5250H、SC-T5250MS、SC-T5250PS、SC-T52BUN、SC-T52DMFP、SC-T52DPS、SC-T52MFP、SC-T52MSSC、SC-T5DMSSC、SC-T5EMSSC、SC-T7050、SC-T7050H、SC-T70C3、SC-T70PSPC、SC-T7250、SC-T7250D、SC-T7250DH、SC-T7250H、SC-T7250PS、SC-T72DPS アズワン品番65-0393-33 素材普通紙
1箱(2本)
4,898 税込5,388
当日出荷

コスト削減プロッタ用紙。包装は1巻ずつ袋入。
紙厚(μm)85 白色度(%)80 坪量(g/m2)64 仕様JOINTEXオリジナル 芯径(inch)2
1箱(2本)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


クラウン[事務用品]CR普通紙64
仕上がりくっきり。にじみが少ない普通紙タイプ。細い線画もきれいに印字できます。
紙管内径(mm)50.8(2インチ) 坪量(g/m2)64 素材普通紙 入数2本 適合プリンタ大判インクジェットプリンター
1箱(2本)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CAD用印刷に最適、細かい線画もきれいに印字が可能。フルカラー印刷も対応している普通ロール紙となり、簡易的ポスターとしても使用可能。
紙厚(μm)100 長さ(m)50 白色度(%)約92 紙質普通紙 紙厚(mm)0.1 坪量(g/m2)81.4 素材普通紙 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2本)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インクジェットプロッタ対応のお買得用紙です。
白色度(%)83±2 1巻長さ(m)45 紙質上質紙(日本製紙製) 坪量(g/m2)64 芯径(inch)2 素材上質紙
1箱(2本)
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラージフォーマットプリンタ用プレミアム普通紙。
入数2本/箱 長さ(m)(巻)50 対応オートカット可能 坪量(g/m2)80
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

普通紙よりも発色性に優れており、屋内ポスター・POとしても使用が可能。
紙厚(μm)130 白色度(%)約93 紙質マットコート紙 坪量(g/m2)96 素材マット ロール長さ(m)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コピー用紙 普通色  FSC(R)認証製品 モノタロウ 定期注文 動画あり
日本製の高品質なコピー用紙です。 国際的な森林管理認証を取得した製品です。白過ぎない自然な色合い。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。 材質中性紙 ホワイト 白色度(%)約86 坪量(g/m2)約67 紙厚(μm)89 適合プリンタインクジェットプリンタ FSC認証認定 FSC認証番号FSC-C010952
1冊(500枚)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ローコストながら印画紙に迫る光沢感があり、紙ベースにより、リサイクルが可能となる。簡易ポスター用途として使用可能。
紙厚(μm)189 長さ(m)30 白色度(%)約99 紙質フォト光沢紙 紙厚(mm)0.189 坪量(g/m2)155 素材光沢 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種HP DesignJet T830 MFP/T730 ブラック 適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)純正カートリッジ HP728
適合機種HP DesignJet T830 MFP/T730 適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

普通紙よりも発色性に優れており、屋内ポスター・POとしても使用が可能。
紙厚(μm)200 白色度(%)約93 紙質厚口マットコート紙 坪量(g/m2)152 素材厚口マット ロール長さ(m)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多くのお客様にご愛用頂いているMC厚手マット紙ロールに、JIS規格A1サイズが登場。JIS規格のため、ポスター製作時などにパネルやイーゼルに入れる段階での、用紙の裁断加工が不要になります。
幅(mm)約594 厚さ(mm)0.21 長さ(m)25 用紙サイズA1 入数1巻 紙管サイズ(Φ)2インチ
1台
7,598 税込8,358
欠品中

通常型番:SC-T3150。期間限定キャンペーン商品。小型・軽量・省スペース設計でWiFi搭載なので、設置場所を選びません。全色顔料のエプソン純正「Ultra Chrome XD2インク」により、高い耐水性を実現。水濡れや色あせに強く、雨濡れが心配な現場での閲覧用途にも適しています。ラウンド線/斜め線のガタツキや文字のつぶれのないはっきりとした線画を高速(A1約34秒)で印刷できます。大型タッチパネルやドライバープレビュー機能でプリンターや印刷の状態を見える化。操作性向上とミスの削減を実現しました。オートシートフィーダー搭載。またロール紙と単票紙は自動切り替えなので、切り用紙替え時のストレスなくご利用いただけます。
外径(Φmm)ロール紙:119以内 用紙【種類】単票紙、ロール紙【最大用紙厚】0.3mm【最大用紙幅】610mm インターフェースUSBインターフェイス(SuperSpeed USB)、1000BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n 最大印字幅(mm)604 スタンドあり 最大解像度(カラー)2400dpi×1200dpi/(モノクロ)2400dpi×1200dpi 印字方式PrecisionCoreインクジェット方式 保証期間1年間出張修理 使用可能用紙サイズA1プラス メモリ容量(MB)(最大)1024/(標準)1024
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷

レジ用サーマルロールペーパー モノタロウ 動画あり
レジスター用のロール紙です。 ポリ袋に入っているので紙焼けを防ぎます。
用途レジスター用 長さ(m)63 種別感熱紙(サーマル紙) 芯径(mm)12 紙厚(mm)0.075 外径(mm)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]30m巻ロール紙 白
地図づくりや年表作り、発表やまとめ、作品展示など多用途に使えます。
白(70k) 幅(mm)788 長さ(m)30 科目生活科・総合学習
1個
2,400 税込2,640
当日出荷

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 長さ(m)1 材質NR(天然ゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(2本)
6,998 税込7,698
当日出荷

A4 長さ30m×幅210mm 芯内径:1インチ(25.4mm)
サイズA4 幅(mm)210 内径(inch[mm])芯/1(25.4) 長さ(m)30
1本
475 税込523
当日出荷

エム・ビー・エスST-1用感熱ロール紙 A1
ポスタープリンター【かくだい君】ST-1専用ロール紙です。屋内掲示に適しています。
幅(mm)594 白地/黒発色 長さ(m)60 規格A1
1箱(2ロール)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

軽くて丈夫、商品を傷つけずに安全に運べます。繰り返しの衝撃に強く、欠け、割れに強く長期間使用可能です。
用途精密機器の輸送に。荷物の輸送時に。 ブルー 材質生地:ポリエステル、塩化ビニール、芯材:ポリエチレンフォーム 2018年トラスコ掲載ページ6 1645
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

王子ネピアネピア1ロール
フレッシュパルプを100%使用しています。清潔にストックできるシュリンクパックタイプです。高密度ソフトエンボスで、さらにやわらかくなり温水洗浄後の拭き取りにも最適です。FSC[[R上]]認証紙を採用しています。
幅(mm)109 ホワイト シリーズネピア ケース入数80ロール
1箱(80ロール)
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各メーカー共用タイプ FAX用感熱ロール紙 A4サイズ / 巻芯径1インチ / 長さ30mに対応 横幅A4サイズ(210mm)、巻芯径1インチ(約25mm) 、長さ30mの感熱ロール紙が使用できるFAXに対応しています。
幅(mm)210(A4サイズ) 長さ(m)30 芯径(inch)1(約25mm)
1個
459 税込505
当日出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)ロールラミネーターフィルム
RoHS
GDRB65A1用ロールフィルム
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ロールグルーバー640 アサダ 動画あり
付属品50~150A(2"~6")ローラ・シャフト組、接続シャフト、ベースブラケット、六角レンチ3・4・5・6 本体質量(kg)12(ベースブラケット、接続シャフト除く) 最大加工能力SGP:25~150A(1"~6")、Sch40:25~150A(1"~6")
1個
149,800 税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



RIDGID(日本エマソン)915 ロールグルーバー
既設配置管用の手動式ロールグルーバー。 グルービング加工を行うには、配管の周囲にわずか9cm弱の隙間があれば十分です。 最低7cmの露出配管の加工が可能です。 適当なロールセットを選択することで、32A~300Aの配管にグルーブ加工を行うことができます(クラス最高の加工範囲)。 鍛造ハンドルを採用し、簡単に搬送できます。 グルーバーの盗難防止として、ハンドルにチェーン錠を通して固定することが可能。 保守作業が容易です。 ロールセットを簡単に変更可能。1台で300Aまでの広範囲の管に対応。 鋳造ハンドルによって移動が容易。盗難防止の施錠も可能。 ラチェットハンドルはグルービング作業を容易にする90°屈曲ハンドル。 わずか10kgの軽量設計。 専用ツールボックス(オプション)は、915グルーバー用の全ロールセットを収納可能。 深さ設定ゲージにより、正確な溝の加工が可能。
1台
339,800 税込373,780
当日出荷

ラージフォーマットプリンタ用厚口コート紙。
坪量(g/m2)145 仕様オートカット可能 長さ(m)30.5 紙質コート紙 紙管径(inch)2
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラージフォーマットプリンタ用コート紙。
仕様オートカット可能 1巻長さ(m)40 坪量(g/m2)95 紙管径(inch)2
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様【標準】配管用炭素鋼鋼管(SGP):50A~150A(2”~6”)、スケジュール40:50A~150A(2”~6”)、【加工能力】配管用炭素鋼鋼管(SGP):25A~150A(1”~6”)、スケジュール40:25A~150A(1”~6”) 付属品50A~150A(2”~6”)ローラ・シャフト組、接続シャフト、ベースブラケット、深さゲージ、六角レンチ3・4・5・6、取扱説明書 本体質量(kg)12(ベースブラケット除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×260×250
1台
169,800 税込186,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,098 税込3,408
翌日出荷

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 材質HSS-P 凸数4 形状下穴:止り 規格JIS タップの種類ロール(盛上げタップ) 表面処理コーティング 食付1P 関連資料(0.6MB)
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

キヤノン純正オプション・消耗品は、本プリンター専用に開発されたものです。 本プリンターの性能を維持し快適な出力環境を得るためにキヤノン純正オプション・消耗品のご使用をお薦めします。
対応完全フチなし印刷 坪量(g/m2)170 素材光沢
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

比較的重い梱包用3本撚紐です。
用途一般包装用に トラスコ品番126-8227
1セット(5個)
6,998 税込7,698
当日出荷

比較的重い梱包用3本撚紐です。
用途一般包装用に トラスコ品番126-8225
1セット(5個)
6,998 税込7,698
当日出荷