カテゴリ

  • バイク純正部品(13)
  • 自動車純正部品(10)
  • 測定用品(7)
  • 機構部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 切削工具(5)
  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a1217」の検索結果

関連キーワード
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルカン 日本紐釦貿易マルカン日本紐釦貿易(2件のレビュー)
299税込329
1袋(150個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Anker PowerCore III 5000 Anker(アンカー)Anker PowerCore III 5000Anker(アンカー)
3,173税込3,490
1個
当日出荷
抜群の携帯性:卵2つ分ほど (約113g) の軽さと手のひらサイズの小型設計で、持ち運びに最適です。 USB-Cポート搭載:最大出力12W、最大入力10Wに対応したUSB-Cポートを搭載し、USB-Aポートとの同時充電も可能です。 コンパクトながら必要十分な容量:小型軽量設計ながら5000mAhのバッテリーを搭載し幅広い機器を約1回充電できます。 (※充電回数はAnker調べです) 高い安全性:過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。 幅広い対応機種:USB-CポートとUSB-Aポートを搭載し、iPhone 13 やGalaxy S20を含む幅広い機器に充電できます。 (※iPhone充電用のライトニングケーブルは別売りです)
バッテリー容量(mAh)5000出力5V:2.4Aポート【入力】USB-C、【出力】USB-C/USB-A入力5V:2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103×63×14質量(g)約113付属品USB-A&USB-Cケーブル(約0.6m)、取扱説明書保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応
内折り梁受け金物 タナカ内折り梁受け金物タナカ(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。 仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
用途通し柱及び隅角部に、梁・胴差または桁の取り付けに使用します。使用方法(1)金物本体を梁の上端に合せて位置決めし、専用ビスTBA-45で固定してください。(2)受け材に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで金物本体を締め付けてください。(3)梁を落とし込み、羽子板ボルトで引き寄せてください。(4)金物本体の梁側面に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで締め付け、専用ビスを規定の本数打ってください。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
ネジピンゲージ SK(新潟精機)ネジピンゲージSK(新潟精機)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ部分が途中から1/15テーパーねじになっており、テーパーねじでワークに固定できます。「ねじ穴の面取りができない」「ねじ穴がワーク面に対し、斜めにあいている」など、従来のネジピンゲージが使用できないシーンの測定に威力を発揮します。バーリング加工にも最適です。
用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに材質(本体)ステンレス鋼ねじ1/15テーパー精度(mm)測定部:±0.005以下RoHS指令(10物質対応)対応
ネジピンゲージ 伊東NCネジピンゲージ伊東NC
6,398税込7,038
1本
当日出荷から9日以内出荷
ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。
用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
耐圧ホース インダスNBA カット品 カクイチ耐圧ホース インダスNBA カット品カクイチ
9,398税込10,338
1本
翌日出荷から3日以内出荷
軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群
用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン許容圧力(MPa)0~1.0使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3以内硬度HV650以上径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ピンゲージ SK(新潟精機)超硬ピンゲージSK(新潟精機)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
アルミレトルト用三方袋HAタイプ メイワパックスアルミレトルト用三方袋HAタイプメイワパックス
129,800税込142,780
1ケース(4000枚)
4日以内出荷から12日以内出荷
加熱殺菌(130℃×30分)可能。遮光性、耐油性に優れた、衝撃耐久強力包装。 ハイレトルト(130×30分)にも耐える構成としておりますので、保存性を高めたい食品に効果的です。・アルミ箔使用により、優れた遮光性があります。 耐油性に優れていますので、油脂食品でも耐えます。 白色の総ベタ印刷をしています。
構成PET12μm/AL9μm/ドライ/NY15μm/ドライ/レトルトCP60μm10mmシール、コーナーカット、ノッチ付
プレート インター ロック (1A) MAZDA(マツダ)プレート インター ロック (1A)MAZDA(マツダ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ロッカーアームスペーサー MAZDA(マツダ)ロッカーアームスペーサーMAZDA(マツダ)
199税込219
1個
欠品中
(CA12)ギヤー、セカンダリー 3RD. MAZDA(マツダ)(CA12)ギヤー、セカンダリー 3RD.MAZDA(マツダ)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
ギヤー カウンターシャフト (1A) MAZDA(マツダ)ギヤー カウンターシャフト (1A)MAZDA(マツダ)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
(1A)ホース,ブリーザー MAZDA(マツダ)(1A)ホース,ブリーザーMAZDA(マツダ)
539税込593
1個
翌々日出荷
レバー,セレクト MAZDA(マツダ)レバー,セレクトMAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ケース チェンジコントロール (1A) MAZDA(マツダ)ケース チェンジコントロール (1A)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
シム アジャスト (1A12) MAZDA(マツダ)シム アジャスト (1A12)MAZDA(マツダ)
599税込659
1個
翌々日出荷
ケースフロントトランスファー (1A) MAZDA(マツダ)ケースフロントトランスファー (1A)MAZDA(マツダ)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
Telegartner BNCコネクタ プラグ TelegartnerTelegartner BNCコネクタ プラグTelegartner
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
スペースマン ステン アカギスペースマン ステンアカギ
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
床配管、立て配管用の支持架台。 切断、穴開け不要です。 溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
材質SUS304種類チャンネルブラケット穴径P1(Φ×mm)11×25
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
カムシヤフトアセンブリ 1 5TA-12170-10 YAMAHA(ヤマハ)カムシヤフトアセンブリ 1 5TA-12170-10YAMAHA(ヤマハ)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5TA-12170-00
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
41,980税込46,178特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
制菌コート・兼・七分 セブンユニフォーム制菌コート・兼・七分セブンユニフォーム
5,998税込6,598
1着
8日以内出荷
仕様内掛けボタン種別シャツ混率(%)ポリエステル65、綿35生地ポプリン性別男女兼用
MG Series(MGPA12) SMCMG Series(MGPA12)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
ステンスペースマン アカギステンスペースマンアカギ
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
床配管、立て配管用の支持架台。SUS304製。切断、穴開け不要です。溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
サイズW3/8×150A以下寸法L(mm)250寸法P(mm)120、Φ11×110(穴径)寸法P1(mm)100、Φ11×25(穴径)RoHS指令(10物質対応)対応
三つ折りウレタンマットレス セルタン三つ折りウレタンマットレスセルタン
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷
折りたたみ可能な10cm厚のマットレスです。モールドウレタン特有の硬めの寝心地で、手触りの良いスウェード調生地を使用しています。底つき感を感じないので床でも快適にお使いいただけます。
材質【クッション材】ウレタンフォーム【生地】ポリエステル100%高さ(cm)10奥行き(cm)195
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA12 SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA12SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CDQ2A12 SMC薄形シリンダ CDQ2A12SMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ファインボーリングヘッド用ボーリングバイト サンドビックファインボーリングヘッド用ボーリングバイトサンドビック
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
高精度ボーリング工具です。
用途小径ファインボーリング加工用
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A12-~DCMZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A12-~DCMZ~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
スリムラインモノシリーズ MSTコーポレーションスリムラインモノシリーズMSTコーポレーション
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
2軸スライドコアガイドユニット アジャストタイプ オイレス工業2軸スライドコアガイドユニット アジャストタイプオイレス工業
98,980税込108,878
1個
24日以内出荷
傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。
用途樹脂金型(スライドコア)に。材質炭素鋼(オイレス#500)他RoHS指令(10物質対応)対応
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
8,790税込9,669
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ AシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
139,800税込153,780
1箱(3本)
40日以内出荷
耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から114日以内出荷
オイルシールVR型(ニトリルゴム) NOKオイルシールVR型(ニトリルゴム)NOK(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から9日以内出荷
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリル(NBR)型式VR接点部シングルリップ形状V型端面シール作動方式(軸)回転