丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
使用温度範囲(℃)-30~85
耐電圧AC500V 1分間以上
接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)
電流容量(A)AC/DC共通推奨範囲0.4VA MAX. 28V MAX.(適用電圧範囲 20mV~28V、適用電流範囲 0.1mA~0.1A)最大28V 0.1の場合耐久性は10000回最小20mV 0.1μの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します。)
電気的開閉耐久性50000回以上
レバー倒れ角度(°)26±4
操作部形状基本レバー
パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。住宅展示場・現地案内、販売促進、工事現場等の用途に最適!
寸法(m)1.8×2.7
質量(kg)(天幕)4.5kg、(フレーム)25.0kg、(付属物)2.0kg、[総合]31.5kg
軒高(m)186~222
全高(m)274~310
材質(フレーム)アルミ
組立方法ワンタッチ式(一体型)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(天幕)ポリエステル
収容人数6
スプレッダー一体型のセンサーを搭載した、意匠性と使いやすさの両立を実現した小便器です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
色ピュアホワイト
タイプ一般地用
電源AC100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×390×980
排水方式壁
排水塩ビ排水管用
洗浄水量(L)(スーパーAI節水)0.8-2、(AI節水)2-4.(固定)4
排水芯(mm)225
洗浄方式スプレッダー洗浄
PC(プログラマブルコントローラ)、温調器などの出力用途の小型スリムパワーリレー。
高密度実装に対応して床面積を約45%減少(オムロン社製形G6B比)。
小型ながら5A(AC250V、DC30V)開閉が可能。
2A(AC250V、DC30V)では30万回開閉可能の高耐久性。
RoHS適合。
用途制御機器の出力用途
端子構造プリント基板用端子
RoHS指令(10物質対応)対応
接点定格負荷電圧(V)AC250V 5A (抵抗負荷) DC30V 5A (抵抗負荷)
接触機構シングル
1台
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
1個
¥9,898
税込¥10,888
31日以内出荷
Aruba Instant Onアクセスポイント給電用アダプター 。電源ケーブル(JW122A)の購入は不要です 。対応製品:AP11(R2W99A)、AP12(R2X04A)、AP15(R2X09A)、AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A) 。AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A)には同等製品が標準で同梱されています
質量(g)172.4(0.4 lb)
外形寸法(cm)6.1×8.9×5.1(2.4×3.5×2 in)
1台
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
Aruba Instant Onアクセスポイント給電用インジェクター 。対応製品:AP11(R2W99A)、AP12(R2X04A)、AP15(R2X09A)、AP17(R2X14A)、AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A) 。AP11D(R2X19A)でもご利用いただけますが一部機能が制限されます 。給電するには別途電源ケーブル(JW122A)も必要です
幅(mm)89
色グレー
高さ(mm)61
質量(g)172.4
奥行(mm)51
入力電圧(V)100-240
出力電流(A)0.35
入力周波数(Hz)50/60
入力電流(A)0.43
最大出力電力(W)30
ネットワークタイプIEEE 802.3at
1台
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
1年間のセキュアNMCサブスクリプションが含まれています。+/- 5% の精度でアンペアを測定・記録して負荷バランスを取ります。接続された負荷をリアルタイムでリモート監視することで IT スタッフの能力を強化。ユーザー定義のアラームによる潜在的な回路過負荷の警告。TLS 1.2サイバープロトコルをサポートするようにアップグレードされました
付属品コード保持ブラケット、インストールガイド、ラックマウントブラケット、ユーザマニュアル
質量(kg)3.36
タイプPDU:メータ付
規格FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950
幅(cm)44.4
コード長さ(m)3.7
定格電流(A)24
出力電圧(V)208
入力電圧(V)200 、208 、230
保護等級NEMA:50/60 Hz
保存温度(℃)-25…65
高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)]
相対湿度5…95 %
取付け方法ラックマウント式
ケーブル1
高さ(cm)8.8
取付方向水平
動作周囲温度(℃)-5…45
入力電流(A)30
保存湿度(%)5…95
負荷容量4992 VA
コンセント12 IEC 60320 C13、4 IEC 60320 C19
プラグタイプNEMA L6-30P
各種認証cUL規格リスト掲載、CSA、PSE、UL規格リスト掲載
使用高度0~10000 ft
奥行き(cm)11.2
取付面位置前、後
コンポーネントPDU
ユニット数2U
1個
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
形状ストリートエルボ
エスコ品番EA469AP-12A
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
全長(mm)50
仕様木ネジ用
先端サイズ#2
両頭機能片頭
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
作動方式NO(通電時閉)形
作動方式NC(通電時開)形
ポート数2
部品名称ハキダシベンオサエ1シキ
関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.89MB)
図解Noセオイ15Aガタ 本体部品_No.12、MH15AP 本体部品_No.9、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.17、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.17、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.17、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.17、MH10AP 本体部品_No.9、背負い10A型部品_No.8
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
規格46、47フクム
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.25MB)
図解NoMH10P-R ラウンドスプレー部品_No.20、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.20、GH15P 人力噴霧機部品 トラスネジ1シキ_No.45、MH10AP 本体部品_No.12、MH15P-2 本体部品_No.45、セオイ15Aガタ 本体部品_No.15、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.20、背負い10A型部品_No.11、MH15AP 本体部品_No.12、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.20、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.45
1セット(5個)
¥359
税込¥395
7日以内出荷
部品名称Oリング
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.25MB) 展開図11(1.25MB) 展開図12(1.25MB)
図解NoJAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.21、MH15P-2 本体部品_No.57、セオイ15Aガタ 本体部品_No.16、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.21、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.21、GH15P 人力噴霧機部品 Oリング_No.57、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.57、MH15AP 本体部品_No.13、MH15P 本体部品_No.57、MH10AP 本体部品_No.13、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.21、MH15P-1 本体部品_No.57、背負い10A型部品_No.12
1個
¥269
税込¥296
7日以内出荷
部品名称チヤンバ
関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.6MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(0.6MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(1.25MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(1.25MB) 展開図19(0.63MB) 展開図20(0.63MB)
図解Noセオイ15Aガタ 本体部品_No.14、セオイ13Sガタ 本体部品_No.12、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.19、セオイ10Xガタ 本体部品_No.30、MHD18A 本体部品_No.12、MHD13A 本体部品_No.12、GH15P 人力噴霧機部品 チャンバ_No.59、MH15P-1 本体部品_No.59、MH15P 本体部品_No.59、MH10AP 本体部品_No.11、MH15AP 本体部品_No.11、セオイ18Sガタ 本体部品_No.12、セオイ15Xガタ 本体部品_No.30、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.19、セオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.30、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.59、背負い10A型部品_No.10、MH15P-2 本体部品_No.59、セオイ10Xガタ(G) 本体部品_No.30、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.19、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.19
1個
¥760
税込¥836
7日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
31日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
31日以内出荷
作動方式NC(通電時開)形
ポート数2
最高使用圧力(MPa)2
接続方式Rc
耐圧力(MPa)10(水圧にて)
弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
作動方式NO(通電時閉)形
ポート数2
接続方式Rc
耐圧力(MPa)10(水圧にて)
弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
ポート数2
材質(シール)フッ素ゴム
最高使用圧力(MPa)-
作動方式NO(通電時閉)形
ねじの種類Rc
接続方式Rc
使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)
材質(Oリング)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)10(水圧にて)
弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
作動方式NO(通電時閉)形
ポート数2
AP12のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に
その他【属性】部品
対象機種AP12-8A / 10A / 15A / 20A / 25Aシリーズ
接続口径Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2、Rc3/4、Rc1
構成9コア組立、10NO弁組立、11プランジャばね、12Oリング×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
31日以内出荷
オイレススライドコア用ガイドパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード