カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,351)
- 自動車純正部品(1,058)
- 農業機械(747)
- 制御機器(422)
- バイク純正部品(270)
- 切削工具(189)
- メカニカル部品(170)
- 配管・水廻り設備部材(166)
- 機構部品(165)
- 溶接用品(157)
- 物流用品(149)
- 油圧機器・油圧ホース(123)
- 測定用品(103)
- 建築金物(90)
- パソコン/周辺機器(82)
- 科学研究・開発用品(79)
- 電気材料(76)
- 自動車補修部品(53)
- 空調・照明・電設資材(45)
- 作業工具(41)
- 研磨材(35)
- 電動工具(33)
- 安全保護具(27)
- バイク部品(26)
- 店舗什器・備品(26)
- 安全標識(26)
- エンジン工具(26)
- 卓上消耗品(25)
- 事務用品(23)
- オフィス家具(21)
- 学童・教育用品(21)
- 家電(18)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- 厨房用品(15)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 保管用品(12)
- 作業服(12)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- トラック純正部品(11)
- テープ(10)
- 測定関連サービス(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 整備工具・収納(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 梱包用品(7)
- 医療(7)
- バッテリー・電装(7)
- クリーンルーム用品(6)
- カー用品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 安全用品(5)
- 防犯用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 塗料(4)
- 防災用品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 自転車部品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 空圧工具(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 清掃用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 住設機器(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 日用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 介護用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 縫製用品(2)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 食品・飲料(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- SMC(987)
- BIGM(丸山製作所)(596)
- スバル(429)
- コガネイ(404)
- MAZDA(マツダ)(395)
- ホンダ(233)
- トヨタ(134)
- 新ダイワ(131)
- エスコ(79)
- SAMTEC(63)
- WURTH ELEKTRONIK(63)
- ミツビシ(55)
- ハンマーキャスター(53)
- イマオコーポレーション(41)
- ニッサン(38)
- 東和制電工業(TOWA)(37)
- 椿本バルクシステム(35)
- 永興電機工業(32)
- TRUSCO(28)
- ブランドをもっと見る
「a130」の検索結果

引出しユニット795×444引出A130個
TRUSCO¥61,980税込¥68,1781台翌日出荷横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。付属品各引出しに仕切板・見出しカード各1枚付トラスコ品番511-7623質量(kg)21.6色透明高さ(mm)444材質(本体)スチール奥行(mm)307間口(mm)795引出し数A-1 30個最大積載量(kg)150荷姿完成品色(本体)グレー外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)795×307×444
VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(159件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形
バンドー化学(159件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から5日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
Vベルト LA形オレンジ
三ツ星ベルト(197件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から10日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
エアフィルター
サンエレメント(468件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から12日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。用途自動車用エアフィルター
ユニライスボール A 130シリーズ
国際化工¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷食事をサポートする"機能性"と"器らしさ"のベストバランス。手が不自由な方、手指の力が弱い方でも食事をしやすい自助食器。色コモンアクア容量(mL)360高さ(mm)50径(Φmm)120アズワン品番64-7760-27
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形
バンドー化学(13件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト上幅(mm)12.7ベルト形A
有線光学式マウス
サンワサプライ(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷光学センサーが動きを読み取るので、正確で自然な動きを実現し、使うシーンを選びません。ボールレスなのでクリーニングが不要です。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。Windows標準ドライバでスクロール機能がそのまま使えるので、面倒なソフトのインストールが不要です。 手首一振りで画面の端までカーソル移動が可能な1000カウント高分解能で、エクセルなどの表計算も快適です。 大型サイズの対称形デザインで、右手・左手のどちらでも操作できます。 開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。 RoHS指令に対応した製品です。材質ABS樹脂質量(g)約100ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・Windows RT、Mac OS X(10.2以降)コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×117×38対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 、Apple Macシリーズ 、USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種分解能1000カウント/インチボタン数2ボタン、ホイール(スクロール)ボタンインターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応読取方式光学センサー方式
G(PF)ネジケーブルグランド(A型)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から12日以内出荷最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形
IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から31日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)樹脂製
メルタースティック(805用)
HAKKO(白光)(10件のレビュー)¥859~税込¥945~1袋(10本)ほか当日出荷用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック材質EVA系寸法(Φmm×Lmm)11.5×150主な用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック粘度(mPa・s)5800(5800cps)危険物の類別非危険物オープンタイム(秒)約40被着材の素材金属主なワークパーツ
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から22日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
ねじ端子台(組式) 130A TC100シリーズ
パトライト(PATLITE)(9件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から41日以内出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
両面VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(9件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から46日以内出荷特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器
壁紙補修用接着剤 かべっ子
セメダイン(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本(500g)ほか当日出荷から翌々日出荷壁紙(ビニール、紙、布製)補修専用の接着剤です。 乾きがはやく、乾くと透明になるのできれいに仕上がります。 水性なので引火の心配がなく、安心してお使いいただけます。 乾くと透明です。用途塩ビ・紙・布の壁紙のはがれ補修。色硬化後:白色主成分酢酸ビニル樹脂危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性速乾、水性主なワークパーツ
ポンプ用吐出ホースシリーズ
工進¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から3日以内出荷ポンプの送水用ホースとして使用しますエンジンポンプの吸入用として使用できません口径、長さ等、用途に応じてよくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ポンプ使用時の送水用として
アングル型ホースニップル
アソー(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ホースとネジ配管の接続。用途ホース用継手、ホースとネジの接続に材質黄銅(C3771)使用圧力(MPa)3.45使用流体水・空気・油流体温度(℃)-50~150
平ベルト金具 サイドリリースバックル 流線型
ユタカメイク¥289税込¥3181個当日出荷平ベルト加工用の金具です。バックルの着脱が容易にできます。ベルトの長さ調整も可能です。用途カバンやベルトなど。仕様サイドリリースバックル 流線型材質ポリアセタール色ブラック
アラビックヤマトホジュウヨウパック
ヤマト(事務用品)(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷ちょっと補充したいときに便利な、小さめ補充用パック。自立するマチつきの容器形状で、場所をとらない軽量&コンパクト設計。高まる環境意識と多様化する使用シーンに対応!。アラビックヤマト容器口部分と補充用パックの注ぎ口がぴったりサイズで、安定して補充しやすい。『補充用(NA-960)』と比較し、容器のプラスチック使用量約77%削減(液状のり100mlあたりの重量比較)材質袋:PE、PA キャップ:PE容量(mL)130摘要パウチパック主成分PVAL(ポリビニルアルコール)対応商品アラビックシリーズ『スタンダード』『エル』『ジャンボ』『ツイン』『さかだち』繰り返し・詰め替え対応
ホイールセンタリングガイド
TECH(7件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷新ISOホイールセンター出し用ガイド。内ネジがきってあり、ガタつきがなく確実にセットすることができます。外径(mm)25.5内径(mm)22
Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム本体 ハネなし(A-1)
ADF(7件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷から3日以内出荷16ミリのアルミフレーム本体(ハネなし)部材です。 16mm Alframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質アルミ(アルマイト仕上げ)厚さ(mm)16色アルミシルバータイプ16mmフレーム用
メタルケーブルグランド(真鍮製)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から67日以内出荷金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合色光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
SSA平歯車
KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
梁受け金物 ツメなし
タナカ(5件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から11日以内出荷仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。 横架材の上に直接床合板を貼る場合にも支障なく取付けができます。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。用途横架材同士の接合に使用します。
...