カテゴリ

  • 制御機器(28)
  • 測定用品(19)
  • バイク純正部品(14)
  • 安全標識(14)
  • オフィス家具(12)
  • 自動車純正部品(12)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 照明(2)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み

「a1512」の検索結果

関連キーワード
156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Microchip マイコン AT32, 100-Pin TQFP AT32UC3A1512-AUT MICROCHIPMicrochip マイコン AT32, 100-Pin TQFP AT32UC3A1512-AUTMICROCHIP
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
32ビットAVR UC3マイクロコントローラ. AVR32 は高性能の32ビットRISCマイクロプロセッサコアであり、低電力消費、高密度コード、高性能に重点を置いたコスト重視の内蔵アプリケーション用に設計されています。 このプロセッサは最新のオペレーティングシステムやリアルタイムオペレーティングシステムをサポートする高速かつフレキシブルな割り込みコントローラとメモリ保護ユニット(MPU)を実装します。 充実したDSP説明書一式を利用して、非常に優れた演算能力を達成できます。 32ビットアーキテクチャの力を最大限に利用するため、AVR32は従来のAVRアーキテクチャとのバイナリ互換性を持ちません。 高密度コードを実現するため、命令形式は柔軟で、コンパクトな16ビットと拡張された32ビットの両方の命令を提供します。 ほとんどの命令は16ビットですが、さらにパフォーマンスを高めるため強力な32ビット命令が実装されています。 コンパクトな命令と拡張された命令を、命令ストリームに自由に混合して使用できます。
仕様ファミリー名 = AT32パッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = AVR32データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 512 kB最大周波数 = 66MHzRAMサイズ = 64 kBUSBチャンネル = 1 x Device, 1 x OTGPWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 6I2Cチャンネル数 = 1データレート = 100Mbit/sRoHS指令(10物質対応)対応
エアフィルター 和興フィルタテクノロジーエアフィルター和興フィルタテクノロジー(129件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
フェルール TAシリーズ 東洋技研フェルール TAシリーズ東洋技研
999税込1,099
1セット(100個)
当日出荷
フェルールにより電線の端末処理をすることで、芯線のバラけを防止し、結線時に安定した接続品質が得られます。
寸法S2(mm)0.3材質E-CU(電気銅)表面処理錫めっき材質(スリーブ)ポリプロピレン耐熱温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
スクリユ 03241-1512A スズキスクリユ 03241-1512Aスズキ
58税込64
1個
4日以内出荷
スクリユ  03111-1512A スズキスクリユ 03111-1512Aスズキ
53税込58
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:03111-1512A
シェル形ニードルベアリング TLA IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング TLAIKO(日本トムソン)(21件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から8日以内出荷
シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スクリユ 02142-1512A スズキスクリユ 02142-1512Aスズキ
58税込64
1個
4日以内出荷
スクリユ 02112-1512A スズキスクリユ 02112-1512Aスズキ
58税込64
1個
4日以内出荷
スクリユ 03141-1512A スズキスクリユ 03141-1512Aスズキ
59税込65
1個
4日以内出荷
前ホルダー HAKKO(白光)前ホルダーHAKKO(白光)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
メンティップ綿棒 (木軸) 日本綿棒メンティップ綿棒 (木軸)日本綿棒(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1式(10本×20袋)ほか
当日出荷から7日以内出荷
長繊維の綿を巻き付けてありますので、リントが出にくく抜け落ちません。 EOG滅菌済。
タイプ片綿球医薬品医療機器等法一般医療機器
ベローズカップリング NAシリーズ 日本ミニチュアカップリングベローズカップリング NAシリーズ日本ミニチュアカップリング
7,998税込8,798
1個
当日出荷から7日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])10000種類ベローズタイプ
JCB 工業用綿棒A1520-20 日本綿棒JCB 工業用綿棒A1520-20日本綿棒
29,980税込32,978
1袋(20本×90セット)
当日出荷
木軸15cmで大型綿球採用の工場用綿棒。 高品質のロングファイバーを巻きつけた綿球。 リントが出にくく綿球が抜け落ちる心配はありません。
用途機械の埃などの掃除。 雨戸やサッシのレール部分の掃除に。 エアコン噴出口の掃除に。 花粉の虫媒花のかわりに。トラスコ品番836-4408材質/仕上(木軸)15cm国産白樺材、(綿球)コットン50%+レーヨン50%混紡質量(g)17綿球径(Φmm)12
ミニモ PA砥石ホイール #120 10入 ミニターミニモ PA砥石ホイール #120 10入ミニター
1,498税込1,648
1パック(10個)
当日出荷から6日以内出荷
粒度120内径(Φmm)1.8対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒PA
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
スパーギヤ MP=1.5 青木精密工業スパーギヤ MP=1.5青木精密工業(2件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール1.5種別スパーギヤ
#1512A-10C Naイオンデンキョク F-20ヨウ HORIBA#1512A-10C Naイオンデンキョク F-20ヨウHORIBA
42,980税込47,278
1個ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
仕様ナトリウムイオン電極1512A-10C型式【主要】F-70シリーズ、F-20シリーズ質量(g)120
超硬ピンゲージ SK(新潟精機)超硬ピンゲージSK(新潟精機)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングガイドピン タカノスプリングガイドピンタカノ
379税込417
1個
3日以内出荷
材質S45C、表面処理四三酸化鉄被膜硬度20~25
カムシャフト,エグゾースト MAZDA(マツダ)カムシャフト,エグゾーストMAZDA(マツダ)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
(MA15)RETAINR,BRG ミツビシ(MA15)RETAINR,BRGミツビシ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
ミニモ ラジアルサンダー スリット#120 Φ80 ミニターミニモ ラジアルサンダー スリット#120 Φ80ミニター
3,198税込3,518
1本
6日以内出荷
軸径(Φmm)6外径(Φmm)80高さ(mm)25粒度120トラスコ品番853-0004質量(g)125対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
タペット (1A) MAZDA(マツダ)タペット (1A)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付金具)耐振用 AA15-121シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付金具)耐振用 AA15-121シリーズ長野計器
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付金具) AA15-123シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付金具) AA15-123シリーズ長野計器
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
KUP-14A15-12 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))KUP-14A15-12TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
コイル定格電圧(V)AC12取付方式ソケット取付保護構造ソケットマウントケース接点構成3c端子形状はんだ付け、クイックコネクト接点最大許容電圧(V)AC240接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 10A
普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付金具) AA15-121シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付金具) AA15-121シリーズ長野計器
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付金具)耐振用 AA15-121シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付金具)耐振用 AA15-121シリーズ長野計器
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
密閉型圧力計(60Φ)埋込形D枠(取付金具)耐振用 BA15-121シリーズ 長野計器密閉型圧力計(60Φ)埋込形D枠(取付金具)耐振用 BA15-121シリーズ長野計器
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_0~20●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4293-63
密閉型圧力計(60Φ)埋込形D枠(取付金具)耐振用 BA15-121シリーズ 長野計器密閉型圧力計(60Φ)埋込形D枠(取付金具)耐振用 BA15-121シリーズ長野計器
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_0~7●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4293-64
密閉型圧力計(60Φ)埋込形D枠(取付金具)耐振用 BA15-121シリーズ 長野計器密閉型圧力計(60Φ)埋込形D枠(取付金具)耐振用 BA15-121シリーズ長野計器
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_0~10●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4293-62
密閉型圧力計(60Φ)埋込形D枠(取付金具) BA15-123シリーズ 長野計器密閉型圧力計(60Φ)埋込形D枠(取付金具) BA15-123シリーズ長野計器
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G1/4B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.5●精度:±1.5%F.S.●処理:禁油●区分:0アズワン品番65-4293-69
普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付金具) AA15-123シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付金具) AA15-123シリーズ長野計器
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
Style Tools シグマ 丈夫で長持ちお玉 リブプラスStyle Tools シグマ 丈夫で長持ちお玉リブプラス
419税込461
1個
7日以内出荷
耐食性に優れた、アルマイト加工。ステンレス製に比べ、軽量なので、使い勝手のよいお玉です。
材質アルミニウム(アルマイト加工)
密閉型圧力計(60Φ)埋込形D枠(取付金具) BA15-121シリーズ 長野計器密閉型圧力計(60Φ)埋込形D枠(取付金具) BA15-121シリーズ長野計器
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
密閉型圧力計(60Φ)埋込形D枠(取付金具) BA15-123シリーズ 長野計器密閉型圧力計(60Φ)埋込形D枠(取付金具) BA15-123シリーズ長野計器
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G1/4B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1.5●精度:±1.5%F.S.●処理:禁油●区分:0アズワン品番65-4293-70
(MA15)ボルト,リヤ ブレーキ ミツビシ(MA15)ボルト,リヤ ブレーキミツビシ
499税込549
1個
4日以内出荷
カムシャフト (1A) MAZDA(マツダ)カムシャフト (1A)MAZDA(マツダ)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷