32ビットAVR UC3マイクロコントローラ. AVR32 は高性能の32ビットRISCマイクロプロセッサコアであり、低電力消費、高密度コード、高性能に重点を置いたコスト重視の内蔵アプリケーション用に設計されています。 このプロセッサは最新のオペレーティングシステムやリアルタイムオペレーティングシステムをサポートする高速かつフレキシブルな割り込みコントローラとメモリ保護ユニット(MPU)を実装します。 充実したDSP説明書一式を利用して、非常に優れた演算能力を達成できます。 32ビットアーキテクチャの力を最大限に利用するため、AVR32は従来のAVRアーキテクチャとのバイナリ互換性を持ちません。 高密度コードを実現するため、命令形式は柔軟で、コンパクトな16ビットと拡張された32ビットの両方の命令を提供します。 ほとんどの命令は16ビットですが、さらにパフォーマンスを高めるため強力な32ビット命令が実装されています。 コンパクトな命令と拡張された命令を、命令ストリームに自由に混合して使用できます。
仕様ファミリー名 = AT32パッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = AVR32データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 512 kB最大周波数 = 66MHzRAMサイズ = 64 kBUSBチャンネル = 1 x Device, 1 x OTGPWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 6I2Cチャンネル数 = 1データレート = 100Mbit/s
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
フェルールにより電線の端末処理をすることで、芯線のバラけを防止し、結線時に安定した接続品質が得られます。
寸法S2(mm)0.3
材質E-CU(電気銅)
表面処理錫めっき
材質(スリーブ)ポリプロピレン
耐熱温度(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電圧 ±12V dc。入力電圧範囲 13.5 16.5 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 15 dc。出力電流 ±40mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SIP 6。絶縁電圧 1kV dc。長さ 19.5mm。シリーズ TMA。ロードレギュレーション ±10%。最低温度 -40℃。Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMAシリーズ. Traco Power TMAシリーズは、SIPパッケージに収容された1 Wの絶縁DC/DCコンバータ製品です。これらのSMD技術の絶縁コンバータを使用すれば、低コストで高出力の製品が実現します。TME DC-DCコンバータに必要なボードスペースはわずか1.2 cm2なので、ボードレベルの配電向けにスペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. シングルインライン(SIP)パッケージ シングル及びデュアル出力モデル I/O絶縁1 ’000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 業界標準のピン配列 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
種類減速機
取付方式脚取付
RoHS指令(10物質対応)対応
コイル定格電圧(V)AC12
取付方式ソケット取付
保護構造ソケットマウントケース
接点構成3c
端子形状はんだ付け、クイックコネクト
接点最大許容電圧(V)AC240
接点最大許容電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 10A
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 12V ac, 3c接点 プラグイン タイプ
エコ商品
長さ(mm)38.9
取付方式プラグイン
極数3
シリーズKUP
接点構成3PDT
コイル抵抗(Ω)18
コイル電圧(V)12 ac
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプ簡易接続
スイッチング電流(A)10
ラッチなし
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
種類減速機
取付方式脚取付
RoHS指令(10物質対応)対応
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)1.3以内
硬度HV650以上
径精度(μm)±1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 120V ac, 3c接点 プラグイン タイプ
エコ商品
長さ(mm)38.9
取付方式プラグイン
極数3
シリーズKUP
接点構成3PDT
コイル抵抗(Ω)1700
コイル電圧(V)120 ac
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプ簡易接続
スイッチング電流(A)10
ラッチなし
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
コイル定格電圧(V)AC120
取付方式ソケット取付
保護構造ソケットマウントケース
接点構成3c
端子形状はんだ付け、クイックコネクト
接点最大許容電圧(V)AC240
接点最大許容電流(A)10
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 10A
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)0.8以内
硬度HV650以上
径精度(μm)±1
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容ギヤ部への巻き込みの恐れあり。運転中はギヤ部に手を近づけないこと。保守作業は電源を切ってから行うこと。対象業界: 食品機械対象者: 保守要員
材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用温度範囲(℃)-40~100
基材PET50μ(UL合格品)
融点(℃)263
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容ギヤ部への巻き込みの恐れあり。運転中はギヤ部に手を近づけないこと。保守作業は電源を切ってから行うこと。対象業界: 食品機械対象者: 保守要員
仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容ギヤ部への巻き込みの恐れあり。運転中はギヤ部に手を近づけないこと。保守作業は電源を切ってから行うこと。対象業界: 食品機械対象者: 保守要員
材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用温度範囲(℃)-40~100
基材PET50μ(UL合格品)
融点(℃)263
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 120V ac, 2c接点 プラグイン タイプ
エコ商品
長さ(mm)28.2
取付方式プラグイン
極数2
シリーズK10
接点構成DPDT
コイル抵抗(Ω)3900
コイル電圧(V)120 ac
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプ簡易接続
スイッチング電流(A)15
ラッチなし
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容ギヤ部への巻き込みの恐れあり。運転中はギヤ部に手を近づけないこと。保守作業は電源を切ってから行うこと。対象業界: 食品機械対象者: 保守要員
材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用温度範囲(℃)-40~100
基材PET50μ(UL合格品)
融点(℃)263
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容ギヤ部への巻き込みの恐れあり。運転中はギヤ部に手を近づけないこと。保守作業は電源を切ってから行うこと。対象業界: 食品機械対象者: 保守要員
材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用温度範囲(℃)-40~100
基材PET50μ(UL合格品)
融点(℃)263
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容ギヤ部への巻き込みの恐れあり。運転中はギヤ部に手を近づけないこと。保守作業は電源を切ってから行うこと。対象業界: 食品機械対象者: 保守要員
仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容ギヤ部への巻き込みの恐れあり。運転中はギヤ部に手を近づけないこと。保守作業は電源を切ってから行うこと。対象業界: 食品機械対象者: 保守要員
材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用温度範囲(℃)-40~100
基材PET50μ(UL合格品)
融点(℃)263
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容ギヤ部への巻き込みの恐れあり。運転中はギヤ部に手を近づけないこと。保守作業は電源を切ってから行うこと。対象業界: 食品機械対象者: 保守要員
材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用温度範囲(℃)-40~100
基材PET50μ(UL合格品)
融点(℃)263
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容ギヤ部への巻き込みの恐れあり。運転中はギヤ部に手を近づけないこと。保守作業は電源を切ってから行うこと。対象業界: 食品機械対象者: 保守要員
仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容ギヤ部への巻き込みの恐れあり。運転中はギヤ部に手を近づけないこと。保守作業は電源を切ってから行うこと。対象業界: 食品機械対象者: 保守要員
仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容ギヤ部への巻き込みの恐れあり。運転中はギヤ部に手を近づけないこと。保守作業は電源を切ってから行うこと。対象業界: 食品機械対象者: 保守要員
材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用温度範囲(℃)-40~100
基材PET50μ(UL合格品)
融点(℃)263
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容ギヤ部への巻き込みの恐れあり。運転中はギヤ部に手を近づけないこと。保守作業は電源を切ってから行うこと。対象業界: 食品機械対象者: 保守要員
仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容ギヤ部への巻き込みの恐れあり。運転中はギヤ部に手を近づけないこと。保守作業は電源を切ってから行うこと。対象業界: 食品機械対象者: 保守要員
仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)15.85×15.85×1.7
LED色白
ビュー角(°)115
寸法(mm)15.85×15.85×1.7
レンズ形状砲弾型
LED色白
ピン数(ピン)2
LED使用数(個)1
パッケージチップオンボード
放射束(mW)24000
ビュー角(°)115
順方向電圧(V)36
FCID-Subシールド付き金属製フード(ストレート出口と金属製クランプ2つ付).D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、ストレートケーブル出口を備え、ストレインリリーフ用の2つの亜鉛ダイキャストケーブルクランプが付属します。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューには、M3ねじが付いています。
色シルバー
極数15
シリーズ8655MH
シェルサイズD-Sub:A
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(ハウジング)ニッケル
接続方向ストレート
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
ねじ径1 1/8-16UNF
形状カートリッジ
RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。溶融亜鉛めっき鋼板製。「A15518亜鉛鋼板SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
寸法t(mm)0.8
寸法D(mm)26
寸法C(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ボルト径W3/8
・高さわずか58mmと、ロープロファイルシステム用の設計。・4本のΦ6mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン。・ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト(HDC)技術。・優れた冷却と低い動作音を特徴とする、コンパクトな92mm PWMファンを装備。・最大95Wまたはそれ以上のCPUを対象。・Intel Socket LGA1150/1151/1155/1156/1200とAMD Socket AM2/AM3/FM1/FM2互換
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ
質量(g)実質量:263 (ファンなし)
形式ヒートパイプ:厚さ6mmの粉体焼結パイプ×4
電圧(V)ファン始動:7
定格電圧(V)ファン:12
ベアリングファン:ライフルベアリング
型番SST-AR06
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×92×58(ファン付き)
適合ソケット応用:Intel Socket LGA 1150/1151/1155/1156/1200 AMD Socket AM2/AM3/FM1/FM2
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×92×15
ノイズレベルファン:20 ~ 28.3dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:40.2CFM(Max.)
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1200~2500PWM
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:40000
1台
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
Murata Power SolutionsMurata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 13.5 → 16.5 V dc, 1W, MEA1D1512SC
エコ商品
仕様●出力電圧: ±12V dc●入力電圧範囲: 13.5 → 16.5 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 15 V dc●出力電流: ±42mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 2●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 10.15mm●シリーズ: MEA1●最低温度: -40℃●MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値. ムラタ1 W SIPデュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - MEAシリーズ. 業界標準のピン配列の、最大効率89.5 %の1 Wデュアル出力SIP7未調整型DC-DCコンバータです。 これらのSIP7 DC-DCコンバータは、5 %以下という優れた電圧調整能力を備えていて、出力電圧変動範囲が狭くなければならない用途に最適です。 これらのDC-DCコンバータに最適な用途は、デュアルレール電源の供給で、スイッチングノイズを低減するガルバニック絶縁も備えています。 合計負荷が1 Wを超えない限り、1つの出力から全定格電力を引き出すことができます。. SIP7パッケージ、業界標準のピン配列 最大効率89.5 % -40 → + 85 ℃ (1 Wの全負荷時)の幅広い温度性能 電力密度0.85 W/cm 3 出力での電源共用 ヒートシンク又は外部コンポーネント不要 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 電解コンデンサ又はタンタルコンデンサ不使用 UL94V-0パッケージ素材
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
・Intel LGA1200/1150/1151/1155/1156 プロセッサ対応。・高さ34mmで、Mini-STXシステム向けに設計。・カスタム化スリム80mm PWMファンで、優れた冷却および低動作音。・純銅製ベースおよび押出成形のアルミニウム製フィンで、最大65W TDP対応。・設置が容易なプッシュピン設計
材質銅製センター、加圧成形アルミニウム製フィン
質量(g)実質量:292 (ファン込み)
電圧(V)ファン始動:≧6
電力(W)CPU TDP:65
ベアリングファン:長寿命スリーブベアリング
型番SST-NT08-115XP
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×34×101(ファン込み)
適合ソケット応用:Intel LGA1200/1150/1151/1155/1156
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×10×80
ノイズレベルファン:16.5 ~ 28.98dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:5.64~15.98CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:0.3~2.43
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1200~3400
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:40000
1台
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
長さ(mm)3.2
寸法(mm)3.2×1.6×0.94
高さ(mm)0.94
奥行(mm)1.6
電圧(V)50dc
許容差±5%
静電容量150pF
温度特性NP0 (C0G)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AVX COG (NPO)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1206 (3216M)
抑制クラスClass I
1袋(100個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
・Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200 プロセッサ対応。・わずか23mm高で省スペースシステム対象設計。・大型特製80mm PWM ファンによる低動作音かつ優れた冷却性能。・押し出しアルミニウム製フィン装備の銅製センターとベース。・インストールが容易
材質銅製センター、加圧成形アルミニウム製フィン
質量(g)実質量:180.3 (with fan & clip)
電圧(V)ファン始動:9
電力(W)CPU TDP:65
型番SST-NT07-115X
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×23×90(ファン込み)
適合ソケット応用:Intel Socket LGA1150/1151/1155/1156/1200
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×10×80
ノイズレベルファン:21.9 ~ 34.7 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:15.6~28.1CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:0.8~2.6
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1500~3600
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:30000
1台
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
・3本のΦ6mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン。・ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト(HDC)技術。・60mmデュアルボールベアリングPWMファン。・プッシュピン設計で便利なインストール。・Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200と互換
材質アルミニウム製フィン付き銅製ヒートパイプ
質量(g)実質量:215 (ファンなし)
形式ヒートパイプ:厚さ6mmの粉体焼結パイプ×3
電圧(V)ファン始動:9.6
定格電圧(V)ファン:12
ベアリングファン:デュアルボールベアリング
型番SST-AR09-115XP
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×66×93(ファン込み)
適合ソケット応用:Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×25
ノイズレベルファン:18.02 ~ 42.5dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:6.7~27.9CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:0.33~4.83
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1200~5000
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:70000
1台
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
・3本のΦ6mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン。・ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト(HDC)技術。・60mmデュアルボールベアリングPWMファン。・バックプレーン付きスプリングネジブラケット付属。・Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200と互換
材質アルミニウム製フィン付き銅製ヒートパイプ
質量(g)実質量:295 (ファンなし)
形式ヒートパイプ:厚さ6mmの粉体焼結パイプ×3
電圧(V)ファン始動:9.6
定格電圧(V)ファン:12
ベアリングファン:デュアルボールベアリング
型番SST-AR09-115XS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×66×88(ファン込み)
適合ソケット応用:Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×25
ノイズレベルファン:18.02 ~ 42.5dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:6.7~27.9CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:0.33~4.83
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1200~5000
MTTF(時間)ファン平均故障間隔:70000
1台
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
・Intel LGA1156/1155/1150/1151/1200 プロセッサ対応。・わずか45mm高で省スペースシステム対象設計。・カスタム化静音92mmファンによる優れた冷却および静音特性。・押し出しアルミニウム製フィンによる良好な放熱性能。・強化バックプレート設計でマザーボード歪みを防止、より緊密なCPUとの接触を実現
材質アルミニウムコア、押し出しアルミニウム製フィン
質量(g)実質量:213.5 (ファン付き)
電力(W)CPU TDP:65
型番SST-NT09-115X
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×45×96(ファン込み)
適合ソケット応用:Intel Socket LGA1156/1155/1150/1151/1200
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×25×92
ノイズレベルファン:18.5 ~32.0dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量ファン:10.34~47.0CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:0.136~2.8
ファン回転速度(min-1[r.p.m])550~2500
1台
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ