カテゴリ

  • 店舗什器・備品(51)
  • 事務用品(11)
  • 建築金物(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 測定用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「a2 額」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【店頭看板】イーゼル&ランプセット アイリスオーヤマ【店頭看板】イーゼル&ランプセットアイリスオーヤマ
5,198税込5,718
1セット
4日以内出荷
店頭看板に最適でおしゃれなイーゼルとクリップライトのセットです。【イーゼル】ステンレス巻きスチールパイプで耐腐食性に優れさびにくい素材なので、屋外でも使用可能です。脚を広げて下額受けと上額受けバーを固定するだけなので、組立てが簡単です。コンパクトに収納できるので、省スペースです。飲食店・アミューズメント施設・病院などにお使いいただけます。【クリップライト】夜間の作業に最適なLED電球を使用した屋内用作業ライトです。建築・工事現場やレジャー、車庫、倉庫、また防災用などいろいろなシーンで使用できます。広範囲をしっかり照らす配光角約220°の広配光LED電球を使用します。LED電球は白熱球に比べて振動や衝撃に強い構造なので、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに最適です。また省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。取り付けは最大60mmまでの幅で可能です(板材:幅60mmまで、ポール:幅48.6mmまで)。本体の連結コンセントに別のLEDクリップライト電源プラグを差し込んで連結することが可能です(最大500Wまで連結可能)。
用途夜間の店頭看板に。適合(イーゼル)A4~B1、厚さ約2cm以下材質(イーゼル)ステンレス製巻きスチールパイプ、PP、(ライト)本体:亜鉛メッキ・ABS樹脂、 電球:ポリカーボネート・PA・アルミ寸法(mm)5(ネット部分含む)(イーゼル)シルバー使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100口金E26耐荷重(kg)(イーゼル)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(イーゼル)使用時:約68.5×約65×約104~132、折りたたみ時:約11.7×10.8×約110電源タイプ電源コード式使用場所屋内用LED寿命(時間)40000時間取付可能幅(mm)板材:60、ポール48.6
APS-05 アルナAPS-05アルナ
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷から18日以内出荷
NYブルックリンをイメージしてデザインされたフレーム。
用途917x612mm欧米サイズポスターにも対応可能。大きな作品の額装に適しています。材質【縁部分】樹脂【透明板】アクリル
APS-01 アルナAPS-01アルナ
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷から18日以内出荷
好きな作家のサイン色紙や作品にピッタリです。
用途大きなサイズにも対応可能で、手拭額としても人気があります。材質【縁部分】樹脂【透明板】アクリル
APS-02 アルナAPS-02アルナ
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷から18日以内出荷
押し花をはじめ、植物・風景作品にオススメです。
用途深さが13mmあるので、ダブルマット等空間を有効に使えます。材質【縁部分】樹脂【透明板】アクリル
ピクチャーレール 壁面先付タイプ[2] NASTA(ナスタ)ピクチャーレール 壁面先付タイプ[2]NASTA(ナスタ)
7,498税込8,248
1個
8日以内出荷
・絵や額、洋服、時計や棚等が吊せるレールです。・いろいろな取付方法に合わせ8種類の形状をご用意しています。・取付ねじピッチ300mm以内。(ねじ長さ20mm以上)
材質アルミニウム適合フックKS-PCR-2サイズ(mm)4000
ピクチャーレール 天井先付タイプ[2] NASTA(ナスタ)ピクチャーレール 天井先付タイプ[2]NASTA(ナスタ)
6,498税込7,148
1個
8日以内出荷
・絵や額、洋服、時計や棚等が吊せるレールです。・いろいろな取付方法に合わせ8種類の形状をご用意しています。・取付ねじピッチ300mm以内。(ねじ長さ20mm以上)
材質アルミニウム適合フックKS-PCR-1 または KS-PCR-1-Kサイズ(mm)4000
賞状額 木目 EA761LHシリーズ エスコ賞状額 木目 EA761LHシリーズエスコ
3,300税込3,630
1枚
翌日出荷
吊り紐、吊り金具付
仕様●メーカー:ライオン事務器(LION)●型番:29249●規格:A3判●サイズ(W×H)mm:フレーム/483×361収納部/440×318●フレーム厚:14mm●収納可能厚:2mm●重量(g):1,200●材質:フレーム/木製透明板/PETシート裏板/MDFアズワン品番68-1842-78
液晶ディスプレイ 富士通液晶ディスプレイ富士通
52,980税込58,278
1台
8日以内出荷
付属品ACアダプタ・電源ケーブル・HDMIケーブル(1.8m)・USB Type-Cケーブル(1.0m)・取扱説明書・保証書質量(kg)梱包時:約7.9色域:sRGB 99% / NTSC 72%、筐体:ブラック電源(V)AC100V~240V (50/60Hz)(ACアダプタ)消費電力(W)標準 / 最大:25 / 111、スリープモード:0.5未満温度(℃)動作時:10~35(非動作時:0~50)角度(°)【スイーベル】右回り30 / 左回り30、【チルト】上/下 (縦画面時):17 / -6(17 / -6)表面処理パネル:ノングレア本体質量(kg)約5.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包時:737×185×472外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613.7×228.9×(385.4~530.4)※スタンドあり機能ブルーライト低減:○色温度(K)デフォルト:6500コントラスト比1000:1最大解像度3840×2160表示色10.7億色 (注1)表示機能2画面同時:Picture by Picture / Picture in Picture保証期間5年保護機能HDCP対応:○応答速度標準:14ms(OverDrive(5ms / 4ms))入力端子HDMI×2、USB Type-C(DP Alt-mode)×1視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2.0W×2(ステレオ)色(本体)ブラック端子ヘッドホン:ステレオミニジャックΦ3.5mm画面サイズ27型ワイドカラーモード暖色 / ノーマル / 寒色 / sRGB / ユーザー設定、ブルーライトカット言語表示13種類(デフォルト日本語)サイズ(mm)壁掛け (VESA規格対応):100×100高さ調整範囲(mm)可動:145RoHS指令(10物質対応)対応デザイン3辺狭額:○バックライトLEDバックライト回転角度(°)ローテート:右回り90 / 左回り90(表示画面 自動回転機能)グリーン購入法適合画面仕様モード:標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画USBタイプ端子(PC接続用):USB Type-B(USB2.0準拠)×1、(周辺機器接続用):USB Type-A(USB2.0準拠)×2アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350ロック機能盗難防止:○パネル駆動方式In-Plane Switching湿度(%)動作時:10~80(非動作時:8~80)*結露しないことボタン仕様標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画フリッカーフリーリフレッシュレート(Hz)最大:60グリーンマーク認定USB規格USB Power Delivery:○(最大65W)
アルミ額縁 A31 フジカラーアルミ額縁 A31フジカラー
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
前面板に透明PETを用いた軽量タイプのアルミ額です。
用途展示、掲示、陳列など材質アルミ、(前面板)透明PET板ブラック台紙Vカット台紙
デッサン額 クレーツ シルバー 屋内用 アルナデッサン額 クレーツ シルバー 屋内用アルナ
17,980税込19,778
1枚
5日以内出荷
アクリルと作品の間に設けられた8mmの空間が立体感を演出します。光の当たり具合により縁に発生する陰影がほどよく作品を彩ります。フレームのデザインが山の尾根をイメージさせるところから、山の尾根を意味するフランス語「Crete/クレーツ」とネーミングされました。
用途絵画や写真、作品や賞状等の展示に。付属品フラットパーツ材質アルミ厚さ(mm)作品:4まで色(フレーム)シルバーフレーム幅(mm)18
デッサン額 クレーツ ブラック 屋内用 アルナデッサン額 クレーツ ブラック 屋内用アルナ
17,980税込19,778
1枚
5日以内出荷
アクリルと作品の間に設けられた8mmの空間が立体感を演出します。光の当たり具合により縁に発生する陰影がほどよく作品を彩ります。フレームのデザインが山の尾根をイメージさせるところから、山の尾根を意味するフランス語「Crete/クレーツ」とネーミングされました。
用途絵画や写真、作品や賞状等の展示に。付属品フラットパーツ材質アルミ厚さ(mm)作品:4まで色(フレーム)ブラックフレーム幅(mm)18
デッサン額 クレーツ ナチュラル 屋内用 アルナデッサン額 クレーツ ナチュラル 屋内用アルナ
17,980税込19,778
1枚
5日以内出荷
アクリルと作品の間に設けられた8mmの空間が立体感を演出します。光の当たり具合により縁に発生する陰影がほどよく作品を彩ります。フレームのデザインが山の尾根をイメージさせるところから、山の尾根を意味するフランス語「Crete/クレーツ」とネーミングされました。
用途絵画や写真、作品や賞状等の展示に。付属品フラットパーツ材質アルミ厚さ(mm)作品:4まで色(フレーム)ナチュラルフレーム幅(mm)18
Vポスター額 A2 万丈Vポスター額 A2万丈
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
景色や映画のポスターなどの額装に最適な木製ポスター額、V ポスター額。景色や映画のポスターなどに最適な落ち着いた色合いの木製ポスター額です。お気に入りのポスター、風景写真などを飾るのにピッタリです。その他、お店のPOP・掲示用としてもお使いいただけます。
仕様壁掛用金具・吊り紐付・縦横 兼用・掛けのみ材質面材:PET材質(本体)木製質量(g)910外寸(mm)454×628内寸(mm)420×594適合サイズA2判窓寸法(縦×横)(mm)410×584
relica・クイックFAターミナル (検温/勤怠管理/飲酒チェック) relicarelica・クイックFAターミナル (検温/勤怠管理/飲酒チェック)relica
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
コロナ後を支える 新しいAI顔認証ターミナル【表面温度測定機能】ターミナル本体に映り込むと、AIにより人物の顔を自動で判別し、瞬時に額の表面温度が測定されます。保存された測定データは、EXCEL形式のデータとして出力することができます。インターネットに接続せずに使用可能で、個人情報となり得る顔データの保存有無の選択も可能です。【勤怠管理機能】ターミナル本体に顔データを登録することで、顔認証による打刻を行うことができるようになります。出勤や退勤時間は、EXCEL形式のデータとして出力されるので、給与計算などの業務負担が軽減されます。また、本機能はインターネットに接続しなくても使用することが出来ます。【飲酒チェック機能】ターミナル本体と専用アルコールチェッカー(別売り)(RLY-M08-1D)をケーブルで接続することにより、呼気アルコール濃度の測定結果がターミナルに送信されます。保存された測定データは、EXCEL形式のデータとして出力することができます。本機能はインターネットに接続せずに使用することができます。人物登録最大3,000件(顔登録可能な人数)。
用途検温、勤怠管理、飲酒チェックに。会社/オフィス/飲食店/店舗/店/タクシー/勤務前/事業所/事務所/表面温度/人物判断仕様メーカー保証期間:1年、出力データ:CSV形式(日時/温度/出退勤/呼気/他)、最適検温距離(cm):50、測定データ保存件数(本体ローカル保存):最大100000、測定可能距離:約1m以内、設置方法標準:背面スタンド、または壁面設置材質金属、プラスチック質量(kg)0.37電源5V/2A USBアダプター液晶サイズ5インチ/タッチパネル対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.7×2.1×19.1
ディスプレイ 富士通ディスプレイ富士通
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷から13日以内出荷
使いやすい画面調整機能使う人の姿勢に合わせて画面の高さや角度を調整する機構を搭載しています。自分に合った画面の位置で作業することで、肩こりなどの疲れを低減させることができます。また、表示する内容に合わせて画面を左右に90°ずつ回転することができ、縦画面にすることでWebサイトの閲覧や製作、WordやPDFなどの文書も見やすくなります。
付属品ACアダプタ・電源ケーブル・HDMIケーブル(1.8m)・取扱説明書・保証書電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプタ)消費電力(W)(スリープモード)0.5未満角度(°)スイーベル:右回り30/ 左回り30、チルト角度 上/下(縦画面時):17 / -6(17/ -6)、ローテート:右回り90 / 左回り90表面処理ノングレア最大消費電力(W)標準18/最大23色温度(K)デフォルト:6500コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080(16:9)表示色1677万色保証期間5年視野角(左右:上下)178° / 178°VESAマウント(mm)100×100(壁掛け)スピーカー2.0W×2(ステレオ)動作湿度(%)10~80(非動作時:8~80)/結露しないこと色(本体)ブラックカラーモード標準 / 暖色 / 寒色 / sRGB / ユーザー設定、ブルーライトカットロック盗難防止用ロック高さ調整範囲(mm)145(可動範囲)ヘッドフォン端子ステレオミニジャックΦ3.5mmバックライトLEDバックライト画面仕様標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画動作温度範囲(℃)10~35(非動作時:0~50)最大輝度(cd/m2)250ブルーライトカットブルーライト低減機能ボタン仕様メニュー / 左矢印 / 右矢印 / 入力切替 / 電源フリッカーフリー
EX賞状額 A3/八ニ判 万丈EX賞状額 A3/八ニ判万丈
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から5日以内出荷
面材が樹脂板仕様で、軽くて割れにくい! カラーマット2枚付 サイズ兼用賞状額。 付属のカラーマット2枚を使用することで、各種賞状、OAサイズに対応。 マットの窓を用紙サイズに合わせ、フレームを一回り大きく設計することにより、中に飾る賞状が引き立つ、高級感のある仕上がりとなっています。
用途縦横兼用・掛けのみ適合サイズOA-A3(297×420mm)/八二判(273×394mm)外寸(mm)382×505内寸(mm)357×480寸法(mm)346×469(窓)質量(g)820材質樹脂、MDF(裏板)その他壁掛用金具・吊り紐付セット内容カラーマット2枚付属:[OA-A3判窓寸]287×410mm、[八二判窓寸]263×384mm
EX賞状額 A4兼用判 万丈EX賞状額 A4兼用判万丈
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
面材が樹脂板仕様で、軽くて割れにくい! カラーマット2枚付 サイズ兼用賞状額。 付属のカラーマット2枚を使用することで、各種賞状、OAサイズに対応。 マットの窓を用紙サイズに合わせ、フレームを一回り大きく設計することにより、中に飾る賞状が引き立つ、高級感のある仕上がりとなっています。
用途縦横兼用・掛けのみ適合サイズ賞状用紙A4(220×310mm)/OA-A4判(210×297mm)外寸(mm)305×395内寸(mm)280×370寸法(mm)269×359(窓)質量(g)550材質樹脂、MDF(裏板)その他壁掛用金具・吊り紐付セット内容カラーマット2枚付属:[賞状A4判窓寸]210×300mm、[OA-A4判窓寸]200×287mm
A4/A5 ファイル額(OA サイズ兼用) 万丈A4/A5 ファイル額(OA サイズ兼用)万丈
939税込1,033
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
お気に入りのクリアファイルがぴったり収まるフレーム。付属の2枚のマットを使用することで、1枚で4サイズに対応!A4クリアファイル、A5クリアファイル、OA-A5判、OA-A4判が収納できます。
適合サイズA5判/A4判外寸(mm)242×331×15内寸(mm)220×310窓寸法(幅×高さ)(mm)208×298質量(g)440材質(本体)樹脂製、(面材)樹脂
デッサン額 CF 面金なし  オーク 屋内用 トレードデッサン額 CF 面金なし オーク 屋内用トレード
19,980税込21,978
1枚
4日以内出荷
シンプルなデザインから光沢感あるデザインまで幅広いニーズに対応できるポスターフレームです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐オーク材質(フレーム)アルミ取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)30使用場所屋内用
デッサン額 CF 面金なし  ネオホワイト 屋内用 トレードデッサン額 CF 面金なし ネオホワイト 屋内用トレード
19,980税込21,978
1枚
4日以内出荷
シンプルなデザインから光沢感あるデザインまで幅広いニーズに対応できるポスターフレームです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。フレーム幅(mm)30取付け方法背面 トンボ式材質(フレーム)アルミ付属品吊り具・吊り紐ネオホワイト使用場所屋内用
油額 K52(雪舟)  ステン (布カラー:ウグイス) 屋内用 トレード油額 K52(雪舟) ステン (布カラー:ウグイス) 屋内用トレード
47,980税込52,778
1枚
4日以内出荷
T-3Sのイリコを使用した、F50号の大きさにも対応可能な油額です。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐ステン材質(フレーム)アルミ取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)20使用場所屋内用
油額 K52(雪舟)  ステン (布カラー:薄茶) 屋内用 トレード油額 K52(雪舟) ステン (布カラー:薄茶) 屋内用トレード
47,980税込52,778
1枚
4日以内出荷
T-3Sのイリコを使用した、F50号の大きさにも対応可能な油額です。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐ステン材質(フレーム)アルミ取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)20使用場所屋内用
油額 K52(雪舟)  ステン (布カラー:ベージュ) 屋内用 トレード油額 K52(雪舟) ステン (布カラー:ベージュ) 屋内用トレード
47,980税込52,778
1枚
4日以内出荷
T-3Sのイリコを使用した、F50号の大きさにも対応可能な油額です。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。フレーム幅(mm)20取付け方法背面 トンボ式材質(フレーム)アルミ付属品吊り具・吊り紐ステン使用場所屋内用
油額 K52(雪舟)  ステン (布カラー:紺) 屋内用 トレード油額 K52(雪舟) ステン (布カラー:紺) 屋内用トレード
47,980税込52,778
1枚
4日以内出荷
T-3Sのイリコを使用した、F50号の大きさにも対応可能な油額です。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐ステン材質(フレーム)アルミ取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)20使用場所屋内用
油額 K52(雪舟)  ステン (布カラー:エンジ) 屋内用 トレード油額 K52(雪舟) ステン (布カラー:エンジ) 屋内用トレード
47,980税込52,778
1枚
4日以内出荷
T-3Sのイリコを使用した、F50号の大きさにも対応可能な油額です。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。フレーム幅(mm)20取付け方法背面 トンボ式材質(フレーム)アルミ付属品吊り具・吊り紐ステン使用場所屋内用
油額 K52(雪舟)  ステン (布カラー:グレー) 屋内用 トレード油額 K52(雪舟) ステン (布カラー:グレー) 屋内用トレード
47,980税込52,778
1枚
4日以内出荷
T-3Sのイリコを使用した、F50号の大きさにも対応可能な油額です。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐ステン材質(フレーム)アルミ取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)20使用場所屋内用
油額 ダブルフレーム 面金なし  オーク 屋内用 トレード油額 ダブルフレーム 面金なし オーク 屋内用トレード
28,980税込31,878
1枚
4日以内出荷
L字型の中桟が使われており、油絵用額縁としても、立体額としても使える優れものです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐オーク材質(フレーム)樹脂フレーム取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)27使用場所屋内用
油額 ダブルフレーム 面金なし  乳白色 屋内用 トレード油額 ダブルフレーム 面金なし 乳白色 屋内用トレード
27,980税込30,778
1枚
4日以内出荷
L字型の中桟が使われており、油絵用額縁としても、立体額としても使える優れものです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐乳白色材質(フレーム)樹脂フレーム取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)27使用場所屋内用
油額 ダブルフレーム 面金なし  ゴールド 屋内用 トレード油額 ダブルフレーム 面金なし ゴールド 屋内用トレード
27,980税込30,778
1枚
4日以内出荷
L字型の中桟が使われており、油絵用額縁としても、立体額としても使える優れものです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐ゴールド材質(フレーム)樹脂フレーム取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)27使用場所屋内用
デッサン額 1644  ホワイト 屋内用 トレードデッサン額 1644 ホワイト 屋内用トレード
16,980税込18,678
1枚
4日以内出荷
アンティーク調仕上げで作品を演出し、高級感・重圧感も兼ね備えたデコラティブなフレームです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐ホワイト材質(フレーム)樹脂フレーム取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)39使用場所屋内用
デッサン額 1644  ブラック 屋内用 トレードデッサン額 1644 ブラック 屋内用トレード
16,980税込18,678
1枚
4日以内出荷
アンティーク調仕上げで作品を演出し、高級感・重圧感も兼ね備えたデコラティブなフレームです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。フレーム幅(mm)39取付け方法背面 トンボ式材質(フレーム)樹脂フレーム付属品吊り具・吊り紐ブラック使用場所屋内用
デッサン額 APS-05  グレー 屋内用 トレードデッサン額 APS-05 グレー 屋内用トレード
19,980税込21,978
1枚
4日以内出荷
アンティーク調でフレーム幅が広く、ボリュームがあるフレームです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐グレー材質(フレーム)樹脂フレーム取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)46使用場所屋内用
デッサン額 APS-05  ホワイト 屋内用 トレードデッサン額 APS-05 ホワイト 屋内用トレード
19,980税込21,978
1枚
4日以内出荷
アンティーク調でフレーム幅が広く、ボリュームがあるフレームです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐ホワイト材質(フレーム)樹脂フレーム取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)46使用場所屋内用
デッサン額 APS-05  ブラウン 屋内用 トレードデッサン額 APS-05 ブラウン 屋内用トレード
19,980税込21,978
1枚
4日以内出荷
アンティーク調でフレーム幅が広く、ボリュームがあるフレームです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐ブラウン材質(フレーム)樹脂フレーム取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)46使用場所屋内用
デッサン額 APS-02  グレー 屋内用 トレードデッサン額 APS-02 グレー 屋内用トレード
16,980税込18,678
1枚
4日以内出荷
やわらかい色とデザインで水彩画などに合わせやすい、かわいらしいフレームです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。フレーム幅(mm)24取付け方法背面 トンボ式材質(フレーム)樹脂フレーム付属品吊り具・吊り紐グレー使用場所屋内用
デッサン額 APS-02  ブルー 屋内用 トレードデッサン額 APS-02 ブルー 屋内用トレード
16,980税込18,678
1枚
4日以内出荷
やわらかい色とデザインで水彩画などに合わせやすい、かわいらしいフレームです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐ブルー材質(フレーム)樹脂フレーム取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)24使用場所屋内用
デッサン額 APS-02  ピンク 屋内用 トレードデッサン額 APS-02 ピンク 屋内用トレード
16,980税込18,678
1枚
4日以内出荷
やわらかい色とデザインで水彩画などに合わせやすい、かわいらしいフレームです。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐ピンク材質(フレーム)樹脂フレーム取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)24使用場所屋内用
デッサン額 HVL  宗達 屋内用 トレードデッサン額 HVL 宗達 屋内用トレード
24,980税込27,478
1枚
4日以内出荷
内外に施されたゴールドのラインが作品を引き締めます。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐宗達材質(フレーム)アルミ取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)45使用場所屋内用
デッサン額 HVL  ゴールド 屋内用 トレードデッサン額 HVL ゴールド 屋内用トレード
24,980税込27,478
1枚
4日以内出荷
内外に施されたゴールドのラインが作品を引き締めます。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐ゴールド材質(フレーム)アルミ取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)45使用場所屋内用
デッサン額 HVL  ネオホワイト 屋内用 トレードデッサン額 HVL ネオホワイト 屋内用トレード
24,980税込27,478
1枚
4日以内出荷
内外に施されたゴールドのラインが作品を引き締めます。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐ネオホワイト材質(フレーム)アルミ取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)45使用場所屋内用