カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(53)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
- 農業機械(13)
- 制御機器(10)
- 自動車補修部品(7)
- 機構部品(6)
- メカニカル部品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 科学研究・開発用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(33)
- 大阪魂(16)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- エスコ(11)
- TRUSCO(11)
- 由良産商(8)
- コガネイ(6)
- RS PRO(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 池田金属工業(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- コノエ(3)
- New-Era(ニューエラー)(3)
- ナブテスコサービス(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- 水本機械製作所(2)
- 協和[機構部品](2)
- KSフィルター(2)
- 入間川ゴム(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「a2-70 m10」の検索結果

六角穴付ボルト/ステンレス製 (M10)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥179~税込¥197~1個当日出荷用途接続全般用ねじサイズM10材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM10強度区分A2-70RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(20個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(8本)ほか当日出荷から9日以内出荷一般的なA2-50より強度が高いです。ステンレス鋼なので耐食性・耐熱性に優れています。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)ねじの種類六角ボルト頭部形状六角強度区分A2-70
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) A2-70 SUS304/ステンレス スタイル1ナット
HI-LEAD¥59~税込¥65~1組当日出荷スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します仕様ISO4032対応規格セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個材質SUS304タイプ【全ねじ/半ねじ】並目ねじピッチ(mm)1.5六角高さ(mm)約6.4寸法d(mm)10二面幅(mm)16強度区分A2-70![M10x70mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131177-190802-02.jpg)
M10x70mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本)
エスコ¥1,320税込¥1,4521パック(2本)翌日出荷ねじの呼びM10材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじ種別半ねじサイズM10×70ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥739~税込¥813~1パック(4個)ほか当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト
由良産商(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1本ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN強度A2-90表面処理パシペート
ステンレスA2-70 六角ボルト(半ねじ)(パック販売)
池田金属工業¥1,898~税込¥2,088~1パック(10本)ほか4日以内出荷700N/mm2以上の引張力が保証されたステンレス六角ボルトです。材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状六角
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
TRUSCO(5件のレビュー)¥859税込¥9451パック(8個)ほか当日出荷材質(本体)ステンレス種別全ねじねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
ステンレスA2-70 六角ボルト(半ねじ)(パック販売)
池田金属工業¥1,998~税込¥2,198~1パック(10本)ほか4日以内出荷700N/mm2以上の引張力が保証されたステンレス六角ボルトです。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ステンレスA2-70 六角ボルト(全ねじ)(パック販売)
池田金属工業¥2,198~税込¥2,418~1パック(20本)ほか4日以内出荷700N/mm2以上の引張力が保証されたステンレス六角ボルトです。![M10x70mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131938-190802-02.jpg)
M10x70mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本
エスコ¥1,600税込¥1,7601パック(2本)翌日出荷仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM10×70mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM10強度A2-100
ステンレスA2-70 六角ボルト(全ねじ)(パック販売)
池田金属工業¥1,198~税込¥1,318~1パック(50本)ほか4日以内出荷700N/mm2以上の引張力が保証されたステンレス六角ボルトです。
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 寸切ボルト
由良産商¥4,798~税込¥5,278~1本ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN長さ(mm)1000表面処理パシペート強度A2-90
デュアルロッドシリンダ CXS2M10
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷から7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
薄形シリンダ CDQ2A32-70
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)70磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2A63-70
SMC¥25,980税込¥28,5781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)70磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2A80-70DCZ)
SMC¥36,980税込¥40,6781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)70磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ)
TRUSCO(14件のレビュー)¥859税込¥9451パック(3個)ほか当日出荷全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。材質(本体)ステンレス種別半ねじねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-70DMZ
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)70タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-70DZ)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)70磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-70DMZ)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)70磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥749税込¥8241パック(20個)ほか当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(40件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(50本)ほか当日出荷頭部高さが低くなっています。用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUSXM-7相当頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めネジ(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥839~税込¥923~1パック(50個)ほか当日出荷頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
六角穴付き組込ボルト(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥619税込¥6811パック(14個)ほか当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当![M12x70mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131983-190802-02.jpg)
M12x70mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本
エスコ¥1,140税込¥1,2541本翌日出荷仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM12×70mmねじの種類半ねじねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM12強度A2-100














![M10x70mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131177-190802-02.jpg)







![M10x70mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131938-190802-02.jpg)

















![M12x70mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131983-190802-02.jpg)