カテゴリ

  • 制御機器(28)
  • 自動車補修部品(9)
  • バイク部品(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 家電(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 測定用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a200 d90」の検索結果

91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    720税込792
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 高周波用電磁接触器 富士電機

    高周波用電磁接触器

    富士電機
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(41件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル(一般制御用) 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEWモデル(一般制御用)

    三木プーリ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ制御用電源装置のベーシックモデルです。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流・全波整流方式の電源装置。半波整流、全波整流、その他さまざまな仕様の電源装置があり、しかも小型・軽量です。接続が容易な端子台タイプで、直流切り端子付きです。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
  • ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18N ニッセイ

    ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18N

    ニッセイ(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Wタイプ(全波/半波共用・大容量) 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Wタイプ(全波/半波共用・大容量)

    三木プーリ
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    定格電圧DC45/90/180Vの電磁クラッチ・ブレーキ全般に使用できる、小型・大容量・ワイドレンジ対応の電源装置です。ワイドな入力・出力が可能です。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。更に半波整流/全波整流の出力を、繋ぎ方の変更で対応が可能ですので、さまざまな仕様の電磁クラッチ・ブレーキをこのデンゲンソウチのみで対応することが可能です。接続が容易な端子台タイプで、入力側と出力側のみ設定した簡易型電源装置で、しかも小型・大容量です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    適合無励磁ブレーキ質量(kg)0.045出力電圧DC45V/DC90V/DC180V/DC360V、(AC100V/AC200V/AC400V)入力電圧(V)AC100/200/400出力容量周囲温度20℃の時:1080W/AC400V(全波)、周囲温度60℃の時:900W使用環境-20~+60℃/10~90%RH(結露無きこと)絶縁耐圧AC2200V 50Hz 1分間整流方式半波整流全波整流 共用絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩRoHS指令(10物質対応)対応出力電流周囲温度20℃の時:DC3.0A、周囲温度60℃の時:DC2.5A
  • 電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Sタイプ(小型・軽量) 三木プーリ

    電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEW-Sタイプ(小型・軽量)

    三木プーリ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応。AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。半波整流方式の電源装置。機能を限定した、小型・軽量モデルです。端子台タイプ。接続が容易な端子台タイプで、入力側と出力側のみ設定した簡易型電源装置です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    適合無励磁ブレーキ質量(kg)0.021使用環境-20~+60℃整流方式半波整流絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩRoHS指令(10物質対応)対応出力電流周囲温度20℃の時:DC1.0A、周囲温度60℃の時:DC0.6A
  • ブリッジダイオード 新電元

    ブリッジダイオード

    新電元(4件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ブリッジ整流器 新電元

    ブリッジ整流器

    新電元
    7,198税込7,918
    1袋(10個)
    翌々日出荷
  • DMP形電源箱 シンフォニアテクノロジー

    DMP形電源箱

    シンフォニアテクノロジー
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別電源箱定格連続出力電圧(V)DC24
  • フレキシブルトーチ200A SUZUKID(スズキッド)

    フレキシブルトーチ200A

    SUZUKID(スズキッド)
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    STG-200ACDCのTIG用フレキシブルトーチ200A(9Pコネクタ用)です。フレキシブル式で、トーチボディが曲げられるので狭いところも楽々溶接できます。
    用途STG-200ACDC専用TIG用フレキシブルトーチ200A(ケーブル長約8m)。適合機種STG-200ACDCのTIG用フレキシブルトーチ200A(9Pコネクタ用)質量(g)4900寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×90×330
  • 一般計測用・汎用型 ユーアールディ

    一般計測用・汎用型

    ユーアールディ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    貫通穴径(Φmm)12
  • SQIPブリッジダイオード 新電元

    SQIPブリッジダイオード

    新電元(21件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    用途商用電源の整流用に適しています。電圧(V)(せん頭逆電圧)600
  • 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ

    三菱電機(62件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    IEC35mmレール取り付け可能
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • 小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ

    小型シリーズ Gタイプ (平行軸)

    ニッセイ
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷
    種類ギアモータRoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(3件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷から77日以内出荷
    適合アイソレーション
  • パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ CKD

    パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ

    CKD(58件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(2件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から47日以内出荷
    アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
    適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    649税込714
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • セーフティ・リレーユニット G9SA omron(オムロン)

    セーフティ・リレーユニット G9SA

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    小型になり、シリーズも充実。幅45mmで、3極、5極、3極+オフディレー2極、2ハンドコントローラを品揃え。また、幅17.5mmの3極、オフディレー3極の増設ユニットも品揃え。増設ユニットは、ワンタッチで接続。オフディレータイプは、15段階で時間可変。EN ISO13849-1(Cat.4/PLe)認証取得。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ可。
    シリーズG9SA
  • 操作用押釦 露出形 Panasonic(パナソニック)

    操作用押釦 露出形

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
    種類露出形ねじ寸法M3.5締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3力率(投入・遮断電流)0.6~0.7定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)
  • キヤノン純正 インターフェイスケーブル Canon

    キヤノン純正 インターフェイスケーブル

    Canon(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    カメラをプリンターやPCに接続するためのUSB接続ケーブルです。
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ブースターケーブル 軽自動車~大型トラック・農機・建機用 DC12V/24V対応 Meltec(大自工業)

    ブースターケーブル 軽自動車~大型トラック・農機・建機用 DC12V/24V対応

    Meltec(大自工業)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    突然のバッテリーあがり時の緊急ケーブル!。クリップをタグの番号順につなぐだけ!どなたでも簡単に使えます。軽自動車~大型トラック・農機・建機用。DC12V/24V対応 200A 5.0m
    材質電線/銅、被膜/TPE質量(g)3550長さ(m)5電流(A)200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×90×380
  • GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業

    GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形

    日東工業
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    寸法C(mm)68接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時閉形 マルチレックスバルブ ADK12シリーズ CKD

    パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時閉形 マルチレックスバルブ ADK12シリーズ

    CKD(4件のレビュー)
    17,514税込19,265
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数2コイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)2作動方式パイロットキック式ねじの種類Rc作動区分ノーマルオープン形耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気、不活性ガス、低真空(1.33×103Pa)、水、灯油、(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60 (凍結のないこと)材質(ボディ)青銅耐熱クラスB最高作動圧力差(MPa)(空気・水・灯油)0.6、(油(50mm2/s)0.5取付姿勢自在駆動方式ダイアフラム雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造、ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(空圧0.02~0.6MPa)周囲温度(℃)-10~60
  • デジタルノギス AD5764Aシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタルノギス AD5764Aシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    大型液晶表示デジタルノギス。基本測定機能(外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定)が可能。サムローラー付で、転がして微量な調整が可能。ゼロリセット機能で、比較測定、間接測定が可能。データーホールド機能付き。オートパワーOFF機能で、無駄な電池消耗を防ぎます
    用途長さ計測および管理を必要とする業務。電源CR2032形リチウム電池1個繰返し精度(mm)±0.01最大応答速度3m/s電池寿命約1年デプスバー(有・無)
  • 鋼板枠重量戸車 ダイケン

    鋼板枠重量戸車

    ダイケン(13件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    特に溶接での取り付けも可能ですから取り付け作業の能率向上に適しています。
    材質枠/SPHC(電気亜鉛メッキ)、車輪/S45C(黒染)、軸/SS400(電気亜鉛メッキ)、ボルト・ナット/SWCH他(電気亜鉛メッキ)
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ケース付サクションフィルタの内部のエア溜りを起こさない形状としました。 エレメントはステンレス金網60、100、150、200メッシュを標準としています。 フィルタエレメントの目詰りはインジケータによって確認できます。 リリーフ弁が内蔵されていますので目詰りによる危険は防止されます。
    ろ過材の種類金網(SUS)
  • エマーソン バッテリーブースターケーブル EMERSON(エマーソン)

    エマーソン バッテリーブースターケーブル

    EMERSON(エマーソン)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    急なバッテリー上がりでも安心!! ハイブリッド車救援端子対応!!
    材質(ケーブル)CCA(銅約20%)
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 単相電流リレー K8AK-AS omron(オムロン)

    単相電流リレー K8AK-AS

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様単相電流リレー質量(g)約150保護構造端子部:IP20適合規格EN60947-5-1、設置環境(汚染度2、設置カテゴリⅢ)、EN60947-5-1、UL508(Recognition)、韓国電波法(法律第10564号)、CSA C22.2 No.14、CCC:GB14048.5ケース色N1.5材質(ケース)PC+ABS UL94-V0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×100×90周波数許容変動50/60Hz±5Hz高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結および結露しないこと)表示LEDPWR:緑、RY:黄、ALM:赤使用周囲湿度相対湿度 25~85%(ただし、結露しないこと)保存温度範囲(℃)-20~65(ただし、氷結および結露しないこと)保存湿度範囲相対湿度25~85%(ただし、結露しないこと)耐ノイズ1500V電源端子コモン/ノーマル、立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns耐衝撃性100m/s23軸6方向3回復帰方式手動復帰/自動復帰(切替え)耐振動振動数10~55Hz 加速度50m/s2、X、Y、Z各方向:5min×10掃引許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%ねじ締付トルク(N・m)0.49~0.59繰返し精度(%)動作値:±0.5、動作時間:±50ms耐電圧(V/min)AC2000動作値想定値の100%動作復帰値整定範囲:動作値の5~50%
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 日東工業

    NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ

    日東工業
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)AC100/AC200(単3)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • EV・PHEV充電カバー付15A・20A Panasonic(パナソニック)

    EV・PHEV充電カバー付15A・20A

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様200V用(15A・20A兼用),簡易錠付タイプ壁面取付タイプ取付方式露出・埋込両用定格AC250V20A設置場所屋外・屋側充電方式コンセントタイプ筐体寸法(mm)H190×W87×D90
  • 2WAY DC12V専用ジャンプスターター&電動エアーコンプレッサー Meltec(大自工業)

    2WAY DC12V専用ジャンプスターター&電動エアーコンプレッサー

    Meltec(大自工業)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    2WAY ジャンプスターター&電動エアーコンプレッサー。バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー。バッテリー容量:6000mAh。ジャンプスタート出力:DC12V/200A(MAX350A)。ジャンプスタート使用時間:2 秒以内。ジャンプスタート対象車両:DC12V 3000cc のガソリン車まで。 DC12V 2000cc のディーゼル車まで。空気圧指定範囲:PSI…5.0~99.0、BAR…0.35~9.90。 kPa…35~990、kg/平方cm…0.35~9.90
    付属品ジャンプスターターケーブル、エアーホース、USB 充電ケーブル、充電ソケット、収納ケース、アタッチメント( 自転車用( 英式) クリップタイプ、自転車用( 仏式) アダプター、ボール用、レジャー用大/ 小)質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×56×184保護機能過充電、過放電、過電流、短絡、逆接充電時間(時間)3.5ケーブル長(mm)【USB 充電ケーブル】500、【ジャンプスターターケーブル】赤…約230、黒…約200ホース長さ(mm)【エアーホース】370動作温度(℃)0~40充電方式USB コード(AtoC)USBDC5V/2.4A