カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • バイク純正部品(6)
  • 切削工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)

「a2175」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬TiALNコーティング付ルーマ型ドリル 協和精工超硬TiALNコーティング付ルーマ型ドリル協和精工
3,898税込4,288
1本
翌々日出荷
TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。
用途被削材材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)120表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30シャンク径3
超硬TiALNコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬TiALNコーティング付きストレートドリル協和精工
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。
用途被削材材質超微粒子合金刃数2枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
ウインカーランプ TRL2 LED クリア 219-5175 KIJIMA(キジマ)ウインカーランプ TRL2 LED クリア 219-5175KIJIMA(キジマ)
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:219-5175
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
4,298税込4,728
1個(500g)
5日以内出荷
レクサス純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーレクサス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイド Sensata / Cynergy3Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイドSensata / Cynergy3
7,198税込7,918
1個
予約販売
ケーブルエントリポイントは絶対に水に浸さないでください。 - 水平スイッチは、タンクの壁を貫通させて取り付け、ケーブルを外側に出す必要があります。 - 垂直タイプの場合は、取り付けねじとケーブルエントリを液面の最高位よりも上になるように取り付ける必要があります。. UL認定. Cynergy3 RSF66ダブルフロートスイッチ. Cynergy3 RSF66デュアルスイッチポイント シリーズは、高レベルと低レベルのスイッチングに対応するフロートスイッチです。RSF66フロートスイッチは、さまざまな液体に最適な、グレーのポリフェニレンサルファイド(PPS)を使用して製造されています。これにより、RSF66シリーズはさまざまな用途に対応します。 デュアルフロートスイッチを使用して、電気機械式リレーでタンクへの注入又は排出を制御できます。. 付属のケーブルの長さ RSF66シリーズには、フライングリード付きの長さ1 mの標準ケーブルが付属しています。4芯PVCケーブルです。 耐熱温度 -10 → +85 ℃ / +14 → +185 °F 電力容量 RSF66フロートスイッチの電力容量は25 VAです。 承認: WRAS、UL及びNSF認定 種類(上部 / 下部スイッチレベルを含む): ( ; 446-2597 446-2597 ) RSF66B50B150 - ダブル50 / 150 mm充填制御 ( ; 446-2581 446-2581 ) RSF66B50B100 - ダブル50 / 100 mm充填制御 ( ; 446-2575 446-2575 ) RSF66A50A150 - ダブル50 / 150 mm排出制御 ( ; 446-2569 446-2569 ) RSF66A50A100 - ダブル50 / 100 mm排出制御 ( ; 348-7983 348-7983 ) RSF66A25B75 - シングル30 / 75 mm ( ; 348-7999 348-7999 ) RSF66A25B100 - シングル30 / 100 mm ( ; 348-8009 348-8009 ) RSF66A25B125 - シングル30 / 125 mm ( ; 348-8015 348-8015 ) RSF66A25B150 - シングル30 / 150 mm ( ; 348-8021 348-8021 ) RSF66A25B175 - シングル30 / 175 mm
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 内蔵型スイッチ出力 = ダイレクトロード本体材質 = ポリフェニレンサルファイドケーブル長 = 1m動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +85℃最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 120V電流 Max = 600 mAガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF66代表規格 = WRASRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイド Sensata / Cynergy3Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイドSensata / Cynergy3
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
ケーブルエントリポイントは絶対に水に浸さないでください。 水平スイッチは、タンクの壁を貫通させて取り付け、ケーブルを外側に出す必要があります。 垂直タイプの場合は、取り付けねじとケーブルエントリを液面の最高位よりも上になるように取り付ける必要があります。. UL認定. Cynergy3 RSF66シングルフロートスイッチ. Cynergy3 RSF66シングルスイッチポイント シリーズは、高レベルと低レベルのスイッチングに対応するフロートスイッチです。 RSF66フロートスイッチは、さまざまな液体に最適な、グレーのポリフェニレンサルファイド(PPS)を使用して製造されています。これにより、RSF66シリーズはさまざまな用途に対応します。 シングルフロートスイッチは、一般にPLCプロセス制御機能を備えたシステムで使用されます。 付属のケーブルの長さ RSF66シリーズには、フライングリード付きの長さ1 mの標準ケーブルが付属しています。4芯PVCケーブルです。 耐熱温度 -10 → +85 ℃ / +14 → +185 °F 電力容量 RSF66フロートスイッチの電力容量は25 VAです。 承認: WRAS、UL及びNSF認定. 種類(上部 / 下部スイッチレベルを含む): ( ; 348-7983 348-7983 ) RSF66A25B75 - シングル30 / 75 mm ( ; 348-7999 348-7999 ) RSF66A25B100 - シングル30 / 100 mm ( ; 348-8009 348-8009 ) RSF66A25B125 - シングル30 / 125 mm ( ; 348-8015 348-8015 ) RSF66A25B150 - シングル30 / 150 mm ( ; 348-8021 348-8021 ) RSF66A25B175 - シングル30 / 175 mm ( ; 446-2597 446-2597 ) RSF66B50B150 - ダブル50 / 150 mm充填制御 ( ; 446-2581 446-2581 ) RSF66B50B100 - ダブル50 / 100 mm充填制御 ( ; 446-2575 446-2575 ) RSF66A50A150 - ダブル50 / 150 mm排出制御 ( ; 446-2569 446-2569 ) RSF66A50A100 - ダブル50 / 100 mm排出制御
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 内蔵型スイッチ出力 = ダイレクトロード本体材質 = ポリフェニレンサルファイドケーブル長 = 1m動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +85℃最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 120V電流 Max = 600 mAガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF66代表規格 = WRASRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイド Sensata / Cynergy3Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリフェニレンサルファイドSensata / Cynergy3
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
ケーブルエントリポイントは絶対に水に浸さないでください。 水平スイッチは、タンクの壁を貫通させて取り付け、ケーブルを外側に出す必要があります。 垂直タイプの場合は、取り付けねじとケーブルエントリを液面の最高位よりも上になるように取り付ける必要があります。. UL認定. Cynergy3 RSF66シングルフロートスイッチ. Cynergy3 RSF66シングルスイッチポイント シリーズは、高レベルと低レベルのスイッチングに対応するフロートスイッチです。 RSF66フロートスイッチは、さまざまな液体に最適な、グレーのポリフェニレンサルファイド(PPS)を使用して製造されています。これにより、RSF66シリーズはさまざまな用途に対応します。 シングルフロートスイッチは、一般にPLCプロセス制御機能を備えたシステムで使用されます。 付属のケーブルの長さ RSF66シリーズには、フライングリード付きの長さ1 mの標準ケーブルが付属しています。4芯PVCケーブルです。 耐熱温度 -10 → +85 ℃ / +14 → +185 °F 電力容量 RSF66フロートスイッチの電力容量は25 VAです。 承認: WRAS、UL及びNSF認定. 種類(上部 / 下部スイッチレベルを含む): ( ; 348-7983 348-7983 ) RSF66A25B75 - シングル30 / 75 mm ( ; 348-7999 348-7999 ) RSF66A25B100 - シングル30 / 100 mm ( ; 348-8009 348-8009 ) RSF66A25B125 - シングル30 / 125 mm ( ; 348-8015 348-8015 ) RSF66A25B150 - シングル30 / 150 mm ( ; 348-8021 348-8021 ) RSF66A25B175 - シングル30 / 175 mm ( ; 446-2597 446-2597 ) RSF66B50B150 - ダブル50 / 150 mm充填制御 ( ; 446-2581 446-2581 ) RSF66B50B100 - ダブル50 / 100 mm充填制御 ( ; 446-2575 446-2575 ) RSF66A50A150 - ダブル50 / 150 mm排出制御 ( ; 446-2569 446-2569 ) RSF66A50A100 - ダブル50 / 100 mm排出制御
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 垂直スイッチ出力 = ダイレクトロード本体材質 = ポリフェニレンサルファイドケーブル長 = 1m動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +85℃最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 120V電流 Max = 600 mAガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF66RoHS指令(10物質対応)対応
VAG カムシャフトホルダーアダプター JTCVAG カムシャフトホルダーアダプターJTC
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
適合車種:VAG 3気筒、4気筒(1.0L、1.5L) 適合エンジン:EA211 EVO(2017年以降)
用途適合純正品番:T10575A関連資料(6.86MB)
AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機)AAタイプピンゲージバラSK(新潟精機)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から18日以内出荷
サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ミニチュアエンドミル(TiAlN) 協和精工超硬ミニチュアエンドミル(TiAlN)協和精工
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
刃径をΦ0.1~Φ3まで0.01とびにラインナップ。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
シートカバー GSX 600 R/ブラック/NUBUCK/グレー/シルバー/レッド/ホワイト レター(06) BAGSTER (バグスター)シートカバー GSX 600 R/ブラック/NUBUCK/グレー/シルバー/レッド/ホワイト レター(06)BAGSTER (バグスター)
41,980税込46,178
1個
31日以内出荷
適合車種SUZUKI、GSX 600 R (2006-2006)、GSX 750 R (2006-2007)、GSX600R (2006-2006)
イージーケア ラストロ(岩崎工業)イージーケアラストロ(岩崎工業)(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から7日以内出荷
4辺のロックとパッキン付の密封容器です。パッキン部分をフタとすき間なく一体化し、普通ならパッキンを取り外した溝まで洗う作業を低減し簡単に洗える様にしました。 パッキン一体の蓋で洗いやすいく4点ロックで汁漏れ、におい漏れを防ぎます。 パッキンの材料としてはシリコーンと違い食品の色移りがしにくい熱可塑性エラストマーを採用しています。 フタも本体も食器洗い乾燥機で使用可能です。 溶けださない安全な銀イオン系抗菌剤が練り込まれていますが透明度は高く、中身がよく見えます。 電子レンジでご使用の際には、フタを外すか、ずらしてご使用下さい。
材質本体、フタ/ポリプロピレン・パッキン/エラストマー形状機能ロック機能電子レンジ
サンドペーパーディスク ミニターサンドペーパーディスクミニター
5,998税込6,598
1袋(100枚)
当日出荷
研削性に優れ、目づまりしにくいスタンダードタイプのサンドペーパーディスクです。 汎用性が高く、幅広い粒度をご用意しています。
質量(g)180穴径(Φmm)11最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)40適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
水平ベンドカバー ネグロス電工水平ベンドカバーネグロス電工
36,980税込40,678
1本
16日以内出荷
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)、ボルト・ナット:ステンレス鋼
消臭・ストレッチ ノータックカーゴパンツ A-2175 コーコス信岡消臭・ストレッチ ノータックカーゴパンツ A-2175コーコス信岡
3,990税込4,389
1本
翌々日出荷
ストレッチ・消臭機能素材採用。マルチポケット・右サイドスル―ポケット・反射パイピング・サイドユーティリティーポケット。
種別カーゴスラックス機能JIS帯電防止企画合格、帯電防止素材使用、反射、消臭防臭、ストレッチ混率(%)ポリエステル65・綿35股下(cm)80仕様マルチポケット、右サイドスルポケ、右脇ポケット内側コインポケット、両脇カラビナループ付、反射パイピング、サイドユーティリティーポケット材質ストレッチツイル(消臭加工 ニオイクリア)、樹脂穴ボタン(フロント)、樹脂ドットボタン(左後ろ・サイドポケット)
ネット フィルタ 5TA-21756-00 YAMAHA(ヤマハ)ネット フィルタ 5TA-21756-00YAMAHA(ヤマハ)
2,598税込2,858
1個
予約販売
チェーンホルダー金具 水本機械製作所チェーンホルダー金具水本機械製作所(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MY80 SMCMY80SMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
MY63-16A SMCMY63-16ASMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
MY50-16A SMCMY50-16ASMC
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
MY40-16A SMCMY40-16ASMC
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
MY32-16A SMCMY32-16ASMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
MY1B用パッキン(シールベルト) SMCMY1B用パッキン(シールベルト)SMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
MY1B用パッキン(シールベルト) SMCMY1B用パッキン(シールベルト)SMC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
MY1B用パッキン(シールベルト・ダストシールバンド) SMCMY1B用パッキン(シールベルト・ダストシールバンド)SMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
MY1B用パッキン(シールベルト) SMCMY1B用パッキン(シールベルト)SMC
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
MY1シリーズ用パッキン(ダストシールバンド) SMCMY1シリーズ用パッキン(ダストシールバンド)SMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
リザーブタンクキャップ OHNO(大野ゴム工業)リザーブタンクキャップOHNO(大野ゴム工業)(28件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機)AAタイプピンゲージバラSK(新潟精機)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から31日以内出荷
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等にゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
単相 複巻 変圧器 SAシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 SAシリーズスワロー電機(14件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から18日以内出荷
作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
種別単相複巻変圧器
5/8″レバー式ベンダー エスコ5/8″レバー式ベンダーエスコ
25,800税込28,380
1個
翌日出荷
デバッグケーブル LINKMANデバッグケーブルLINKMAN
639税込703
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SA-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SA-Eシリーズスワロー電機
19,980税込21,978
1台
17日以内出荷
IP2X対応ねじアップ式フインガープロテクト端子台
端子形状UPRoHS指令(10物質対応)対応
ブラケツト 1 BEA-2175T-00 YAMAHA(ヤマハ)ブラケツト 1 BEA-2175T-00YAMAHA(ヤマハ)
869税込956
1個
予約販売
ブラケツト 2 BEA-2175U-00 YAMAHA(ヤマハ)ブラケツト 2 BEA-2175U-00YAMAHA(ヤマハ)
869税込956
1個
予約販売
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-225型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-225型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-225種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状圧着端子用フレーム225AF締付トルク(N・m)8~13逆接続適合圧着端子(ニチフ製)14-8、22-8、38-8、60-8(同梱)、CB100-8(同梱)、CB150-8定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA入数1台外形寸法(横×縦×深さ)(mm)105×165(端子カバー含む249)×68(ハンドル含む95)引外し方式熱動・電磁式
盤用 サーキットブレーカ BBWA-225型 Panasonic(パナソニック)盤用 サーキットブレーカ BBWA-225型Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
種類サーキットブレーカ入数1台
パッキン フューエルポンプ 17574HR3A21 ホンダパッキン フューエルポンプ 17574HR3A21ホンダ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番17574-HR3-A21主な適合車種(ホンダ)Gold wing
17500MFPA21ZD ホンダ17500MFPA21ZDホンダ
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番17500-MFP-A21ZD主な適合車種(ホンダ)CB1300SF
17500MFPA21ZC ホンダ17500MFPA21ZCホンダ
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番17500-MFP-A21ZC主な適合車種(ホンダ)CB1300SF
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら