カテゴリ
- 医療(16)
- 自動車補修部品(13)
- 制御機器(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- カーディナルヘルス(14)
- omron(オムロン)(4)
- Texas Instruments(3)
- 東洋エレメント(3)
- ミヤコ自動車(2)
- STMicro(2)
- SMC(1)
- 制研化学工業(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- VISHAY(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- メドトロニック(1)
- サンエレメント(1)
- MANN-FILTER(1)
- 日本コヴィディエン(1)
- nexperia(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- ナカヨ(1)
エコロジープロダクト
「a22ns」の検索結果

エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
(194件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
ブレーキパッド NAO材
(1139件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
エアコンフィルター 除塵タイプ
サンエレメント(276件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から6日以内出荷■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
キャビンフィルター
UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine
東洋エレメント(14件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷から7日以内出荷除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。用途車内の快適、空気の安心
キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus
東洋エレメント(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から5日以内出荷多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。用途車内の快適、空気の安心
NS-A2Ⅱ電話機(グレイッシュホワイト)
ナカヨ¥13,980税込¥15,3781台欠品中多機能ボタン付シングルラインテレホン(縦置きタイプ)仕様●ダイヤル形式及び速度:DP(20pps)/PB(10pps個別対応)●着信音量切替:4段階質量(kg)約0.7色グレイッシュホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×234×81コード両端モジュラープラグ(約2m)設置方法卓上・壁掛け兼用(壁掛け用品はオプション)音量調節4段階
ユニバーサルバブルチューブ
日本コヴィディエン(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581巻翌々日出荷バルブ部分の切断位置により径および形状が変わり、各種接続コネクタの役割を果たすため、接続にコネクタを用いる必要がありません。 バルブは90cm間隔についています。バルブ部分は直線部より肉厚のため、チューブ内の陰圧・陽圧により生じる変形を防ぎます。材質PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(m)30内径(Φmm)4.8~9.5外径(Φmm)6.8~12.8アズワン品番7-4133-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS011A医薬品医療機器等法一般医療機器
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス
MANN-FILTER¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷から8日以内出荷フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
カンガルーボタンII持続投与セット 3733-50(60CM)5ホン
カーディナルヘルス¥7,798税込¥8,5781箱4日以内出荷3733-1615~3733-2455はガイドワイヤによる瘻孔保持で、腹腔内誤挿入の危険性を低減し、より安全に胃ろう交換が行えます。3733-1615~3733-2455はカテーテル抜去デバイスにより胃内バンパーを伸展、ロックすることが可能なため交換作業に集中できます。3733-50~3733-BS15はカンガルーボタンIIに使用する投与セットです。1本で栄養投与チューブと減圧チューブの役割が果たせます。引き抜き防止用のクリップもついているので、必要に応じて使用いただけます。EOG滅菌済。ボタンⅡ用投与セット(ISO規格を含む)は未滅菌です。国際規格(ISO80369-3)に対応しています。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS005A医薬品医療機器等法一般医療機器
Argyle(TM) Fukuroi カテーテル フィクスチャ
カーディナルヘルス¥13,980税込¥15,3781箱(20キット)4日以内出荷Compact:コンパクトな形状により刺入部に近い位置でカテーテルを保持できます。Clear stability。▼柔軟な材質のソフトウィングはカテーテルをしっかりと保持します。▼フラットな構造により固定具全体をテープでしっかりと保持できます。Comfortable:柔軟な材質のソフトウィングは皮膚への刺激を低減します。仕様4Fr用 ブルー色ブルー適合サイズカテーテル:4Frキット内容固定具/固定用テープアズワン品番68-5581-37医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS020A医薬品医療機器等法一般医療機器
チュービングコネクター(シムス) 2702(100コ)
カーディナルヘルス¥17,980税込¥19,7781箱4日以内出荷トロッカーカテーテルおよびソラシックカテーテルの専用コネクタで様々な径に適合します。排液がスムーズに流れるように、内径ストレート構造になっています。確実な接続ができるように接続外周部には段差をつけています。EOG滅菌済。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS016A医薬品医療機器等法一般医療機器
カンガルーボタンIIボーラス投与セット 3733-60(30CM)5ホン
カーディナルヘルス¥7,798税込¥8,5781箱5日以内出荷3733-1615~3733-2455はガイドワイヤによる瘻孔保持で、腹腔内誤挿入の危険性を低減し、より安全に胃ろう交換が行えます。3733-1615~3733-2455はカテーテル抜去デバイスにより胃内バンパーを伸展、ロックすることが可能なため交換作業に集中できます。3733-50~3733-BS15はカンガルーボタンIIに使用する投与セットです。1本で栄養投与チューブと減圧チューブの役割が果たせます。引き抜き防止用のクリップもついているので、必要に応じて使用いただけます。EOG滅菌済。ボタンⅡ用投与セット(ISO規格を含む)は未滅菌です。国際規格(ISO80369-3)に対応しています。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS005A医薬品医療機器等法一般医療機器
Argyle(TM) Fukuroi カテーテル フィクスチャ 交換用テープ
カーディナルヘルス¥5,998税込¥6,5981箱(20枚)5日以内出荷内容固定用テープアズワン品番68-5580-36医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS020A医薬品医療機器等法一般医療機器
Argyle(TM) Fukuroi カテーテル フィクスチャ
カーディナルヘルス¥13,980税込¥15,3781箱(20キット)5日以内出荷Compact:コンパクトな形状により刺入部に近い位置でカテーテルを保持できます。Clear stability。▼柔軟な材質のソフトウィングはカテーテルをしっかりと保持します。▼フラットな構造により固定具全体をテープでしっかりと保持できます。Comfortable:柔軟な材質のソフトウィングは皮膚への刺激を低減します。仕様4.5Fr用 グリーン色グリーン適合サイズカテーテル:4.5Frキット内容固定具/固定用テープアズワン品番68-5581-47医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS020A医薬品医療機器等法一般医療機器
カンガルーフィーディングコネクタ 3616FF(タイプA)20コ
カーディナルヘルス¥7,798税込¥8,5781箱7日以内出荷誤接続防止タイプの無可塑ポリ塩化ビニール製の経鼻栄養チューブ。可塑剤(DOP)を含まない特殊なポリ塩化ビニール素材のチューブは、留置中硬くなりにくい栄養チューブです。また、スタイレットにより胃までの挿入が容易です。造影ラインが入っているため、X線での確認が可能です。先端錘部は非金属のため、MRI撮影時でもご使用いただけます(スタイレット抜去必須)。3616FF・3615MMは経腸栄養コネクタの形状変更(ISO80369-3準拠)に伴いまして、移行期間における既存規格品との相互接続が可能となる変換コネクタです。EOG滅菌済。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS022A医薬品医療機器等法一般医療機器
カンガルーフィーディングコネクタ 3615MM(タイプB)20コ
カーディナルヘルス¥7,798税込¥8,5781箱7日以内出荷誤接続防止タイプの無可塑ポリ塩化ビニール製の経鼻栄養チューブ。可塑剤(DOP)を含まない特殊なポリ塩化ビニール素材のチューブは、留置中硬くなりにくい栄養チューブです。また、スタイレットにより胃までの挿入が容易です。造影ラインが入っているため、X線での確認が可能です。先端錘部は非金属のため、MRI撮影時でもご使用いただけます(スタイレット抜去必須)。3616FF・3615MMは経腸栄養コネクタの形状変更(ISO80369-3準拠)に伴いまして、移行期間における既存規格品との相互接続が可能となる変換コネクタです。EOG滅菌済。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS022A医薬品医療機器等法一般医療機器
チュービングコネクター(10×10) 5230-10(20コ)
カーディナルヘルス¥4,998税込¥5,4981箱7日以内出荷トロッカーカテーテルおよびソラシックカテーテルの専用コネクタで様々な径に適合します。排液がスムーズに流れるように、内径ストレート構造になっています。確実な接続ができるように接続外周部には段差をつけています。EOG滅菌済。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS016A医薬品医療機器等法一般医療機器
チュービングコネクター(8×8) 5230-08(20コ)
カーディナルヘルス¥4,998税込¥5,4981箱7日以内出荷トロッカーカテーテルおよびソラシックカテーテルの専用コネクタで様々な径に適合します。排液がスムーズに流れるように、内径ストレート構造になっています。確実な接続ができるように接続外周部には段差をつけています。EOG滅菌済。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS016A医薬品医療機器等法一般医療機器
チュービングコネクター(6×6) 5230-06(20コ)
カーディナルヘルス¥4,998税込¥5,4981箱7日以内出荷トロッカーカテーテルおよびソラシックカテーテルの専用コネクタで様々な径に適合します。排液がスムーズに流れるように、内径ストレート構造になっています。確実な接続ができるように接続外周部には段差をつけています。EOG滅菌済。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS016A医薬品医療機器等法一般医療機器
チュービングコネクター(5-1ルアー) 5514(100コ)
カーディナルヘルス¥19,980税込¥21,9781箱7日以内出荷トロッカーカテーテルおよびソラシックカテーテルの専用コネクタで様々な径に適合します。排液がスムーズに流れるように、内径ストレート構造になっています。確実な接続ができるように接続外周部には段差をつけています。EOG滅菌済。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS016A医薬品医療機器等法一般医療機器
チュービングコネクター(5-1) 2710(100コ)
カーディナルヘルス¥17,980税込¥19,7781箱7日以内出荷トロッカーカテーテルおよびソラシックカテーテルの専用コネクタで様々な径に適合します。排液がスムーズに流れるように、内径ストレート構造になっています。確実な接続ができるように接続外周部には段差をつけています。EOG滅菌済。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS016A医薬品医療機器等法一般医療機器
STマイクロ, 整流ダイオード, コモンカソード, 15A, 200V スルーホール, 3-Pin TO-247 シリコンジャンクション 1.18V
STMicro¥499税込¥5491個7日以内出荷仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-247●最大連続 順方向電流 : 15A●ピーク逆繰返し電圧 : 200V●ダイオード構成 : コモンカソード●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 3●最大順方向降下電圧 : 1.18V●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 22ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 180A●整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 150 V, 15 A, 3 ピン パッケージTO-220F
ON SEMICONDUCTOR¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 15 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 150 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 40 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220F実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 22 W標準ターンオン遅延時間 = 14 nsPowerTrench(R) NチャンネルMOSFET、10 → 19.9 A、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルバブルチューブ 2806 7.1MMX30M
カーディナルヘルス¥5,098税込¥5,6081本12日以内出荷必要な長さで使える接続用チューブです。バルブ部分の切断位置により径および形状が変わり、各種接続コネクタの役割を果たすため、接続にコネクタを用いる必要がありません。バルブは90cm間隔についています。バルブ部分は直線部より肉厚のため、チューブ内の陰圧・陽圧により生じる変形を防ぎます。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS011A医薬品医療機器等法一般医療機器
カンガルーボタン TM オプション 3733シリーズ ボーラス投与セット
メドトロニック¥7,898税込¥8,6881箱(5本)12日以内出荷新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。仕様ボーラス投与セット ショートタイプ長さ(mm)150アズワン品番7-8955-03医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS005A医薬品医療機器等法一般医療機器
IC GATE OR 4CH 2-INP 14SOP
Texas Instruments¥139税込¥1531個13日以内出荷。IC GATE OR 4CH 2-INP 14SOP仕様●論理タイプ:ORゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:22ns @ 5V、15pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0409-55