カテゴリ

  • 自動車補修部品(88)
  • 自動車純正部品(87)
  • 制御機器(73)
  • 配管・水廻り設備部材(57)
  • メカニカル部品(49)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 機構部品(35)
  • 電気材料(32)
  • 農業機械(29)
  • 作業工具(17)
  • 測定用品(16)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 事務用品(15)
  • 物流用品(13)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 電動工具(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 建築金物(10)
  • バイク純正部品(9)
  • バイク部品(9)
  • 安全標識(8)
  • カー用品(8)
  • 切削工具(8)
  • 研磨材(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 安全用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • テープ(2)
  • 塗料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 作業服(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • エンジン工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a23」の検索結果

756件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シンプソン金具 A23(2バイ材向け) シンプソン

    シンプソン金具 A23(2バイ材向け)

    シンプソン(33件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。
    材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)140(F1)、130(F2)寸法L(mm)70寸法W1(mm)51寸法W2(mm)38使用接合具8-ZN40最大荷重(kg)785(F2)
  • Galaxy A23 5G/A22 5G/A21 シンプル/A21/A20 フィルム 高透明 指紋防止 エレコム

    Galaxy A23 5G/A22 5G/A21 シンプル/A21/A20 フィルム 高透明 指紋防止

    エレコム(1件のレビュー)
    709税込780
    1個
    当日出荷
    Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)/Galaxy A22 5G/Galaxy A21 シンプル/Galaxy A21/Galaxy A20の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、高透明タイプの液晶保護フィルムです。
    セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、高透明仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)/Galaxy A22 5G/Galaxy A21 シンプル/Galaxy A21/Galaxy A20
  • Galaxy A23 5G ケース カバー ハイブリッド 耐衝撃 衝撃吸収 軽量 ストラップホール付 エレコム

    Galaxy A23 5G ケース カバー ハイブリッド 耐衝撃 衝撃吸収 軽量 ストラップホール付

    エレコム(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    耐衝撃に特化した機能を詰め込んだGalaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)用ZEROSHOCKケースです。
    セット内容ケース本体×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)ブラック対応機種Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)
  • Galaxy A23 5G/A22 5G/A21 シンプル/A21/A20 フィルム アンチグレア 指紋防止 エレコム

    Galaxy A23 5G/A22 5G/A21 シンプル/A21/A20 フィルム アンチグレア 指紋防止

    エレコム(1件のレビュー)
    709税込780
    1個
    当日出荷
    Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)/Galaxy A22 5G/Galaxy A21 シンプル/Galaxy A21/Galaxy A20の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの液晶保護フィルムです。
    セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)/Galaxy A22 5G/Galaxy A21 シンプル/Galaxy A21/Galaxy A20
  • 液晶保護フィルム Samsung Galaxy A23 5G ( 国内版・SC-56C SCG18 ) 画面 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Samsung Galaxy A23 5G ( 国内版・SC-56C SCG18 ) 画面 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Samsung Galaxy A23 5G ( 国内版・SC-56C SCG18 ) 画面寸法(mm)63×142.4取付方式シリコン吸着入数(枚)1硬度9H機能高硬度
  • Vベルト A形 スタンダード モノタロウ

    Vベルト A形 スタンダード

    モノタロウ(171件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
    用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3販売区分業務用
  • VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトA形 (スタンダード)

    バンドー化学(158件のレビュー)
    619税込681
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形A
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(237件のレビュー)
    769税込846特価
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SA形

    バンドー化学(159件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    1,498税込1,648特価
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LA形オレンジ

    三ツ星ベルト(197件のレビュー)
    1,198税込1,318特価
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • 省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 バンドー化学

    省エネレッド(節電タイプVベルト) A形

    バンドー化学(13件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
    用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部などベルト形Aベルト上幅(mm)12.7材質ゴム種類Vベルト
  • 農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学

    農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ

    バンドー化学(68件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
    用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャリパーピストン ミヤコ自動車

    キャリパーピストン

    ミヤコ自動車(239件のレビュー)
    539税込593特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • カラーホルダー テージー

    カラーホルダー

    テージー(10件のレビュー)
    269税込296
    1パック(10枚)
    当日出荷
    1枚売りから10枚1パック売りへの変更に伴う新品番へ変更。CC-141-04とCC-141A-04の違いは販売単位です。1枚売りがCC-141、10枚1パック売りがCC-141Aになります。商品は同じです。
    用途書類の保管・分類に便利なカラーホルダー材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.2寸法(mm)310×220サイズA4グリーン購入法適合
  • 木工用接着剤 木工用速乾 セメダイン

    木工用接着剤 木工用速乾

    セメダイン(16件のレビュー)
    299税込329
    1本(50mL)ほか
    当日出荷
    木工用接着剤の速乾タイプです。 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 最後まで使える逆さボトルです。 ベルマーク運動参加商品です。
    用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。白色(硬化後:透明)主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン主な用途木、紙、布、皮特性速乾、水性主なワークパーツ
  • VベルトA形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトA形(スタンダード)

    DONGIL RUBBER BELT(30件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
    材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40
  • ハレパネ プラチナ万年筆

    ハレパネ

    プラチナ万年筆(7件のレビュー)
    919税込1,011
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    元祖、貼れるパネルのロングセラー。3mm厚は、カットがしやすく、加工性に優れており、初めて作業をする方にもおススメ。
    用途小さなPOPや短期間の掲示におススメ。材質ポリスチレン
  • エンジンポンプ用ワンタッチカップリング カムロックパッキンシリーズ 工進

    エンジンポンプ用ワンタッチカップリング カムロックパッキンシリーズ

    工進(4件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロック用カムロックパッキンシリーズ!(25・40・50・80ミリ)
    用途補修・交換用として
  • 圧力計用ジョイント イチネンTASCO

    圧力計用ジョイント

    イチネンTASCO(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質黄銅製最高使用圧力(MPa)50耐圧(MPa)75
  • エアフィルター モノタロウ

    エアフィルター

    モノタロウ(3864件のレビュー)
    569税込626特価
    1個
    当日出荷
    自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
    用途交換用エアーフィルターとして販売区分業務用
  • ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)

    JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
    259税込285
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
    圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
  • パッキン TOTO

    パッキン

    TOTO(1件のレビュー)
    169税込186
    1個ほか
    当日出荷から47日以内出荷
  • アルミ等辺アングル アルインコ

    アルミ等辺アングル

    アルインコ(9件のレビュー)
    379税込417
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
    用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
  • エアフィルター サンエレメント

    エアフィルター

    サンエレメント(468件のレビュー)
    399税込439特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
    用途自動車用エアフィルター
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(639件のレビュー)
    759税込835
    1セットほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • 木工用接着剤 木工用速乾(ハンディボトル) セメダイン

    木工用接着剤 木工用速乾(ハンディボトル)

    セメダイン(10件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(750g)ほか
    当日出荷
    木工用接着剤の速乾タイプです。 使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 塗布しやすいハンディボトルタイプです。 キャップをはずせば広い開口部となるため、スタンドパック1kgや3kg詰替用を詰替えて使用することが出来ます。
    用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。白色(硬化後:透明)主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン標準使用量150~200g/m2改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合特性速乾、水性主なワークパーツ
  • VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLA形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(83件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
    寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
  • エンジンポンプ用ワンタッチカップリング 樹脂カムロックタケノコシリーズ 工進

    エンジンポンプ用ワンタッチカップリング 樹脂カムロックタケノコシリーズ

    工進(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロックタケノコシリーズ!(25・40・50・80ミリ)ホースへ取り付け側の樹脂カムロックタケノコのみ。(レバー付き)
    用途補修・交換用として
  • 金属ニードル 武蔵エンジニアリング

    金属ニードル

    武蔵エンジニアリング(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
    用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに針長(mm)13全長(mm)24.5材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)
  • 空調服(R) ワンタッチファン (2個) (18V) 空調服

    空調服(R) ワンタッチファン (2個) (18V)

    空調服(1件のレビュー)
    5,200税込5,720
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    最大風量106リットル/秒。 圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。 ファンを清潔に保つことができます。
    セット内容ファン厚さ(mm)47質量(g)(ファン/個)85風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62電池寿命(時間)(ファン動作)3000(出力15.0Vでの公称値)動作時間ターボモード:約5.1時間、15.0V時:約1.5時間+約3.9時間、10.0V(連続モード)時:約8.4時間、ゆらぎモード:約11.2時間、6.0V時:24時間以上適合バッテリーBT23211のみRoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付丸形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
    229税込252
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
    圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
    種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
  • ソケットアダプター TRUSCO

    ソケットアダプター

    TRUSCO(47件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
  • Anker 323 Charger (33W) Anker(アンカー)

    Anker 323 Charger (33W)

    Anker(アンカー)(1件のレビュー)
    2,718税込2,990
    1個
    当日出荷
    iPhoneやMacBook Airに急速充電。単ポート利用時は最大33Wの出力でiPhoneやMacBook Airに急速充電が可能です (本製品にはモバイルバッテリー機能はございません) 。2台同時充電。USB-AポートとUSB-Cポートを搭載。2ポート利用時でもUSB-Aポートから最大12W、USB-Cポートから最大20Wの出力で、お使いのスマートフォンとタブレット端末などを同時に充電することが可能です。超コンパクト設計。一般的な30W出力以上の充電器に比べ、約45%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます (。ケーブルは別売りです) 。高い安全性。ActiveShieldを搭載し、独自の温度管理と接続端末の保護システムであなたとお使いの機器を守ります。
    セット内容Anker323Charger(33W)、取扱説明書、18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート寸法(mm)約40×35×35(プラグ部を含まない)質量(g)約56出力【単ポート利用時】USB-C:5V=3A/9V=3A/11V=3A/15V=2.2A/20V=1.65A(TotalMAX33W)、USB-A:4.5V=5A/5V=4.5A/5V=3A/9V=3A/11V=3A/12V=2.5A/20V=1.5A(TotalMAX33W)、【2ポート利用時】USB-C+USB-A:20W+12W(TotalMAX32W)対応機種スマートフォン-iPhone14/14Plus/14Pro/14ProMax/13/13mini/13Pro/13ProMax/12/12mini/12Pro/12ProMax/11/11Pro/11ProMax/SE(第3世代)/SE(第2世代)他-GalaxyS22シリーズ/S21シリーズ、Pixel7シリーズ/6シリーズ/5シリーズ他タブレット端末-iPad(第10世代)/iPad(第9世代)他ノートPC-MacBookAir(M1、2020)/Air(Retinaディスプレイ、13インチ、2020)他その他対応機種-AppleWatch他入力100-240V~1A50-60Hz
  • モールドグリップテストリード T.SIN(テイシン電機)

    モールドグリップテストリード

    T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セットほか
    当日出荷から11日以内出荷
    モールドクリップS両端付
    用途ワニ口の先端が絶縁されているため、短絡保護用リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応
  • (90119)BOLT, W/WASHER トヨタ

    (90119)BOLT, W/WASHER

    トヨタ(27件のレビュー)
    66税込73
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • エンジンポンプ用ワンタッチカップリング 樹脂カムロック本体シリーズ 工進

    エンジンポンプ用ワンタッチカップリング 樹脂カムロック本体シリーズ

    工進(2件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロック本体シリーズ!(25・40・50・80ミリ)ポンプ本体へ取り付け側の樹脂カムロック本体のみ。
    用途補修・交換用として
  • 丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所

    丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    449税込494特価
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    ばねの種類圧縮コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下
  • オーディオケーブル(ステレオミニプラグ) サンワサプライ

    オーディオケーブル(ステレオミニプラグ)

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    ステレオミニプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
    ブラックコネクタ形状ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグケーブルOFC採用コネクタ24金メッキケーブル径(Φmm)2.9×5.9
...