カテゴリ
- 自動車純正部品(310)
- 農業機械(117)
- 制御機器(65)
- バイク純正部品(47)
- 油圧機器・油圧ホース(34)
- フォークリフト・産機・建機用品(31)
- 空調・照明・電設資材(27)
- メカニカル部品(20)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- 自動車補修部品(15)
- 機構部品(12)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- トラック純正部品(9)
- 切削工具(8)
- 物流用品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- オフィス家具(6)
- 測定用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 建築金物(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 縫製用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(58)
- IDEC(和泉電気)(4)
- JAE(日本航空電子工業)(5)
- MAZDA(マツダ)(190)
- MICROCHIP(14)
- SMC(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- イチネンTASCO(23)
- エスコ(8)
- サンドビック(4)
- スバル(44)
- トヨタ(22)
- ニッサン(26)
- ノーブランド(5)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(12)
- ホンダ(37)
- ミツビシ(27)
- 三菱(112)
- 太陽工業(13)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「a281」の検索結果

プライバーセット 貫通タイプ
(49件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(4本)当日出荷使いやすいサイズがセットになった貫通タイプのプライバーセットです。 ラバーグリップなので握る際は力も入れやすく、更に貫通タイプなのでハンマーで叩くこともできます。 また、コジリ作業等や大きなトルクを要する作業でも十分対応出来る様に、ボディーはスクエアタイプになっています。用途オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業に全長(mm)210、300、460、610質量(g)140、320、520、680軸長(mm)95、180、320、475先端幅(mm)10、15、17、18
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(10個)当日出荷から45日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
瞬間接着剤 3000ゼリー状速硬化
セメダイン(4件のレビュー)¥859税込¥9451本(20g)当日出荷から翌々日出荷タレない、ハガレに強い瞬間接着剤です。 ゼリー状なので垂直面にも使用可能です。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 液ダレ防止ノズルの特殊アルミチューブを採用しています。用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。 おもちゃ、プラモデル、金属模型に。 家具、建具の接着に。 アクセサリーや小物の接着に。 陶磁器の置物の接着に。成分シアノアクリレート系種別ゼリー状主成分シアノアクリレート系粘度ゼリー状主な用途硬質プラスチック、木材、陶磁器、合成ゴム、金属危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性ゼリー状、耐衝撃、耐剥離、垂直面OK危険物の性状非水溶性被着材の素材硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、皮革、木材など。主なワークパーツ
シェル形ニードルベアリング TLA
IKO(日本トムソン)(21件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷から5日以内出荷シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ボックスレセプタクル
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から8日以内出荷D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3パネル最大厚さA1(mm)10結線方法はんだ
HP81A ブラックトナーカートリッジ CF281A
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷適合:HP LaserJet Enterprise M605dn/M606dn種別純正品色黒適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)10500
ICソケット オープンフレームタイプ XR2A
Aratas(旧:omron)(13件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から3日以内出荷瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。定格電流(A)1
輸入車用車種専用フラットワイパー
BOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から28日以内出荷ポリマーコーティングを採用したモデル。 ワイパーブレードの接合部をなくしたフラットなフォルムとともに、高速走行時の浮き上がりを低減するスポイラーと一体形状のエアロデザインを導入しています。
KS-281A リアボックス
LEAD(リード工業)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷ツーリングや日常使いに便利な大容量45Lリアボックス。軽量かつ耐久性に優れた素材を採用し、快適性と実用性を兼ね備えています。【特徴】。・大容量45L:ヘルメットや荷物をしっかり収納可能。・軽量ポリプロピレン製本体:軽くて扱いやすく、繰り返しの使用にも強い耐久性を持つ。・PUレザー内装:高級感のある仕上げで、便利なポケット付き。・快適なバックレスト:背面にバックレストを標準装備し、同乗者の快適性も向上。・ステンレス製ロック:錆びにくく耐久性の高い安心設計。・ナイロン樹脂コーナー補強:耐衝撃性を高め、長く使える設計。・汎用ステー対応:リアキャリア装着車に幅広く取り付け可能。・リフレクターシール付属:夜間走行時の視認性をサポート付属品ベースプレート、装着パッド、内装、リフレクターシール2枚、鍵2本、バックレスト上下、取り付け部品一式材質【本体】PP 【角補強部分】ナイロン樹脂 【ロック】ステンレス色ブラック容量(L)45
ステンレス O型フック
水本機械製作所¥499~税込¥549~1個当日出荷から5日以内出荷シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。種類カラビナ
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から翌々日出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
ストレートプラグ(ソリッドシェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から102日以内出荷D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から9日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)鋼硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
【タネ】花 種 フラワリーランド 2パック
アーネスト(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷31種類の花の種が白いパックの中に入っており、パックを土の上の置いて水を掛けるだけで一年中花が咲き続ける(冬は除く)。春から蒔くと当年から、秋に蒔くと翌年の春から次々と花が咲き始める。土の上に置いてその上から水を掛けるだけなので手を汚さず簡単に使用可能。パックの中に花の種子、培養土、肥料など草花の生育に必要なものが全て入っている。用途ガーデニング、ギフト、プレゼントに。材質本体:特殊水溶紙、成分:培養土、肥料、保水剤、種子質量(kg)0.06種類ディモルフォセカ、コスモス、ムラサキハナナ、デージー、フロックスドラモンデー、ルピナス、オダマキ、サポナリア、カワラナデシコ、アカバナジョウチュウギク、ゴデチャ、シャスターデージー、ジギタリス、ハツユキソウ、クレオメ、ヒャクニチソウ、ケイトウ、ビジョナデシコ、クロタネソウ、カスミソウ、コマチソウ、ハナビシソウ、ハルシャギク、ポピー、ヤグルマソウ、ルドベキア、ニオイアラセイトウ、アゲラタム、ワスレナグサ、キキョウ、マリーゴールド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×180×15
ステンレス Sフック(ストレートタイプ)
水本機械製作所¥779~税込¥857~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。用途ジョイント金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法D(mm)6寸法W(mm)14
シェル形ニードルベアリング BA(インチ系)
IKO(日本トムソン)(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から7日以内出荷仕様油穴付材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
角ラッチ
WAKI(和気産業)¥969税込¥1,0661セット翌々日出荷室内から内締式、左右兼用で操作しやすいです。用途室内の木製開き扉の施錠に。付属品取り付けネジ材質本体:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)アズワン品番64-5074-89
逆止弁 1/4×1/4
イチネンTASCO¥5,798税込¥6,3781個当日出荷寸法(mm)6.35全長(mm)84最高使用圧力(MPa)3耐圧(MPa)4流体温度(℃)-40~120寸法(inch)1/4フレア
2連はしご
TRUSCO¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷最大使用質量100kgのスタンダードなはしごです。アルミ製で軽量のため、運搬や移動も楽です。材質アルミ合金規格Aマーク認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)305JIS規格IS規格品IS S1121D-10 Q0508088)有効幅(mm)正面:(上はしご)333・(下はしご)353最大使用質量(kg)100
逆止弁 3/8×3/8
イチネンTASCO¥6,498税込¥7,1481個当日出荷寸法(mm)9.53全長(mm)84.5最高使用圧力(MPa)3耐圧(MPa)4流体温度(℃)-40~120寸法(inch)3/8
Jスプリング JAシリーズ JA-281
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(10個)3日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.49自由長(mm)40総巻数(巻)11.25外径(mm)10内径(mm)8.4入数(個)10線径(mm)0.8使用荷重(N)12.3使用たわみ(mm)25
逆止弁 (フレアナット付) 3/8FL
イチネンTASCO¥8,498税込¥9,3481個当日出荷寸法(mm)9.53全長(mm)76最高使用圧力(MPa)3.0(開弁圧力/0.01以下)耐圧(MPa)4.5流体温度(℃)-40~120寸法(inch)3/8
2連はしご HA2-c
長谷川工業¥129,800税込¥142,7801台翌日出荷軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/下はしご353使用角度(°)75外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご406各種認証日本産業規格(JISマーク) / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥659税込¥7251袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷・通常の平座金より外径・厚さのバリエーションが豊富です。・長穴箇所の座面確保やアルミ・樹脂など限界座面圧の低い材料の締結に。・組み立て時の累積誤差の調整用のカラー、スペーサとして。用途<用途>。・高さ調整・座面の陥没防止材質(本体)S45C相当種類平座金表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)入数10
チェーンジョイント
水本機械製作所¥259税込¥2851個5日以内出荷ハンマーでたたいて、外れなくすることもできます。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
逆止弁 (フレアナット付) 1/4FL
イチネンTASCO¥6,998税込¥7,6981個当日出荷寸法(mm)6.35全長(mm)58最高使用圧力(MPa)3.0(開弁圧力/0.01以下)耐圧(MPa)4.5流体温度(℃)-40~120寸法(inch)1/4
サービスポート付ボールバルブ3/8”ロー付け×3/8”フレア
イチネンTASCO¥8,298税込¥9,1281個当日出荷仕様出口側1/4フレアサービスポート付寸法(inch)(出口側)3/8"ロウ付、(出口側)3/8"フレア対応冷媒種別新冷媒R410A用耐圧試験圧力(MPa)6.3気密試験圧力(MPa)4.2
給食衣 子供用 シングル型 学校 白衣 キッズ
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥2,598~税込¥2,858~1枚4日以内出荷学校給食や食堂、調理実習などにおすすめの、子供用のシングル型給食衣です。「黄色ブドウ球菌」など、食中毒の原因となる特定細菌の繁殖を抑える抗菌加工で、衛生管理をしっかりサポート。100回の工業洗濯にも耐える抗菌性能で、厨房でも清潔さを長く保てます。肌にやさしい素材を使用しており、皮膚への刺激が少なく、安心してご着用いただけます。用途児童給食向け衛生白衣仕様両腰ポケット色ホワイト混率(%)ポリエステル65・綿35機能抗菌生地ポプリン性別男女兼用
...