カテゴリ

  • 農業機械(792)
  • 制御機器(744)
  • メカニカル部品(558)
  • 配管・水廻り設備部材(322)
  • 手袋(293)
  • 切削工具(283)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(263)
  • 機構部品(237)
  • 物流用品(199)
  • 空調・照明・電設資材(193)
  • 測定用品(177)
  • 油圧機器・油圧ホース(137)
  • 自動車補修部品(123)
  • パソコン/周辺機器(120)
  • 建築金物(116)
  • 作業工具(106)
  • FA担当者のオススメ新商品(101)
  • バイク部品(90)
  • 研磨材(81)
  • 電動工具(77)
  • 溶接用品(71)
  • 作業服(70)
  • 電気材料(63)
  • 船舶用品・漁業資材(61)
  • 事務用品(56)
  • ねじ・ボルト・釘(55)
  • オフィス家具(52)
  • 科学研究・開発用品(47)
  • 店舗什器・備品(38)
  • 家電(38)
  • 空圧工具(35)
  • カー用品(32)
  • フォークリフト・産機・建機用品(29)
  • 厨房用品(25)
  • バッテリー・電装(23)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(23)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(21)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 安全用品(18)
  • 清掃用品(16)
  • 防犯用品(16)
  • 安全標識(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • トラック用品・パーツ(14)
  • 縫製用品(14)
  • 卓上消耗品(13)
  • 塗料(12)
  • 日用品(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • 梱包用品(11)
  • 防災用品(11)
  • 安全保護具(11)
  • トラック輸送・安全用品(11)
  • エンジン工具(11)
  • 保管用品(10)
  • 鈑金・塗装(10)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(7)
  • 医療(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • マスク(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 住設機器(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 介護用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 自転車部品(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 進物(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農具(2)
  • テープ(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • トラック純正部品(1)

「a35」の検索結果

関連キーワード
6,007件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロアー金具 アルミ・ステンレス  A35(じゅうたん押え) ケージーパルテックフロアー金具 アルミ・ステンレス A35(じゅうたん押え)ケージーパルテック
1,798税込1,978
1本(2000mm)
翌々日出荷から3日以内出荷
厳正な基準に基づき、より高い安全性を追求するパルステップ。近代建築にふさわしい風格をお届けします。ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げをはじめ、アルミ・真鍮とともにJIS規格適合品の採用で耐久性、美観共に優れています。豊富なバリエーションの中から現場に応じた商品が選択できます。充填剤は耐摩耗性に優れた特殊樹脂を採用しています。豊富なカラーバリエーションでおちついた雰囲気に仕上がります。
用途じゅうたん押え適合長尺シート・コンクリート石・木製用材質A6063S-T5
パルステップ アルミ A35P ケージーパルテックパルステップ アルミ A35Pケージーパルテック
2,998税込3,298
1本(2000mm)
4日以内出荷
厳正な基準に基づき、より高い安全性を追求するパルステップ。近代建築にふさわしい風格をお届けします。ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げをはじめ、アルミ・真鍮とともにJIS規格適合品の採用で耐久性、美観共に優れています。豊富なバリエーションの中から現場に応じた商品が選択できます。充填剤は耐摩耗性に優れた特殊樹脂を採用しています。豊富なカラーバリエーションでおちついた雰囲気に仕上がります。
用途滑り止めシリーズパルステップ仕様角型・糸入インサート適合長尺シート用。定尺商品(寸法切不可)。材質A6063S-T5全長(mm)2000仕上B2シルバー・特殊樹脂
空研ぎシート(A35PM) 理研コランダム空研ぎシート(A35PM)理研コランダム
4,998税込5,498
1箱(100枚)
5日以内出荷から9日以内出荷
●やや柔らかく柔軟性のある基材を使用しております。 ●空研ぎで使用するシートです。 ●アルミナ砥粒(A)を使用しております。 ●目詰まり防止加工により、長寿命を実現します。
用途●木材、金属の素地及び塗面研磨で使用可能です。 ●金属の錆や汚れ落としにも最適です。 ●オービタルサンダーでもご使用頂けます。
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(156件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
コピー用紙 高白色  FSC(R)認証製品 モノタロウコピー用紙 高白色 FSC(R)認証製品モノタロウ(375件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(500枚×5冊)
当日出荷
日本製の高品質なコピー用紙です。 国際的な森林管理認証を取得した製品です。高白色タイプ。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。ホワイト紙質中性紙坪量(g/m2)約66紙厚(μm)89適合プリンタインクジェットプリンタFSC認証認定FSC認証番号FSC-C010952
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
749税込824特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
コピー用紙 普通色  FSC(R)認証製品 モノタロウコピー用紙 普通色 FSC(R)認証製品モノタロウ(163件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(500枚×5冊)
当日出荷
日本製の高品質なコピー用紙です。 国際的な森林管理認証を取得した製品です。白過ぎない自然な色合い。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。ホワイト紙質中性紙坪量(g/m2)約67紙厚(μm)89適合プリンタインクジェットプリンタFSC認証認定FSC認証番号FSC-C010952
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(134件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(159件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から5日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(197件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
液晶保護フィルム Samsung Galaxy A35 5G 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Samsung Galaxy A35 5G 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Samsung Galaxy A35 5G寸法(mm)73.2×156.3取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
のぞき見防止 プライバシー フィルム Samsung Galaxy A35 5G 左右方向からの覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム Samsung Galaxy A35 5G 左右方向からの覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
2,198税込2,418
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Samsung Galaxy A35 5G寸法(mm)73.2×156.3取付方式シリコン吸着枚数1枚特性のぞき見防止180度
液晶保護フィルム Samsung Galaxy A35 5G 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Samsung Galaxy A35 5G 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Samsung Galaxy A35 5G寸法(mm)73.2×156.3取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)倉敷化工(100件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(68件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) A形バンドー化学(13件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部などベルト形Aベルト上幅(mm)12.7材質ゴム種類Vベルト
ラミネートフィルム(150μm) アイリスオーヤマラミネートフィルム(150μm)アイリスオーヤマ(31件のレビュー)
3,498税込3,848
1パック(50枚)
当日出荷
仕上がりのコシが強く、折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです。
タイプ厚手厚さ(μm)150
ラミネートフィルム(100μm) アイリスオーヤマラミネートフィルム(100μm)アイリスオーヤマ(40件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(500枚)
当日出荷
用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。
タイプ光沢厚さ(μm)100主要材質ポリエステル
リア専用グラファイト樹脂ワイパー NWB(日本ワイパブレード)リア専用グラファイト樹脂ワイパーNWB(日本ワイパブレード)(248件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
後方視界も快適! 新車純正装着増加傾向にある「樹脂製リヤワイパー」! グラファイトラバー採用で不快なビビリを低減!
幅(mm)6
ファイルスタンド リヒトラブファイルスタンドリヒトラブ(36件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
底部と背部にホルダーなどの薄い商品の倒れ込みを防ぐすべり防止のリブ加工をしています。 用途にあわせて、縦置き、横置きができます。 2仕切り3区画でファイルスタンド内の分類に便利。 900ミリ幅のキャビネットに4個並べて収納できます。
付属品連結用ジョイントネジ材質ポリプロピレン規格A4内寸法(mm)約66/1区画寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(縦置き時)220×230×310
鉄工用ドリルパック 5本入 NACHI(不二越)鉄工用ドリルパック 5本入NACHI(不二越)(27件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(5本)
当日出荷
表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
合皮短靴(マジック) A350 エンゼル合皮短靴(マジック) A350エンゼル(46件のレビュー)
3,298税込3,628
1足
当日出荷
人工皮革+ウレタン2層底で軽量。4Eなので足が幅広の方にお勧め。
用途軽作業全般ブラック足幅4E形状ローカット材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)ウレタン2層標準質量(g/片足)455(25.5cm)機能軽量材質(先芯)鋼鉄甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
エアフィルター 和興フィルタテクノロジーエアフィルター和興フィルタテクノロジー(132件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
ハレパネ プラチナ万年筆ハレパネプラチナ万年筆(2件のレビュー)
649税込714
1枚
当日出荷から3日以内出荷
材質ポリスチレン製
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)倉敷化工(35件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
クリヤーブック替紙 封筒型(マチ付き) コクヨクリヤーブック替紙 封筒型(マチ付き)コクヨ
819税込901
1パック(10枚)
当日出荷
最大幅10mmのマチ付きなので、多枚数の書類やカタログの整理に最適です。 中紙のない丈夫な厚口タイプ。フタの付いた封筒型で、中身の抜け落ちを防ぎます。 A4の30穴替紙式クリヤーブックに適応した替紙です。 タテ・ヨコの後の( )内は、マチ部分の最大幅を示しています
サイズA4-S穴数2・4・30穴対応材質ポケット/R-PP寸法(縦×横)(mm)302×230マチ(mm)10ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)210×300
A-35 兼弥産業A-35兼弥産業
9,498税込10,448
1ケース(200個)
3日以内出荷
寸法(mm)外98×内90×高90MR 白容量(L)0.5分類生産鉢
農機用スーパーVベルトW800 SA形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SA形バンドー化学(34件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
プロジェクトペーパー 5ミリ方眼 オキナプロジェクトペーパー 5ミリ方眼オキナ(7件のレビュー)
619税込681
1冊(50枚)
当日出荷
7種類のサイズバリエーションと充実の罫内容。 コピーに写りにくいブルー罫。 あらゆるプランニングに最適です。
材質特抄上質紙
防水ゴムコードコネクタボディ  接地2P Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタボディ 接地2PPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V寸法A(mm)75寸法B(Φmm)46適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)適合電線(mm2)1.25・2
銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形) DST(大同端子製造)銅線用裸圧着端子 角先開形端子(F形)DST(大同端子製造)(13件のレビュー)
899税込989
1箱(100個)
当日出荷から18日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状先開形
アバンテV2A3レターケース 浅5段 ナカバヤシアバンテV2A3レターケース 浅5段ナカバヤシ(5件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
浅4段 A3 ヨコ型。本体樹脂製の軽量レターケース
引出し数浅5段サイズA3仕様カラー分類インデックスカード材質本体:スチロール樹脂、引出し:透明スチロール樹脂質量(kg)4.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×340×259引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅:453×311×36引出し組合せ浅型RoHS指令(10物質対応)対応
シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
インクジェットプリンタ用紙 スーパーファイングレード(厚紙用紙) コクヨインクジェットプリンタ用紙 スーパーファイングレード(厚紙用紙)コクヨ(23件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(50枚)
当日出荷
厚さ0.22mmとコシのある厚手タイプ。メニューやPOPなどのペーパークラフトに最適です。 優れた速乾性・耐久性/速乾性と耐水性に優れ、高精細な画像や文字もクリアに再現します。
坪量(g/m2)170厚さ(mm)0.21白色度(%)91程度紙質マット紙印刷方式片面入数50枚適合プリンタインクジェットプリンタ
指サック メクリッコキャッチ PLUS(プラス)[文具]指サック メクリッコキャッチPLUS(プラス)[文具](22件のレビュー)
179税込197
1袋(4個)ほか
当日出荷
今までにないめくり心地の指サック「メクリッコキャッチ」。指にやさしくフィットし、高い摩擦力で紙をしっかりとキャッチ!驚くほど快適にめくれる、新感覚の指サック。新素材で2倍の摩擦力を実現!従来品に比べて2倍の摩擦力がある新素材”ソフト エラストマー”を使用。軽い力でも紙をしっかりつかみ取り、ラクに紙がめくれます。ソフト エラストマーのやわらかな感触とやさしく包む形状で指先にフィット。ずれずに快適なつけ心地です。めくりやすく、ずれずにしっかり紙をキャッチする機能がいっぱい。3Dカーブで、リング型ではカバーできなかった指先でも紙をしっかりめくれます。凹みカーブで指の曲げも快適、指の第一関節を解放する凹みカーブで、指の動きを妨げません。めくり側のリブが紙をしっかりとらえます。さらに、通気穴でムレを抑えます。
材質TPE繰り返し・詰め替え対応
ローバルα ローバルローバルαローバル(17件のレビュー)
23,980税込26,378
1缶(3.5kg)
当日出荷
リン片状亜鉛を使いALL亜鉛(92%)で金属光沢感のあるシルバー色を実現。亜鉛の働きに遮断効果もプラスし、さび止め効果と美しい仕上がりを両立
用途めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。メタリックシルバー成分92%亜鉛含有耐熱性170℃(連続24時間)異状なし主な用途亜鉛メッキ、鉄、金属膜厚(μm)80(40μm×2回塗)労働安全衛生法の表示第2種有機溶剤耐寒性-60℃(連続1008時間)異状なし(-30℃×5時間保持、+10℃×1時間保持)×72サイクル(1サイクル=6時間)異状なし危険物の類別第四類特性さび止めホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量92
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から22日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下
ドロッパーパイプ/A-35・50 日東工器ドロッパーパイプ/A-35・50日東工器
709税込780
1個
翌々日出荷
メーカー商品コード15012
...
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
"a35" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷