48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様対応ピン長:3.5mm ピッチ(mm)2 極数50 シリーズA3 定格電圧(V)最大200.0 定格電流(A)2 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性UL94V-0. ミニチュアSMTピンヘッダ. このヒロセミニチュアSMT基板ヘッダは、PPS素材製軽量高密度コネクタヘッダで、ピンコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxPS-2SV(71)は、位置決めボス1つを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグ 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(5個)
4,910 税込5,401
7日以内出荷

仕様アキシャル単方向600 W TVSダイオード、P6KEシリーズ、Fairchild Semiconductor 寸法(mm)7.62×3.56×3.56 ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 パッケージDO-15 実装タイプスルーホール 1チップ当たりのエレメント数1 最大逆スタンドオフ電圧(V)300 最大クランピング電圧(V)482 最小ブレークダウン電圧(V)332 ピークパルスパワー消費(W)600 最大ピークパルス電流(A)1.3 最大逆漏れ電流(μA)5 方向性タイプ単方向 最小動作温度(℃)-65
1箱(5個)
539 税込593
5日以内出荷

ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 482V。最小ブレークダウン電圧 = 332V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-15。最大逆スタンドオフ電圧 = 300V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 1.3A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。寸法 = 7.62 x 3.56 x 3.56mm。テスト電流 = 1mA。アキシャル単方向600 W TVSダイオード、P6KEシリーズ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷


1箱(50個)ほか
8,498 税込9,348
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

付属品「表面形」端子ねじM12(六角ボルト)×35(3極6本)、取付ねじM6×60(3極4本)、絶縁バリア(3極4枚) 種別選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg)6.1 外形寸法(mm)140(a)×257(b)×103(c)[134(ca)] フレーム400A 定格絶縁電圧(V)300 別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、機械連動子(MI)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TTC・ BTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP) 動作表示機械式ボタン(漏電及び過電圧) 相線式1Φ3W 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu)50(AC100/200V) 定格感度電流(mA)100・200・500切換 過電流引きはずし方式熱動-電磁 開閉寿命(回)6000(機械的)、1000(電気的) トリップボタン 逆接続- 汚染度(使用環境)2 リード線長さ(mm)800(過電圧検出) 極数・素子数3P3E 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格-(電気用品安全法) 慣性不動作時間(s)0.1以上(過電圧) RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type AC 各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V)100/200 電流の種類AC 動作時間(s)最大0.1(at IΔn) 雷インパルス耐電圧(KV)6 定格動作過電圧(V)AC135 アイソレーション適合適合 定格不動作過電圧(V)AC120 定格過電圧動作時間(秒)1以内
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナベヤ口金
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナベヤ裏板
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナベヤスピンドル
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
169,800 税込186,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1台
179,800 税込197,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1台
269,800 税込296,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1台
60,980 税込67,078
34日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
119,800 税込131,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1台
199,800 税込219,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
94,980 税込104,478
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1台
239,800 税込263,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1台
149,800 税込164,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1台
64,980 税込71,478
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1台
149,800 税込164,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
169,800 税込186,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
229,800 税込252,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1台
99,980 税込109,978
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
169,800 税込186,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1台
249,800 税込274,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1台
279,800 税込307,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1台
149,800 税込164,780
34日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1台
89,980 税込98,978
34日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1台
97,980 税込107,778
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
95,980 税込105,578
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
189,800 税込208,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1台
269,800 税込296,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
169,800 税込186,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1台
289,800 税込318,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
329,800 税込362,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

日立産機システム漏電警報付配線用遮断器
エコ商品
定格感度電流(mA)100・200・500切替 RoHS指令(10物質対応)対応 極数(P)3
1台
60,980 税込67,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 482V最小ブレークダウン電圧 = 332V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 300Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 1.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 5μAアキシャル単方向600 W TVSダイオード、P6KEシリーズ、Fairchild Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
539 税込593
7日以内出荷


仕様SMTトランジェントサプレッサ - TransGuard(R). 多層ZnOセラミックサプレッサ. 銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ 長さ(mm)1.6 奥行(mm)0.8 電流(A)クランプ:1 シリーズVC 静電容量350pF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)32 エネルギー(J)0.1 パッケージ/ケース0603 (1608M) 最大定格電圧(V)AC:10、直流:14 バリスタ電圧(V)18.5 最大サージ電流(A)30
1袋(25個)
989 税込1,088
7日以内出荷