カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(377)
  • 農業機械(323)
  • 制御機器(232)
  • バイク部品(200)
  • 切削工具(124)
  • 物流用品(117)
  • 電気材料(108)
  • メカニカル部品(102)
  • 空調・照明・電設資材(74)
  • 自動車補修部品(68)
  • 機構部品(67)
  • 電動工具(57)
  • 建築金物(44)
  • パソコン/周辺機器(39)
  • オフィス家具(26)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(26)
  • 測定用品(22)
  • 作業工具(22)
  • 建材・エクステリア(18)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 自動車用オイル・ケミカル(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 安全標識(12)
  • カー用品(11)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • 梱包用品(9)
  • 安全用品(9)
  • 縫製用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 厨房用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 家電(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 研磨材(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 日用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 事務用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 手袋(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 作業服(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a47」の検索結果

2,292件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vベルト(A47.0 ヤンマーVベルト(A47.0ヤンマー
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
Vベルト(A47.0
RSSD20117A47R0JB15 VISHAYRSSD20117A47R0JB15VISHAY
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RSSD25168A47R0JB06 VISHAYRSSD25168A47R0JB06VISHAY
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(156件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(134件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(159件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(197件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(639件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷から3日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
270mlx3個 除湿棒・詰替え(EA941A-47用) エスコ270mlx3個 除湿棒・詰替え(EA941A-47用)エスコ
785税込864
1個
当日出荷
商品タイプ棒タイプエスコ品番EA941A-47B
オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシールKoyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)
679税込747特価
1枚
当日出荷から3日以内出荷
軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) A形バンドー化学(13件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部などベルト形Aベルト上幅(mm)12.7材質ゴム種類Vベルト
農機用スーパーVベルトW800 SA形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SA形バンドー化学(34件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
エアーエレメント UNION(ユニオン産業)エアーエレメントUNION(ユニオン産業)(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
乾式
ACアダプター MPA?47A モトローラ(Motorola) トランシーバー 無線機 インカム用 モトローラACアダプター MPA?47A モトローラ(Motorola) トランシーバー 無線機 インカム用モトローラ
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
モトローラ製の連結型充電器用ACアダプタで、MCD-71、CD-51、CD-54などの充電器と組み合わせて使用し、最大6台の無線機を同時に充電可能です。対応機種にはFTH-50、MiT7000、VXシリーズ(VX-212U、VX-581、VX-582など)、VXDシリーズ(VXD-10、VXD20、VXD450Rなど)
VベルトA形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトA形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT(30件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷から9日以内出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(20個)
当日出荷から22日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下
クラフト紙 HEIKOクラフト紙HEIKO(13件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(500枚)ほか
当日出荷
小物のラッピング等やPOP用紙等に便利なA4サイズです。
材質クラフト紙質量(g/枚)11メーカー商品コード002101050
パッキン TOTOパッキンTOTO(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から47日以内出荷
エアーフィルター UNION(ユニオン産業)エアーフィルターUNION(ユニオン産業)(149件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトA形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から9日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75ベルト形A
ドレッサ マキタドレッサマキタ(21件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
卓上・電気グラインダ・ 研削砥石用。 変形した研削砥石の形を整えます。
VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLA形スーパー AG-X三ツ星ベルト(83件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から12日以内出荷
特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
超硬バー ニューレジストン超硬バーニューレジストン(10件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
ボアプラグ RCA型 NOKボアプラグ RCA型NOK(7件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ニトリルゴム(NBR)型式RCA
両面VベルトA形 (レッド) バンドー化学両面VベルトA形 (レッド)バンドー化学(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から46日以内出荷
特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器
エアーフィルター FILTECエアーフィルターFILTEC(120件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
ペーパーフレグランス ハネア(HANEA) 晴香堂(旧:オカモト産業)ペーパーフレグランス ハネア(HANEA)晴香堂(旧:オカモト産業)(5件のレビュー)
629税込692
1パック(3枚)
当日出荷
クリップ式密閉タンク用シリコンパッキン MONOVATE(旧:日東金属工業)クリップ式密閉タンク用シリコンパッキンMONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)
6,798税込7,478特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
食品衛生法適合品のシリコンパッキンです。パッキンの色による識別ができます。
材質シリコンゴム
ベルト DJ(ドライブジョイ)ベルトDJ(ドライブジョイ)(55件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
高級刃(替刃) マキタ高級刃(替刃)マキタ(16件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から3日以内出荷
純正品のエンジンバリカン用高級刃です。 刃の三面研磨で切り口が鮮やかです。 軽量で高耐久のガイドバーを採用しているため、市販品と違い刃が曲がりにくいです。
ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlowファイヤーロッド・カートリッジヒーターWatlow(1件のレビュー)
9,598税込10,558特価
1本
当日出荷から48日以内出荷
レシプロ刃 マキタレシプロ刃マキタ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1組(5枚)
当日出荷
切断能力(mm)ALC-
特殊コーティング(替刃) マキタ特殊コーティング(替刃)マキタ(6件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から3日以内出荷
キュキュット クリア除菌(食器用洗剤) エスコキュキュット クリア除菌(食器用洗剤)エスコ
980税込1,078
1本
7日以内出荷
1本で、スポンジ・まな板の除菌(※)・除渋・除臭・くすみ落としの4つの効果。独自のハイブリッドウォッシュ処方で、濃密泡とすすぎの早さを両立。固まった油汚れまで細かく分解し、まっさら清潔な仕上がりになります。キュキュット独自の処方で、ベッタリ油汚れを細かく分解!長もち泡が、すすいだ瞬間一気にパッ!汚れ落ちを指先でキュッと実感。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証)手にやさしい。使いやすさとecoにこだわったつめかえ用ボトル。グレープフルーツの香り。捨てる時は、ペコッと小さくつぶせるのでかさばらずゴミ捨てもラクに。
用途野菜果物食器調理用具用、スポンジプラスチック製まな板(除菌)成分界面活性剤(34%、アルキルヒドロキシスルホベタイン、高級アルコール系(陰イオン))、安定化剤、除菌剤内容量(mL)詰替用(1250)使用の目安野菜・果物・食器・調理用具の洗浄 水1Lに対して0.75(料理用小さじ1杯は約5) スポンジの除菌 スポンジをよく絞り、約8の原液をつけ、まんべんなく浸透させ次に使用するまで置いておく。 まな板の除菌 一度洗ったまな板の水分をふきとり、原液約8をまんべんなく塗布し、約20分間放置後水で洗い流す。 (全ての菌を除菌するわけではありません)繰り返し・詰め替え対応
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形三ツ星ベルト(8件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷から52日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
ベルト形Aベルト上幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)9.0材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
FAホールカッター(超硬チップ付) 大見工業FAホールカッター(超硬チップ付)大見工業(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から4日以内出荷
特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。
刃長(mm)30シャンク径(Φmm)10全長(mm)111適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材刃厚(mm)2.8
ビニタイ・PVC エスコビニタイ・PVCエスコ(4件のレビュー)
250税込275
1袋(100本)
当日出荷
全長(mm)120幅(mm)4赤・青・黄・緑・白・黒・橙・茶・灰色・わさび色がランダムに入ってます。エスコ品番EA475V-1材質スチール線+PVC
端子台カバー 東洋技研端子台カバー東洋技研
899税込989
1本(1m)
当日出荷
木口貼りテープ 長巻 パネフリ工業木口貼りテープ 長巻パネフリ工業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷から8日以内出荷
強力粘着付きで簡単に貼ることができる木口貼りテープです。樹脂製品なので、割れ・欠け・水の侵入がありません。表面直接印刷なのでシートの剥がれがありません。環境にやさしい非PVC商品です。用途に合わせて、幅・長さ・色のラインナップが豊富です。
用途棚板の木口補修に。家具・建具・テーブル等の装飾に長さ(m)50材質基材:ABS樹脂、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
...
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
"a47" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷