VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(149件のレビュー)
VベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
Vベルト A形 スタンダード
VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
VベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
VベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(142件のレビュー)
VベルトB形 (レッド)バンドー化学(107件のレビュー)
VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
VベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
マックスターウェッジベルト三ツ星ベルト(79件のレビュー)
VベルトM形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT(33件のレビュー)
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(158件のレビュー)
接触器リレー 16A 48 V dcABB
交換用 紙パック(M型Vタイプ)Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
接触器リレー 16A 48 V dcABB
TDKラムダ スイッチング電源 48V dc 1.1A 50W HWS50A-48/ATDKラムダ
TDK 酸化金属バリスタ, 27V, 48ATDK
Interface 1RT 10A 48V DC etrier plastiFINDER
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:530 V ac パネルマウント, RM1A48D25CARLO GAVAZZI
ステンレスマグ スクリュー シームレスせん象印マホービン
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形バンドー化学(12件のレビュー)
LED描画灯 矢印流れ DC12~48V NB15A-D48シリーズ日恵製作所
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 77.4V, SMCJ48ALITTELFUSE
パワーサプライ産業用480W/48V/10ATRENDnet
パワーサプライ産業用240W/48V/5ATRENDnet
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 77.4V, SMCJ48ALITTELFUSE
Bourns TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 3.5V, SMAJ48ABOURNS
パワーサプライ産業用120W/48V/2.5ATRENDnet
DC H Bridge SSR(Contactor)48V 20A 32VSensata / Crydom
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 100V, SMAJ48A-TRSTMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 100V, SMBJ48A-TRSTMicro
18Vコードレスクリーナー(カプセル式)本体のみHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
EパワーVベルト三ツ星ベルト
IXYS 汎用 整流ダイオード, 48A, 1600V スルーホール, 2-Pin TO-247AD シリコンジャンクション 1.18VIXYS