カテゴリ
- メカニカル部品(20)
- 制御機器(9)
- 自動車純正部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- バイク純正部品(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 日立産機システム(14)
- MAZDA(マツダ)(3)
- AMPHENOL(3)
- MICROCHIP(3)
- IKO(日本トムソン)(2)
- 能瀬精工(JNS)(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- ホンダ(1)
- マキタ(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- INA(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
エコロジープロダクト
「a4822」の検索結果

ソリッド形針状ころ軸受(内輪無)
INA(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ソリッド形 針状ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から10日以内出荷ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
旋削形ニードルベアリング NA48
IKO(日本トムソン)¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷から9日以内出荷旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
旋削形ニードルベアリング RNA48
IKO(日本トムソン)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷から5日以内出荷旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なし内輪-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
クッションディスク
リューター(日本精密機械工作)¥1,698税込¥1,8681パック(5枚)6日以内出荷不織布で出来ていますので、当たりが柔らかです。目詰まりが、起こりにくくアルミ、ステンレスなどの研磨に向いています。裏面接着材付適合材アルミ、ステンレスなど
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 3極
AMPHENOL¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4822アズワン品番65-7559-96
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 13極
AMPHENOL¥89,980税込¥98,9781個7日以内出荷Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
12ビット D/Aコンバータ Microchip
MICROCHIP取扱停止中MCP4821/4822シリーズ12ビットD/Aコンバータ仕様アーキテクチャ = レジスタストリング分解能 = 12ビットフルスケールエラー = ±2%FSR全非線形エラー = 12LSBDACチャンネル数 = 1実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = MSOPピン数 = 8最大セトリング時間 = 4.5μsデジタルインターフェースタイプ = シリアル (SPI)出力極性 = バイポーラ基準電圧 = 内部標準シングル供給電圧 = 5.5 V動作温度 Min = -40 ℃mmMCP4821/4822シリーズ12ビットD/AコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
12ビット D/Aコンバータ Microchip
MICROCHIP取扱停止中MCP4821/4822シリーズ12ビットD/Aコンバータ仕様アーキテクチャ = レジスタストリング分解能 = 12ビットフルスケールエラー = 12LSB全非線形エラー = ±12LSBDACチャンネル数 = 1実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 8最大セトリング時間 = 4.5μsデジタルインターフェースタイプ = シリアル (SPI)出力極性 = バイポーラ基準電圧 = 内部電源タイプ = 単一電源動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
ギヤモータ GAシリーズ(横型脚取付け)400V
日立産機システム取扱い終了幅広いニーズにこたえるベーシックモデル。 低騒音、長寿命、複列シール構造の採用。用途一般コンベヤ、金属加工機、工作機械(一般)、飼料プラント用機械。極数4定格連続相数三相使用周囲湿度95%RH以下(腐食性および爆発性ガス・蒸気・結露がなく、じんあいの少ないこと)設置場所屋内標高(m)1000以下周囲温度(℃)-20~40
ギヤモータ GAシリーズ(横型脚取付け)200V
日立産機システム取扱い終了幅広いニーズにこたえるベーシックモデル。 低騒音、長寿命、複列シール構造の採用。用途一般コンベヤ、金属加工機、工作機械(一般)、飼料プラント用機械。極数4定格連続相数三相使用周囲湿度95%RH以下(腐食性および爆発性ガス・蒸気・結露がなく、じんあいの少ないこと)設置場所屋内標高(m)1000以下周囲温度(℃)-20~40
ギヤモータ GAシリーズ(横型脚取付け)単相 400V
日立産機システム取扱い終了幅広いニーズにこたえるベーシックモデル。 低騒音、長寿命、複列シール構造の採用。用途一般コンベヤ、金属加工機、工作機械(一般)、飼料プラント用機械。種別屋外型極数4定格連続相数三相使用周囲湿度95%RH以下(腐食性および爆発性ガス・蒸気・結露がなく、じんあいの少ないこと)設置場所屋外周囲温度(℃)-20~40
ギヤモータ GAシリーズ(横型脚取付け)三相 200V
日立産機システム取扱い終了幅広いニーズにこたえるベーシックモデル。 低騒音、長寿命、複列シール構造の採用。用途一般コンベヤ、金属加工機、工作機械(一般)、飼料プラント用機械。種別屋外型極数4定格連続相数三相使用周囲湿度95%RH以下(腐食性および爆発性ガス・蒸気・結露がなく、じんあいの少ないこと)設置場所屋外周囲温度(℃)-20~40
ギヤモータ GAシリーズ(横型脚取付け)ブレーキ付 200V
日立産機システム取扱い終了幅広いニーズにこたえるベーシックモデル。 低騒音、長寿命、複列シール構造の採用。用途一般コンベヤ、金属加工機、工作機械(一般)、飼料プラント用機械。種別ブレーキ付き極数4制動方式無励磁制動型(OFFブレーキ)相数三相使用周囲湿度90%RH以下設置場所屋内(腐食性および爆発性ガス、蒸気がない所、結露しない所)標高(m)1000以下周囲温度(℃)-20~40
ギヤモータ CAシリーズ(横型脚取付け)200V
日立産機システム(5件のレビュー)取扱い終了均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ。 小型・軽量、低騒音、複列シール構造の採用。用途食品関係コンベヤ、小荷物用コンベヤ。 シートシャッター、木工カンナ送り装置、金属探知機用コンベヤ。 立体駐車場。極数4定格連続相数三相使用周囲湿度95%以下(腐食性、揮発性のガス、蒸気のないこと)始動方法直入れ設置場所屋内標高(m)1000以下周囲温度(℃)-20~40
ギヤモータ CAシリーズ(横型脚取付け)400V
日立産機システム取扱い終了均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ。 小型・軽量、低騒音、複列シール構造の採用。用途食品関係コンベヤ、小荷物用コンベヤ。 シートシャッター、木工カンナ送り装置、金属探知機用コンベヤ。 立体駐車場。極数4定格連続相数三相使用周囲湿度95%以下(腐食性、揮発性のガス、蒸気のないこと)始動方法直入れ設置場所屋内標高(m)1000以下周囲温度(℃)-20~40
ギヤモータ GAシリーズ(横型脚取付け)ブレーキ付 400V
日立産機システム取扱い終了幅広いニーズにこたえるベーシックモデル。 低騒音、長寿命、複列シール構造の採用。用途一般コンベヤ、金属加工機、工作機械(一般)、飼料プラント用機械。種別ブレーキ付き極数4制動方式無励磁制動型(OFFブレーキ)相数三相使用周囲湿度90%RH以下設置場所屋内(腐食性および爆発性ガス、蒸気がない所、結露しない所)標高(m)1000以下周囲温度(℃)-20~40
ギヤモータ GAシリーズ(横型脚取付け)安全増防爆型 200V
日立産機システム取扱い終了幅広いニーズにこたえるベーシックモデル。 低騒音、長寿命、複列シール構造の採用。用途一般コンベヤ、金属加工機、工作機械(一般)、飼料プラント用機械。種別安全増防爆型取付方式横型脚取り付け極数4周波数(Hz)50/60ブレーキ有無無電圧(V)200定格連続相数三相使用周囲湿度95%RH以下(腐食性および爆発性ガス・蒸気・結露がなく、じんあいの少ないこと)設置場所屋内標高(m)1000以下周囲温度(℃)-20~40
ギヤモータ GAシリーズ(横型脚取付け)安全増防爆型 400V
日立産機システム取扱い終了幅広いニーズにこたえるベーシックモデル。 低騒音、長寿命、複列シール構造の採用。用途一般コンベヤ、金属加工機、工作機械(一般)、飼料プラント用機械。種別安全増防爆型取付方式横型脚取り付け極数4周波数(Hz)50/60ブレーキ有無無電圧(V)400定格連続相数三相使用周囲湿度95%RH以下(腐食性および爆発性ガス・蒸気・結露がなく、じんあいの少ないこと)設置場所屋内標高(m)1000以下周囲温度(℃)-20~40
ギヤモータ CAシリーズ(横型脚取付け)ブレーキ付 200V
日立産機システム取扱い終了均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ。 小型・軽量、低騒音、複列シール構造の採用。用途食品関係コンベヤ、小荷物用コンベヤ。 シートシャッター、木工カンナ送り装置、金属探知機用コンベヤ。 立体駐車場。種別ブレーキ付き極数4制御方式無励磁制動型(OFFブレーキ)相数三相使用周囲湿度90%以下(腐食性、揮発性のガス、蒸気のたいこと)設置場所屋内標高(m)1000以下周囲温度(℃)-20~40
ギヤモータ CAシリーズ(横型脚取付け)ブレーキ付 400V
日立産機システム取扱い終了均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ。 小型・軽量、低騒音、複列シール構造の採用。用途食品関係コンベヤ、小荷物用コンベヤ。 シートシャッター、木工カンナ送り装置、金属探知機用コンベヤ。 立体駐車場。種別ブレーキ付き極数4制動方式無励磁制動型(OFFブレーキ)相数三相使用周囲湿度90%以下(腐食性、揮発性のガス、蒸気のたいこと)設置場所屋内標高(m)1000以下周囲温度(℃)-20~40
ギヤモータ CAシリーズ(横型脚取付け)屋外 400V
日立産機システム取扱い終了均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ。 小型・軽量、低騒音、複列シール構造の採用。用途食品関係コンベヤ、小荷物用コンベヤ。 シートシャッター、木工カンナ送り装置、金属探知機用コンベヤ。 立体駐車場。種別屋外型極数4定格連続相数三相使用周囲湿度95%以下(腐食性、揮発性のガス、蒸気のないこと)始動方法直入れ設置場所屋外標高(m)1000以下周囲温度(℃)-20~40
ギヤモータ CAシリーズ(横型脚取付け)屋外 200V
日立産機システム取扱い終了均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ。 小型・軽量、低騒音、複列シール構造の採用。用途食品関係コンベヤ、小荷物用コンベヤ。 シートシャッター、木工カンナ送り装置、金属探知機用コンベヤ。 立体駐車場。種別屋外型極数4定格連続相数三相使用周囲湿度95%以下(腐食性、揮発性のガス、蒸気のないこと)始動方法直入れ設置場所屋外標高(m)1000以下周囲温度(℃)-20~40
純正プリントヘッド/クリーナ HP80
HP(日本ヒューレット・パッカード)取扱い終了適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)適合Designjet 1050c/1055cm/1055cm+種別純正
配電ブロック 6極 1袋 20個入
フエニックス・コンタクト取扱い終了Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、接着取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。6 種類の接続方法があり、幅は 12.5 mm です。このブロックは仕様●極数:6●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:黒●コード番号:201-4822アズワン品番65-7514-18
ヘビーデューティパワーコネクタ 4極 40.0A 1.0 kV 1箱 100個入
AMPHENOL取扱い終了仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:40.0A●シリーズ:PL084X●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4822アズワン品番65-7669-69