ギヤモータ GAシリーズ(横型脚取付け)三相 200V
幅広いニーズにこたえるベーシックモデル。
低騒音、長寿命、複列シール構造の採用。
用途一般コンベヤ、金属加工機、工作機械(一般)、飼料プラント用機械。
種別屋外型
極数4
定格連続
相数三相
使用周囲湿度95%RH以下(腐食性および爆発性ガス・蒸気・結露がなく、じんあいの少ないこと)
設置場所屋外
周囲温度(℃)-20~40
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
ギヤードモーター の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58223085 | GA48-075-200A 200V | 11700167 | GP48-075-200A 200V |
![]() |
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V | 日立産機システム | 1台 | ¥279,800 税込¥307,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58223094 | GA48-075-150A 200V | 11700203 | GP48-075-150A 200V |
![]() |
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V | 日立産機システム | 1台 | ¥269,800 税込¥296,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58223103 | GA38-075-100A 200V | 11700246 | GP38-075-100A 200V |
![]() |
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V | 日立産機システム | 1台 | ¥139,800 税込¥153,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58223112 | GA38-075-75A 200V | 11700298 | GP38-075-75A 200V |
![]() |
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V | 日立産機システム | 1台 | ¥139,800 税込¥153,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58223121 | GA38-075-60A 200V | 11700352 | GP38-075-60A 200V |
![]() |
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V | 日立産機システム | 1台 | ¥119,800 税込¥131,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58223146 | GA38-075-45A 200V | 11700413 | GP38-075-45A 200V |
![]() |
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V | 日立産機システム | 1台 | ¥119,800 税込¥131,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58223164 | GA32-075-30A 200V | 11700474 | GP32-075-30A 200V |
![]() |
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V | 日立産機システム | 1台 | ¥92,980 税込¥102,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58223173 | GA32-075-20A 200V | 11700544 | GP32-075-20A 200V |
![]() |
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V | 日立産機システム | 1台 | ¥89,980 税込¥98,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58223182 | GA24-075-15A 200V | 11700614 | GP24-075-15A 200V |
![]() |
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V | 日立産機システム | 1台 | ¥84,980 税込¥93,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58223191 | GA24-075-10A 200V | 11700684 | GP24-075-10A 200V |
![]() |
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V | 日立産機システム | 1台 | ¥84,980 税込¥93,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58223207 | GA24-075-5A 200V | 11700754 | GP24-075-5A 200V |
![]() |
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V | 日立産機システム | 1台 | ¥79,980 税込¥87,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58223225 | GA55-150-200A 200V | 11700176 | GP55-150-200A 200V |
![]() |
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V | 日立産機システム | 1台 | ¥389,800 税込¥428,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58223234 | GA55-150-150A 200V | 11700212 | GP55-150-150A 200V |
![]() |
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V | 日立産機システム | 1台 | ¥349,800 税込¥384,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58223243 | GA48-150-100A 200V | 11700255 | GP48-150-100A 200V |
![]() |
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V | 日立産機システム | 1台 | ¥229,800 税込¥252,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58223252 | GA48-150-75A 200V | 11700307 | GP48-150-75A 200V |
![]() |
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V | 日立産機システム | 1台 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58223261 | GA48-150-60A 200V | 11700368 | GP48-150-60A 200V |
![]() |
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V | 日立産機システム | 1台 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58223286 | GA48-150-45A 200V | 11700422 | GP48-150-45A 200V |
![]() |
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V | 日立産機システム | 1台 | ¥189,800 税込¥208,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58223304 | GA38-150-30A 200V | 11700483 | GP38-150-30A 200V |
![]() |
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V | 日立産機システム | 1台 | ¥119,800 税込¥131,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58223313 | GA38-150-20A 200V | 11700553 | GP38-150-20A 200V |
![]() |
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V | 日立産機システム | 1台 | ¥119,800 税込¥131,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58223322 | GA32-150-15A 200V | 11700623 | GP32-150-15A 200V |
![]() |
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V | 日立産機システム | 1台 | ¥109,800 税込¥120,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58223331 | GA32-150-10A 200V | 11700693 | GP32-150-10A 200V |
![]() |
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V | 日立産機システム | 1台 | ¥109,800 税込¥120,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58223347 | GA32-150-5A 200V | 11700763 | GP32-150-5A 200V |
![]() |
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V | 日立産機システム | 1台 | ¥109,800 税込¥120,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58223365 | GA70-220-200A 200V | 11700185 | GP70-220-200A 200V |
![]() |
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V | 日立産機システム | 1台 | ¥469,800 税込¥516,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58223374 | GA60-220-150A 200V | 11700228 | GP60-220-150A 200V |
![]() |
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V | 日立産機システム | 1台 | ¥439,800 税込¥483,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58223383 | GA55-220-100A 200V | 11700264 | GP55-220-100A 200V |
![]() |
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V | 日立産機システム | 1台 | ¥289,800 税込¥318,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58223392 | GA55-220-75A 200V | 11700316 | GP55-220-75A 200V |
![]() |
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V | 日立産機システム | 1台 | ¥279,800 税込¥307,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58223401 | GA55-220-60A 200V | 11700377 | GP55-220-60A 200V |
![]() |
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V | 日立産機システム | 1台 | ¥279,800 税込¥307,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58223426 | GA55-220-45A 200V | 11700438 | GP55-220-45A 200V |
![]() |
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V | 日立産機システム | 1台 | ¥229,800 税込¥252,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58223444 | GA48-220-30A 200V | 11700492 | GP48-220-30A 200V |
![]() |
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V | 日立産機システム | 1台 | ¥189,800 税込¥208,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58223453 | GA38-220-20A 200V | 11700562 | GP38-220-20A 200V |
![]() |
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V | 日立産機システム | 1台 | ¥189,800 税込¥208,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58223462 | GA38-220-15A 200V | 11700632 | GP38-220-15A 200V |
![]() |
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V | 日立産機システム | 1台 | ¥149,800 税込¥164,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58223471 | GA38-220-10A 200V | 11700702 | GP38-220-10A 200V |
![]() |
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V | 日立産機システム | 1台 | ¥149,800 税込¥164,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58223487 | GA38-220-5A 200V | 11700772 | GP38-220-5A 200V |
![]() |
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V | 日立産機システム | 1台 | ¥139,800 税込¥153,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58223505 | GA70-370-200A 200V | 11700194 | GP70-370-200A 200V |
![]() |
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V | 日立産機システム | 1台 | ¥669,800 税込¥736,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58223514 | GA70-370-150A 200V | 11700237 | GP70-370-150A 200V |
![]() |
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V | 日立産機システム | 1台 | ¥569,800 税込¥626,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58223523 | GA60-370-100A 200V | 11700273 | GP60-370-100A 200V |
![]() |
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V | 日立産機システム | 1台 | ¥439,800 税込¥483,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58223532 | GA60-370-75A 200V | 11700325 | GP60-370-75A 200V |
![]() |
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V | 日立産機システム | 1台 | ¥439,800 税込¥483,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58223541 | GA60-370-60A 200V | 11700386 | GP60-370-60A 200V |
![]() |
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V | 日立産機システム | 1台 | ¥439,800 税込¥483,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58223566 | GA60-370-45A 200V | 11700447 | GP60-370-45A 200V |
![]() |
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V | 日立産機システム | 1台 | ¥289,800 税込¥318,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58223584 | GA55-370-30A 200V | 11700508 | GP55-370-30A 200V |
![]() |
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V | 日立産機システム | 1台 | ¥249,800 税込¥274,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58223593 | GA48-370-20A 200V | 11700578 | GP48-370-20A 200V |
![]() |
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V | 日立産機システム | 1台 | ¥229,800 税込¥252,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58223602 | GA48-370-15A 200V | 11700648 | GP48-370-15A 200V |
![]() |
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V | 日立産機システム | 1台 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58223611 | GA48-370-10A 200V | 11700718 | GP48-370-10A 200V |
![]() |
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V | 日立産機システム | 1台 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58223627 | GA48-370-5A 200V | 11700788 | GP48-370-5A 200V |
![]() |
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V | 日立産機システム | 1台 | ¥189,800 税込¥208,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58223645 | GA70-550-100A 200V | 11700282 | GP70-550-100A 200V |
![]() |
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V | 日立産機システム | 1台 | ¥489,800 税込¥538,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58223654 | GA70-550-75A 200V | 11700334 | GP70-550-75A 200V |
![]() |
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V | 日立産機システム | 1台 | ¥469,800 税込¥516,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58223663 | GA70-550-60A 200V | 11700395 | GP70-550-60A 200V |
![]() |
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V | 日立産機システム | 1台 | ¥469,800 税込¥516,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58223681 | GA60-550-45A 200V | 11700456 | GP60-550-45A 200V |
![]() |
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V | 日立産機システム | 1台 | ¥499,800 税込¥549,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58223706 | GA60-550-30A 200V | 11700517 | GP60-550-30A 200V |
![]() |
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V | 日立産機システム | 1台 | ¥289,800 税込¥318,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
58223715 | GA55-550-20A 200V | 11700587 | GP55-550-20A 200V |
![]() |
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V | 日立産機システム | 1台 | ¥289,800 税込¥318,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10