ギヤモータ GAシリーズ(横型脚取付け)ブレーキ付 200V

ギヤモータ GAシリーズ(横型脚取付け)ブレーキ付 200V 日立産機システム

幅広いニーズにこたえるベーシックモデル。
低騒音、長寿命、複列シール構造の採用。

用途一般コンベヤ、金属加工機、工作機械(一般)、飼料プラント用機械。 種別ブレーキ付き 極数4 制動方式無励磁制動型(OFFブレーキ) 相数三相 使用周囲湿度90%RH以下 設置場所屋内(腐食性および爆発性ガス、蒸気がない所、結露しない所) 標高(m)1000以下 周囲温度(℃)-20~40 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
お気に入りに追加
98件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
軸の形状
ブレーキ有無
使用環境
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58225045 GA48-075-200B 200V 0.75 - 200 1/200 50/60 - 横型脚取り付け - -
309,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58225054 GA48-075-150B 200V 0.75 - 200 1/150 50/60 - 横型脚取り付け - -
298,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58225063 GA38-075-100B 200V 0.75 - 200 1/100 50/60 - 横型脚取り付け - -
204,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58225072 GA38-075-75B 200V 0.75 - 200 1/75 50/60 - 横型脚取り付け - -
198,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58225081 GA38-075-60B 200V 0.75 - 200 1/60 50/60 - 横型脚取り付け - -
195,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58225106 GA38-075-45B 200V 0.75 - 200 1/45 50/60 - 横型脚取り付け - -
172,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58225124 GA32-075-30B 200V 0.75 - 200 1/30 50/60 - 横型脚取り付け - -
158,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58225133 GA32-075-20B 200V 0.75 - 200 1/20 50/60 - 横型脚取り付け - -
156,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58225142 GA24-075-15B 200V 0.75 - 200 1/15 50/60 - 横型脚取り付け - -
152,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58225151 GA24-075-10B 200V 0.75 - 200 1/10 50/60 - 横型脚取り付け - -
151,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58225167 GA24-075-5B 200V 0.75 - 200 1/5 50/60 - 横型脚取り付け - -
146,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58225185 GA55-150-200B 200V 1.5 - 200 1/200 50/60 - 横型脚取り付け - -
468,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58225194 GA55-150-150B 200V 1.5 - 200 1/150 50/60 - 横型脚取り付け - -
428,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58225203 GA48-150-100B 200V 1.5 - 200 1/100 50/60 - 横型脚取り付け - -
300,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58225212 GA48-150-75B 200V 1.5 - 200 1/75 50/60 - 横型脚取り付け - -
287,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58225221 GA48-150-60B 200V 1.5 - 200 1/60 50/60 - 横型脚取り付け - -
286,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58225246 GA48-150-45B 200V 1.5 - 200 1/45 50/60 - 横型脚取り付け - -
254,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58225264 GA38-150-30B 200V 1.5 - 200 1/30 50/60 - 横型脚取り付け - -
198,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58225273 GA38-150-20B 200V 1.5 - 200 1/20 50/60 - 横型脚取り付け - -
197,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58225282 GA32-150-15B 200V 1.5 - 200 1/15 50/60 - 横型脚取り付け - -
190,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58225291 GA32-150-10B 200V 1.5 - 200 1/10 50/60 - 横型脚取り付け - -
188,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58225307 GA32-150-5B 200V 1.5 - 200 1/5 50/60 - 横型脚取り付け - -
181,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58225325 GA70-220-200B 200V 2.2 - 200 1/200 50/60 - 横型脚取り付け - -
561,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58225334 GA60-220-150B 200V 2.2 - 200 1/150 50/60 - 横型脚取り付け - -
517,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58225343 GA55-220-100B 200V 2.2 - 200 1/100 50/60 - 横型脚取り付け - -
384,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58225352 GA55-220-75B 200V 2.2 - 200 1/75 50/60 - 横型脚取り付け - -
361,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58225361 GA55-220-60B 200V 2.2 - 200 1/60 50/60 - 横型脚取り付け - -
358,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58225386 GA55-220-45B 200V 2.2 - 200 1/45 50/60 - 横型脚取り付け - -
302,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58225404 GA48-220-30B 200V 2.2 - 200 1/30 50/60 - 横型脚取り付け - -
259,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58225413 GA38-220-20B 200V 2.2 - 200 1/20 50/60 - 横型脚取り付け - -
250,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58225422 GA38-220-15B 200V 2.2 - 200 1/15 50/60 - 横型脚取り付け - -
240,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58225431 GA38-220-10B 200V 2.2 - 200 1/10 50/60 - 横型脚取り付け - -
236,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58225447 GA38-220-5B 200V 2.2 - 200 1/5 50/60 - 横型脚取り付け - -
228,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58225465 GA70-370-200B 200V 3.7 - 200 1/200 50/60 - 横型脚取り付け - -
883,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58225474 GA70-370-150B 200V 3.7 - 200 1/150 50/60 - 横型脚取り付け - -
816,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58225483 GA60-370-100B 200V 3.7 - 200 1/100 50/60 - 横型脚取り付け - -
610,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58225492 GA60-370-75B 200V 3.7 - 200 1/75 50/60 - 横型脚取り付け - -
605,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58225501 GA60-370-60B 200V 3.7 - 200 1/60 50/60 - 横型脚取り付け - -
601,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58225526 GA60-370-45B 200V 3.7 - 200 1/45 50/60 - 横型脚取り付け - -
447,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58225544 GA55-370-30B 200V 3.7 - 200 1/30 50/60 - 横型脚取り付け - -
361,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58225553 GA48-370-20B 200V 3.7 - 200 1/20 50/60 - 横型脚取り付け - -
359,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58225562 GA48-370-15B 200V 3.7 - 200 1/15 50/60 - 横型脚取り付け - -
342,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58225571 GA48-370-10B 200V 3.7 - 200 1/10 50/60 - 横型脚取り付け - -
339,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58225587 GA48-370-5B 200V 3.7 - 200 1/5 50/60 - 横型脚取り付け - -
331,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58225605 GA70-550-100B 200V 5.5 - 200 1/100 50/60 - 横型脚取り付け - -
988,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58225614 GA70-550-75B 200V 5.5 - 200 1/75 50/60 - 横型脚取り付け - -
939,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58225623 GA70-550-60B 200V 5.5 - 200 1/60 50/60 - 横型脚取り付け - -
908,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58225641 GA60-550-45B 200V 5.5 - 200 1/45 50/60 - 横型脚取り付け - -
647,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58225666 GA60-550-30B 200V 5.5 - 200 1/30 50/60 - 横型脚取り付け - -
479,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58225675 GA55-550-20B 200V 5.5 - 200 1/20 50/60 - 横型脚取り付け - -
469,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58225045 GA48-075-200B 200V 11701463 GP48-075-200B 200V GP48-075-200B 200V トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 11701463 トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 329,800 税込362,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58225054 GA48-075-150B 200V 11701506 GP48-075-150B 200V GP48-075-150B 200V トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 11701506 トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 329,800 税込362,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58225063 GA38-075-100B 200V 11701542 GP38-075-100B 200V GP38-075-100B 200V トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 11701542 トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 229,800 税込252,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58225072 GA38-075-75B 200V 11701594 GP38-075-75B 200V GP38-075-75B 200V トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 11701594 トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 199,800 税込219,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58225081 GA38-075-60B 200V 11701655 GP38-075-60B 200V GP38-075-60B 200V トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 11701655 トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 199,800 税込219,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58225106 GA38-075-45B 200V 11701716 GP38-075-45B 200V GP38-075-45B 200V トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 11701716 トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 159,800 税込175,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58225124 GA32-075-30B 200V 11701777 GP32-075-30B 200V GP32-075-30B 200V トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 11701777 トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 139,800 税込153,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58225133 GA32-075-20B 200V 11701838 GP32-075-20B 200V GP32-075-20B 200V トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 11701838 トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 139,800 税込153,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58225142 GA24-075-15B 200V 11701892 GP24-075-15B 200V GP24-075-15B 200V トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 11701892 トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 129,800 税込142,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58225151 GA24-075-10B 200V 11701953 GP24-075-10B 200V GP24-075-10B 200V トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 11701953 トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 129,800 税込142,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58225167 GA24-075-5B 200V 11702014 GP24-075-5B 200V GP24-075-5B 200V トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 11702014 トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 119,800 税込131,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58225185 GA55-150-200B 200V 11701472 GP55-150-200B 200V GP55-150-200B 200V トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 11701472 トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 489,800 税込538,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58225194 GA55-150-150B 200V 11701515 GP55-150-150B 200V GP55-150-150B 200V トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 11701515 トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 469,800 税込516,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58225203 GA48-150-100B 200V 11701558 GP48-150-100B 200V GP48-150-100B 200V トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 11701558 トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 289,800 税込318,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58225212 GA48-150-75B 200V 11701603 GP48-150-75B 200V GP48-150-75B 200V トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 11701603 トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 289,800 税込318,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58225221 GA48-150-60B 200V 11701664 GP48-150-60B 200V GP48-150-60B 200V トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 11701664 トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 269,800 税込296,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58225246 GA48-150-45B 200V 11701725 GP48-150-45B 200V GP48-150-45B 200V トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 11701725 トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 239,800 税込263,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58225264 GA38-150-30B 200V 11701786 GP38-150-30B 200V GP38-150-30B 200V トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 11701786 トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 199,800 税込219,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58225273 GA38-150-20B 200V 11701847 GP38-150-20B 200V GP38-150-20B 200V トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 11701847 トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 199,800 税込219,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58225282 GA32-150-15B 200V 11701908 GP32-150-15B 200V GP32-150-15B 200V トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 11701908 トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 159,800 税込175,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58225291 GA32-150-10B 200V 11701962 GP32-150-10B 200V GP32-150-10B 200V トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 11701962 トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 169,800 税込186,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58225307 GA32-150-5B 200V 11702023 GP32-150-5B 200V GP32-150-5B 200V トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 11702023 トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 169,800 税込186,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58225325 GA70-220-200B 200V 11701488 GP70-220-200B 200V GP70-220-200B 200V トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 11701488 トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 579,800 税込637,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58225334 GA60-220-150B 200V 11701524 GP60-220-150B 200V GP60-220-150B 200V トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 11701524 トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 569,800 税込626,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58225343 GA55-220-100B 200V 11701567 GP55-220-100B 200V GP55-220-100B 200V トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 11701567 トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 389,800 税込428,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58225352 GA55-220-75B 200V 11701612 GP55-220-75B 200V GP55-220-75B 200V トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 11701612 トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 349,800 税込384,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58225361 GA55-220-60B 200V 11701673 GP55-220-60B 200V GP55-220-60B 200V トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 11701673 トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 349,800 税込384,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58225386 GA55-220-45B 200V 11701734 GP55-220-45B 200V GP55-220-45B 200V トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 11701734 トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 289,800 税込318,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58225404 GA48-220-30B 200V 11701795 GP48-220-30B 200V GP48-220-30B 200V トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 11701795 トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 239,800 税込263,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58225413 GA38-220-20B 200V 11701856 GP38-220-20B 200V GP38-220-20B 200V トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 11701856 トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 269,800 税込296,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58225422 GA38-220-15B 200V 11701917 GP38-220-15B 200V GP38-220-15B 200V トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 11701917 トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 269,800 税込296,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58225431 GA38-220-10B 200V 11701978 GP38-220-10B 200V GP38-220-10B 200V トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 11701978 トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 249,800 税込274,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58225447 GA38-220-5B 200V 11702032 GP38-220-5B 200V GP38-220-5B 200V トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 11702032 トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 249,800 税込274,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58225465 GA70-370-200B 200V 11701497 GP70-370-200B 200V GP70-370-200B 200V トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 11701497 トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 899,800 税込989,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58225474 GA70-370-150B 200V 11701533 GP70-370-150B 200V GP70-370-150B 200V トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 11701533 トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 849,800 税込934,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58225483 GA60-370-100B 200V 11701576 GP60-370-100B 200V GP60-370-100B 200V トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 11701576 トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 569,800 税込626,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58225492 GA60-370-75B 200V 11701628 GP60-370-75B 200V GP60-370-75B 200V トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 11701628 トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 559,800 税込615,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58225501 GA60-370-60B 200V 11701682 GP60-370-60B 200V GP60-370-60B 200V トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 11701682 トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 559,800 税込615,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58225526 GA60-370-45B 200V 11701743 GP60-370-45B 200V GP60-370-45B 200V トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 11701743 トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 459,800 税込505,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58225544 GA55-370-30B 200V 11701804 GP55-370-30B 200V GP55-370-30B 200V トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 11701804 トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 329,800 税込362,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58225553 GA48-370-20B 200V 11701865 GP48-370-20B 200V GP48-370-20B 200V トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 11701865 トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 349,800 税込384,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58225562 GA48-370-15B 200V 11701926 GP48-370-15B 200V GP48-370-15B 200V トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 11701926 トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 339,800 税込373,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58225571 GA48-370-10B 200V 11701987 GP48-370-10B 200V GP48-370-10B 200V トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 11701987 トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 329,800 税込362,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58225587 GA48-370-5B 200V 11702048 GP48-370-5B 200V GP48-370-5B 200V トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 11702048 トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 289,800 税込318,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58225605 GA70-550-100B 200V 11701585 GP70-550-100B 200V GP70-550-100B 200V トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 11701585 トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 849,800 税込934,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58225614 GA70-550-75B 200V 11701637 GP70-550-75B 200V GP70-550-75B 200V トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 11701637 トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 799,800 税込879,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58225623 GA70-550-60B 200V 11701698 GP70-550-60B 200V GP70-550-60B 200V トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 11701698 トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 799,800 税込879,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58225641 GA60-550-45B 200V 11701752 GP60-550-45B 200V GP60-550-45B 200V トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 11701752 トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 729,800 税込802,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58225666 GA60-550-30B 200V 11701813 GP60-550-30B 200V GP60-550-30B 200V トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 11701813 トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 469,800 税込516,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58225675 GA55-550-20B 200V 11701874 GP55-550-20B 200V GP55-550-20B 200V トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 11701874 トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システム 1台 459,800 税込505,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする